カテゴリ
- 電動工具(17)
- 研磨材(1)
絞り込み
サービス分類
「g10bye」の検索結果

ブレーキ付電子ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥27,980税込¥30,7781台ほか当日出荷から翌々日出荷ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56防塵・防滴あり
ブレーキ付電子ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥51,980税込¥57,1781台ほか当日出荷から翌々日出荷スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。 日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。 高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。電源単相交流 50/60モーターACブラシレスモーター
ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)
HiKOKI(ハイコーキ)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
ホイルガード組
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥709税込¥7801組当日出荷仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)
HiKOKI(ハイコーキ)取扱停止中オフロック付きパドルスイッチ搭載の安全仕様!。スイッチから手を離すと運転停止&ブレーキ付。微細メッシュフィルタ搭載で防じん性が向上しました。給電停止ブレーキ機能搭載で不意な停電等で停止した場合もブレーキが作動し安全です。キックバック軽減システム搭載。再起動(スイッチがONの状態で給電を再開)防止機構搭載付属品スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)質量(kg)1.8電流(A)6.2電源(V)単相200消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000砥石径(Φmm)100モーターブラシレスモーター握り部周長185mm適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
電子ディスクグラインダ(パドルスイッチ)
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了安全性に優れたパドルスイッチ搭載モデルにブレーキ機能を搭載 【高性能電子ブレーキ搭載でより安全な作業】 給電停止状態(ブレーカー落ち)でもブレーキが作動! 回転停止まで約1.5秒 (125mmオフセットトイシ使用時) 再起動防止機能搭載(スイッチがONの状態で通電しても起動しません) キックバック軽減機能搭載 ソフトスタートで起動時の反動が少ない 不意の起動を防ぐ2アクションスイッチ搭載 クラスNo.1研削性能 最大出力1400W 防じんフィルタ搭載で粉じんによる故障を軽減 ACブラシレスモーター搭載付属品スパナ、サイドハンドル、フィルタ消費電力(W)1050砥石寸法(mm)厚さ6
ディスクグラインダー 100mm/1050W EA809BFシリーズ
エスコ取扱い終了細径、軽量、コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。、高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。、電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。、高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。、スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G10BYE2●仕様:本体のみ●砥石サイズ:Φ100×穴径/15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:10,000rpm(無負荷時)●電源:100V・1050W・12.0A●サイズ(W×D×H)mm:309×56×60●重量:1.8kg●コード長:2心 2.5m●モーター:ACブラシレスモーター●砥石取付シャフト寸法:10(1.5)×11mm(径(ねじピッチ)×長さ)●付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ #36、ホイルガード、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】●スイッチ形式:スライド式●用途:研削、研磨アズワン品番67-4720-54
【モノタロウ限定】ブレーキ付き電子ディスクグラインダセット
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了【モノタロウオリジナル】 いつもの作業をちょっとラクに。 ブレーキ付き高性能ディスクグラインダに、ツールレスホイルガードとホイルナット取り外し用ソケットをセット! ツールレスホイルガード…通常ねじで固定しているホイルガードをレバー固定方式にすることによって固定位置の変更がラクに! ホイルナット取り外し用ソケット…スパナで外しにくい固く締まったホイルナットもインパクトドライバーで使うとラクに外せます! 商品内容 ブレーキ付き電子ディスクグラインダ:G10BYE ツールレスホイルガード:331764 ホイルナット取り外し用ソケット:0030662付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ #36、スパナ、サイドハンドル、ツールレスホイルガード、ホイルナット取り外し用ソケットセット内容ブレーキ付き電子ディスクグラインダ:G10BYE、ツールレスホイルガード:331764、ホイルナット取り外し用ソケット:0030662電圧(V)単相100消費電力(W)1050砥石径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター胴径(Φmm)56
【モノタロウ限定】ブレーキ付電子ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダ特別セット 「いつもの作業をちょっとラクに」 高性能ディスクグラインダにツールレスホイルガードとホイルナット取り外し用ソケットをセット! 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ3砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
ブレーキ付ディスクグラインダ 特別セット品
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ #36・スパナ・サイドハンドル質量(kg)1.7(コード・トイシ含まず)・1.5(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)電流(A)12電圧(V)100消費電力(W)1050電源単相交流 50/60最大出力(W)1400外径×厚さ×穴径(mm)トイシ:100×6×15コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターACブラシレスモーター保証期間2年砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×11本体寸法(全長×高さ)(mm)305×60(トイシ含まず)