【モノタロウ限定】ブレーキ付電子ディスクグラインダ
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダ特別セット
「いつもの作業をちょっとラクに」
高性能ディスクグラインダにツールレスホイルガードとホイルナット取り外し用ソケットをセット!
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
- 付属品
- レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
- 消費電力(W)
- 1050
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 10000
- モーター
- ブラシレスモーター
- 砥石寸法(mm)厚さ
- 3
- 砥石寸法(Φmm)穴径
- 15
- 胴径(Φmm)
- 56
- 内容量
- 1台
関連資料:(1.73MB)
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ





















