ディスクグラインダー 100mm/1050W EA809BFシリーズ
細径、軽量、コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。、高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。、電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。、高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。、スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
- 仕様
- ●メーカー:HiKOKI●型番:G10BYE2●仕様:本体のみ●砥石サイズ:Φ100×穴径/15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:10,000rpm(無負荷時)●電源:100V・1050W・12.0A●サイズ(W×D×H)mm:309×56×60●重量:1.8kg●コード長:2心 2.5m●モーター:ACブラシレスモーター●砥石取付シャフト寸法:10(1.5)×11mm(径(ねじピッチ)×長さ)●付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ #36、ホイルガード、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】●スイッチ形式:スライド式●用途:研削、研磨
- アズワン品番
- 67-4720-54
- 内容量
- 1個
研磨材 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86378734 | EA809BF-2B | 03906877 | G10BYE2 | ![]() | ブレーキ付電子ディスクグラインダ | HiKOKI(ハイコーキ) | 1台 | ¥27,980 税込¥30,778 | 注文コードが変更になりました |







