【モノタロウ限定】ブレーキ付き電子ディスクグラインダセット
【モノタロウオリジナル】
いつもの作業をちょっとラクに。
ブレーキ付き高性能ディスクグラインダに、ツールレスホイルガードとホイルナット取り外し用ソケットをセット!
ツールレスホイルガード…通常ねじで固定しているホイルガードをレバー固定方式にすることによって固定位置の変更がラクに!
ホイルナット取り外し用ソケット…スパナで外しにくい固く締まったホイルナットもインパクトドライバーで使うとラクに外せます!
商品内容
ブレーキ付き電子ディスクグラインダ:G10BYE
ツールレスホイルガード:331764
ホイルナット取り外し用ソケット:0030662
- 付属品
- 100mmレジノイドフレキシブルトイシ #36、スパナ、サイドハンドル、ツールレスホイルガード、ホイルナット取り外し用ソケット
- セット内容
- ブレーキ付き電子ディスクグラインダ:G10BYE、ツールレスホイルガード:331764、ホイルナット取り外し用ソケット:0030662
- 電圧(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 1050
- 砥石径(Φmm)
- 100
- 最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000
- モーター
- ブラシレスモーター
- 胴径(Φmm)
- 56
- 内容量
- 1セット
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19


















