ブレーキ付ディスクグラインダ 特別セット品
- 付属品
- 100mmレジノイドフレキシブルトイシ #36・スパナ・サイドハンドル
- 質量(kg)
- 1.7(コード・トイシ含まず)・1.5(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)
- 電流(A)
- 12
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 1050
- 電源
- 単相交流 50/60
- 最大出力(W)
- 1400
- 外径×厚さ×穴径(mm)
- トイシ:100×6×15
- コード長さ(m)
- 2心・2.5
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 10000
- モーター
- ACブラシレスモーター
- 保証期間
- 2年
- 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
- 10(1.5)×11
- 本体寸法(全長×高さ)(mm)
- 305×60(トイシ含まず)
- 内容量
- 1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19


















