カテゴリ

  • 卓上消耗品(32)
  • 電気材料(16)
  • 制御機器(12)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g115d」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 散水用ホース GARDEN G115D カクイチ

    散水用ホース GARDEN G115D

    カクイチ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    5日以内出荷
    ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
    クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMM-115-01-G-D SAMTEC

    TMM-115-01-G-D

    SAMTEC
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLW-115-01-G-D SAMTEC

    SLW-115-01-G-D

    SAMTEC
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSW-115-02-G-D SAMTEC

    SSW-115-02-G-D

    SAMTEC
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSQ-115-01-G-D SAMTEC

    SSQ-115-01-G-D

    SAMTEC
    819税込901
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSW-115-02-G-D-RA SAMTEC

    SSW-115-02-G-D-RA

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 TMM-115-01-G-D SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 TMM-115-01-G-D

    SAMTEC
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 30●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : スルーホール実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●テールピン長 : 3.5mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルスルーホールピンヘッダ. SamtecのTMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダは、ポストが0.5 μm金めっきの3.2 mm長、0.5 mm角、テールが0.075 μm金めっきの3.5 mm長です。 TMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダには、ピッチ間隔2 mmの1列又は2列構成があります。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 絶縁材: 黒色LCPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ NASTA(ナスタ)

    貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ

    NASTA(ナスタ)
    189,800税込208,780
    1台
    26日以内出荷
    大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。 悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。 扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。 独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。 不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
    材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装扉開閉方式設置場所屋内/屋外収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg投函タイプ前入れ後出し
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング G(固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング G(固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    D型ターミナル用絶縁カバー・圧着端子・絶縁チューブ付き 大型の絶縁カバー付きで短絡事故などにも安心 大型タイプのDターミナル・8mmボルトでしっかりと固定可 75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ 圧着端子接続式 10mmボルトで複数のターミナルを接続可
    用途大電流用・エンジン始動用等付属品ターミナル用絶縁カバー(プラス/マイナス用)・熱収縮絶縁チューブ2個・圧着ターミナル2個ターミナル形状D型
  • ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ)

    ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    風量とプラズマイオンを強化し、ヘルメットやグローブ、ブーツまでスピーディーに乾燥・消臭。送風口を広く設計したことで、ヘルメットの淵やブーツ内部など、乾きにくい部分もしっかりケアできます。村田製作所のイオナイザ技術を採用したプラズマイオン発生器です。【イオニシモユニット】。プラズマ放電によりイオンとラジカル活性種を放出し、カビ菌やアレル物質に付着して、酸化分解する効果があります。【風力調整】。風量が3段階で調整可能です。メモリー機能を搭載し、前回の設定でそのまま稼働可能。【タイマー機能】。1・2・4時間で切タイマーの設定が可能です。タイマーインジケータで残り時間を表示、タイマーボタンの長押しでオートモードに切り替え可能。オートモードでは、短時間の強稼働による乾燥、長時間の弱稼働による消臭と効率的に使用できます。【グローブホルダー】。付属のグローブホルダーを使用すればグローブの消臭、乾燥にも使用できます。立て掛けて使用できるので、重量のあるブーツやシューズにも対応。【USB電源採用】。USB-C to Cケーブル付属で、PD電源にも対応。場所を選ばず手軽に使用可能。お手持ちのスマートフォン用充電アダプターやモバイルバッテリーで使用可能です。
    用途ヘルメット・グローブからブーツまで、大風量でスピーディーに消臭&乾燥【意匠登録出願中】。広い送風口設計で乾きにくいヘルメットの淵まで風を届け、立てかけ使用でブーツやシューズ内部までしっかりケア。村田製作所が開発したプラズマイオン発生器を採用。カビ菌やアレル物質を酸化分解。3段階の風量調整。タイマー機能(1・2・4時間)やオートモードを選択でき、目的に合わせて効率よく乾燥・消臭。本体サイズ:W215×D265×H115mm/800g、電源:DC5V2A / USB Cタイプ / 消費電力:11.5W(風量・強)電源DC5V2A / USB Cタイプ本体質量(g)800本体サイズ(mm)W215×D265×H115危険物の類別非危険物
  • Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    689税込758
    1袋
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類G機能耐油性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
  • ハンダこて台 イチネンTASCO

    ハンダこて台

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様こて先クリーナーが付いていますので便利です。 火災、事故防止の為、こて台をご使用下さい。 サイズ…W110×D102×H115mm 質量…400g
  • 回転灯用 G18B15D 110V 15W オーム電機

    回転灯用 G18B15D 110V 15W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状G-18クリア定格110V-15W全高(mm)36口金B-15D直径(mm)18
  • ミニッツメイド オレンジブレンド マルチビタミン 280ml PET コカ・コーラ

    ミニッツメイド オレンジブレンド マルチビタミン 280ml PET

    コカ・コーラ
    3,998税込4,318
    1箱(280mL×24本)
    翌日出荷
    選ばれた果物のおいしさと、一日不足分の栄養素が一度に摂れて、元気チャージにぴったり
    容量(mL)280シリーズミニッツメイド容器PET原材料果実(オレンジ(ブラジル又はメキシコ)、レモン、アセロラ、ぶどう)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、パントテン酸 Ca、ビタミンE、ビタミンB6、カロチン色素、ビタミンDアレルギー特定原材料:オレンジ成分/分量(100mL中)エネルギー52kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物13g、食塩相当量0g、ビタミンC50~115mg、パントテン酸1.2~4.6mg、ビタミンB60.3mg、ビタミンD1.4~3.6μg、ビタミンE0.7mg入数24本
  • 小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズ SUGICO(スギコ)

    小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
  • バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテック

    バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    6日以内出荷
    バッテリーターミナルへ直接取り付け。Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ。10mmボルトで固定するタイプ。ステンレス丸座金付き
    仕様推奨ターミナル:R型/10mm備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
  • LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコ

    LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)

    エスコ
    26,600税込29,260
    1個
    翌日出荷
    PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
    仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1式
    4日以内出荷
    新型タイプD型ターミナル用。短絡事故防止。腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付き。ターミナルは6角穴付きボルトで固定。ケーブルは挟み込み接続式。接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
    適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用)ターミナルタイプD型材質(ターミナル)黄銅製
  • タイヤバルブ EA934ZGシリーズ エスコ

    タイヤバルブ EA934ZGシリーズ

    エスコ
    515税込567
    1式(2本)
    翌日出荷
  • ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ エスコ

    ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ

    エスコ
    8,170税込8,987
    1台
    翌日出荷
    USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
    仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間
  • リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ エスコ

    リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ

    エスコ
    50,600税込55,660
    1台
    翌日出荷
    仕様●交流電流:60m/600m/6/60/600A●クランプ内径:Φ24mm●電源:単4電池×1本(付属)●サイズ:37(W)×27(D)×160(H)mm●重量:115g●周波数:40.0Hz~999.9Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定●表示更新レート:5回/秒●連続使用時間:約32時間●付属品:携帯用ケース×1個、ストラップ×1個、ワイヤレ
  • カメラバッグ EA759ZAシリーズ エスコ

    カメラバッグ EA759ZAシリーズ

    エスコ
    7,580税込8,338
    1個
    翌日出荷
    着脱式ストラップ、仕切りパッド×2付、長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。
  • 12桁 金融電卓 EA761GDシリーズ エスコ

    12桁 金融電卓 EA761GDシリーズ

    エスコ
    7,860税込8,646
    1個
    翌日出荷
    多彩な計算機能で簡単シミュレーション!金融計算電卓、日本語表示の大画面液晶を搭載し複雑な計算が簡単にシミュレーションできる金融計算電卓。<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
  • [油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ

    [油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ

    エスコ
    3,580税込3,938
    1缶
    翌日出荷
    サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
    危険物の類別非危険物
  • 液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ホワイト JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ホワイト

    JAPANNEXT
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体カラー、付属のケーブル類にホワイトカラーを採用。約700gの軽量設計と最薄部9mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。 本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):20ms●本体サイズ(H×W×D):高228mm×幅362mm×奥行14mm スタンド幅115mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしサイズ15.6ピッチ約0.18mm寸法15.6型消費電力(W)最大10/通常6/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.7入力信号デジタル最大消費電力(W)10コントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色1677万色 sRGB 65% DCI-P3 47% AdobeRGB 47%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.0m)入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBあり
  • YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き D型 CONDOR(山崎産業)

    YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き D型

    CONDOR(山崎産業)
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    抗菌・防カビ加工で衛生的。ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。エンドキャップ付きでさらに安全になりました。サイズ600×1156mmのお客様組立式スノコです。
    用途学校の玄関や更衣室・シャワールームなどに材質塩化ビニル(PVC)(抗菌防カビ剤配合)長さ(mm)1156幅(mm)600厚さ(mm)48質量(kg)6.4
  • 46ミラー3 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    46ミラー3

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    15,980税込17,578
    1本
    欠品中
    TANAX (タナックス) × 46works 。カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー(シルバー鏡)。46ミラー3 。明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。鏡面積(Φ95mm)。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。---------------------------------。本体:115(H)×198(W)×51(D)mm。パッケージ:330(H)×140(W)×47(D)mm。本体重量:205g。材質:アルミ+鉄、ステンレス、PP。内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ
    適合全年式の車両で保安基準適合材質アルミブラックタイプシルバー鏡ねじ径(mm)10mm 正ネジ構成部品本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    7,589税込8,348
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテック

    バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    バッテリーターミナルへ直接取り付け。Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ。セイワ工業製・最もポピュラーな商品
    仕様推奨ターミナル(mm):R型/10mm型式BT-5備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
  • カバー ダスト (G1) MAZDA(マツダ)

    カバー ダスト (G1)

    MAZDA(マツダ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー(R) ダッシュ UP MAZDA(マツダ)

    メンバー(R) ダッシュ UP

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー(L) ダッシュ UP (G1) MAZDA(マツダ)

    メンバー(L) ダッシュ UP (G1)

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング(R) リヤー コイル (G1) G15D-28-011B MAZDA(マツダ)

    スプリング(R) リヤー コイル (G1) G15D-28-011B

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (D115) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (D115)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • 精密バイス GSVSD35 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD35

    ギガ・セレクション
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:250、B:89、C:80、D:40、E:40、F:40、G:0-115、H:50、I:M6、J:10、K:14質量(kg)10硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテック

    バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品

    マリンテック
    1,398税込1,538
    1式
    6日以内出荷
    バッテリーターミナルへ直接取り付け。Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります。65D/75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ。工具を使わずに取り付け可能。蝶ネジ部分は色付けされているのでプラスマイナスを間違える心配なし(赤:プラス・黒:マイナス)
    仕様推奨ターミナル:R型/8mm備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G80 SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G80

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
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
"g115d" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷