カテゴリ

  • バイク純正部品(423)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
  • 作業工具(93)
  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • 機構部品(76)
  • メカニカル部品(67)
  • 自動車純正部品(63)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 卓上消耗品(42)
  • 切削工具(38)
  • 制御機器(36)
  • 農業機械(36)
  • 厨房用品(33)
  • 電気材料(32)
  • 物流用品(25)
  • 測定用品(23)
  • 店舗什器・備品(21)
  • バイク部品(20)
  • 建築金物(17)
  • 保管用品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 空調・電設資材(14)
  • 照明(14)
  • 手袋(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 塗料(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 自転車部品(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 事務用品(12)
  • 農具(11)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 家電(9)
  • 清掃用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 空圧工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 防災用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 安全標識(5)
  • 介護用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • マスク(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • テープ(4)
  • 安全用品(4)
  • 医療(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電動工具(3)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g132」の検索結果

1,709件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG132ミドリ安全(3件のレビュー)
979税込1,077
1双
当日出荷
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3規格EN388 2016機能耐切創、伸縮性、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
ハーネス エンジン (G132) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (G132)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (G132) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (G132)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
サブ セット フロント パッド (G1) G132-49-280 MAZDA(マツダ)サブ セット フロント パッド (G1) G132-49-280MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
フレキパイプ 水道用 モノタロウフレキパイプ 水道用モノタロウ(10件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴムSOFT99(84件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から10日以内出荷
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業膜付グロメット SGシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルグリップ モノタロウハンドルグリップモノタロウ(50件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質ナイロン樹脂
ユニボール 小 コモンG 132シリーズ 国際化工ユニボール 小 コモンG 132シリーズ国際化工
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
食事をサポートする"機能性"と"器らしさ"のベストバランス。手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。
コモンアクア容量(mL)180高さ(mm)38径(Φmm)102アズワン品番64-7775-76
フェイスタオル Workstyle ACE(ワークスタイルエース)フェイスタオルWorkstyle ACE(ワークスタイルエース)(3件のレビュー)
549税込604
1パック(5枚)
当日出荷
洗いをかけているので吸水性抜群で、開封してすぐに使え業務用としても便利です。 厚地でソフトな風合いの綿100%。屋外作業での熱中症対策にも最適です。
用途屋外作業、アウトドア、汗の拭きとり、ヘルメットの下に、熱中症対策に混率(%)綿100寸法(cm)約34×85質量(g/枚)約62
OPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ) HEIKOOPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ)HEIKO(6件のレビュー)
649税込714
1パック(100枚)
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。
ノブ C.S.D.ワイヤ (G1) MAZDA(マツダ)ノブ C.S.D.ワイヤ (G1)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]プッシュリベットBRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー C.S.D (G1) MAZDA(マツダ)ワイヤー C.S.D (G1)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
表示灯用電球 ELPA表示灯用電球ELPA(3件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適 主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。
口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)10
マフラーガスケット SUNマフラーガスケットSUN(25件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋
当日出荷から11日以内出荷
LA132G ニトリガードプラス ハネウェルLA132G ニトリガードプラスハネウェル
6,898税込7,588
1袋(12双)
4日以内出荷から5日以内出荷
ラテックスフリー
材質ニトルゴム厚さ(mm)0.38全長(mm)330ライトグリーン入数(双)12
中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) サカエ中量棚WG型300kg(ホワイトグレー)サカエ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレー高さ(mm)1800タイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000(棚1連当り)均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)自在ブッシュヘラマンタイトン(旧:タイトン)
18,980税込20,878
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
乳白材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
自在ブッシュ カメダデンキ自在ブッシュカメダデンキ
23,980税込26,378
1袋(100本)
当日出荷から11日以内出荷
穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.09MB)
マグネプレート 日本緑十字社マグネプレート日本緑十字社
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
サイズ200×150×0.8mm種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
ロツド 1 BB8-E132G-00 YAMAHA(ヤマハ)ロツド 1 BB8-E132G-00YAMAHA(ヤマハ)
249税込274
1個
3日以内出荷
BBL-132-G-E SAMTECBBL-132-G-ESAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BBS-132-G-A SAMTECBBS-132-G-ASAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロツド 1 2DP-E132G-00 YAMAHA(ヤマハ)ロツド 1 2DP-E132G-00YAMAHA(ヤマハ)
249税込274
1個
3日以内出荷
ベビーグラインダー 不二空機ベビーグラインダー不二空機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般安全標識 グリーンクロス一般安全標識グリーンクロス
369税込406
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に取付け方法両面テープ、ビス等材質エコボード質量(g)40
(5770)F/バンパサイドブラケット スバル(5770)F/バンパサイドブラケットスバル(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から26日以内出荷
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
ベビーエアグランダー 不二空機ベビーエアグランダー不二空機
25,980税込28,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から39日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
捻締リ ハイロジック捻締リハイロジック
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
防犯用補助錠金具
材質本体/真鍮 ニッケルメッキ
シノ軍手 10双組(600g) ACE GLOVE(エースグローブ)シノ軍手 10双組(600g)ACE GLOVE(エースグローブ)
819税込901
1組(10双)
翌々日出荷
シノ糸(ふわふわの綿状の糸 『無撚糸』)を使用した最高級軍手。ボリューム感があり、ソフトな仕上がりなので手に柔らかくフィットします!編み目が詰まっているので、汚れが入りにくいのも特徴。この風合いを是非お試しください!
用途工場作業、畑作業、農作業、草むしり、DIY、その他防寒用や怪我防止、衛生用として入数(双)10
タンスかん WAKI(和気産業)タンスかんWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
懐かしさを感じるタンスかんです。
用途タンス用取手材質(本体)亜鉛ダイカスト取手取手
コモンKOBANA ユニボール 小 マルケイ(国際化工)コモンKOBANA ユニボール 小マルケイ(国際化工)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
食事をサポートする「機能性」と「器らしさ」のベストバランス。 手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。 もちやすく、すくいやすく、滑りにくくと様々な面から器の機能的な形状に工夫を重ねました。
形状食器の種類洋食器KOBANA容量(mL)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×102×38電子レンジ×食器洗浄機
超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型) ニコルソン超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型)ニコルソン(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状砲弾先鋭型
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
ボード シール (G1) MAZDA(マツダ)ボード シール (G1)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
ハワイアンボタン 日本紐釦貿易ハワイアンボタン日本紐釦貿易
499税込549
1袋(6個)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
南国の天然のヤシボタンです。パッチワークのちょっとしたアクセントにオススメ。※天然素材を使用して手加工で生産しておりますので、色・柄・サイズ等、多少異なる場合がございます。
材質やし
...