カテゴリ
- 作業工具(175)
- 機構部品(126)
- メカニカル部品(114)
- 厨房用品(77)
- 船舶用品・漁業資材(74)
- 空調・照明・電設資材(64)
- 切削工具(59)
- パソコン/周辺機器(54)
- 測定用品(51)
- 店舗什器・備品(49)
- 制御機器(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 事務用品(31)
- 卓上消耗品(30)
- 物流用品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 作業服(26)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- 安全保護具(24)
- 介護用品(21)
- 手袋(21)
- 食品・飲料(21)
- 研磨材(19)
- 電気材料(18)
- 清掃用品(16)
- 建築金物(16)
- 日用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 農具(15)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 防災用品(11)
- 自転車部品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 家電(10)
- 学童・教育用品(10)
- 梱包用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 自動車補修部品(9)
- 安全用品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 電動工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 防犯用品(7)
- 救急・衛生(7)
- カー用品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 整備工具・収納(6)
- 農業機械(6)
- テープ(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 縫製用品(5)
- バイク部品(4)
- 理美容(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- マスク(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 保管用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 溶接用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 医療(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 住設機器(2)
- 洗車・清掃(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- TRUSCO(65)
- イマオコーポレーション(32)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](24)
- メディアカバーマーケット(23)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- NB(日本ベアリング)(19)
- NSK(日本精工)(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- エスコ(15)
- THK(15)
- KTC(14)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- ナベヤ(12)
- ナカバヤシ(11)
- NOK(11)
- ヤマニパッケージ(11)
- ブランドをもっと見る
「g145」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥138税込¥1521個当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
森清化工(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
コード式ヒートガン
EARTH MAN(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷持ち運びに便利な収納ケース付き 。風量調節機能付き(弱風・強風の2段階で風量調節が可能) 。5種類のアタッチメント付き用途熱収縮チューブの加工・板材や塩ビパイプ等の曲げ加工・シュリンクフィルムの収縮・熱硬化性塗料やパテの乾燥・塗装や接着剤・シール剥がし・電子部品の取り外し等に使用することができます。付属品ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、ヘラ型ノズル×1 、スクレーパー×1 、スクレーパー固定具×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1質量(kg)0.68定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)(弱風)7 (強風)14.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)(弱風)700 (強風)1,450吐出し量(L/min)(弱風)約300 (強風)約450本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約233×79×210定格時間(分)20使用環境温度(℃)0~40風量調整2段階熱風温度(℃)(弱風)約300/(強風)約500(※1ヒーターで制御しているため、風量や温度などの条件で熱風温度は変動します。)
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥149税込¥1641袋当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥659税込¥7251袋当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
フィラゲージ
SK(新潟精機)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
SwimRiderShort/スイムライダーショート 145g
ネイチャーボーイズ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷【あたかも浮遊しているか如く漂うショートタイプ】センターバランス・左右非対称の鉄素材が鉛のショートジグでは演出できない安定した水平姿勢を作り、青物のバイトを誘発させます。操作性の良さから意のままに操ることができ、スローからショートジャーク、早巻き等オールマイティに対応できます。材質鉄、ステンレス質量(g)145
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
ボディアース専用万力型アース アース万グリーン
堺電業¥11,980税込¥13,1781組当日出荷から6日以内出荷リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。 重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。 電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適本体質量(g)(万力)300最大挟み能力(mm)40電線接続方法圧着
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR
森清化工¥1,698税込¥1,8681パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から4日以内出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5
...





















![プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44814508-201221-02.jpg)















![[EA657-45、145、145G用]ウレタンフォーム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44100088-260707-02.jpg)