カテゴリ

  • 作業工具(39)
  • 切削工具(19)
  • 機構部品(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 物流用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 測定用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電気材料(7)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 厨房用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • マスク(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「g147」の検索結果

関連キーワード
302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カクマル蛇口ニップル(裸) タカギ

    カクマル蛇口ニップル(裸)

    タカギ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
    用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7517質量(g)47内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~20
  • カクマル蛇口ニップル(CG) タカギ

    カクマル蛇口ニップル(CG)

    タカギ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    横水栓・立水栓に取り付け可能です。ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
    材質ポリアセタール(POM)高さ(mm)53質量(g)47適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)、11×20(角蛇口)蛇口取付形状止めねじ型
  • 二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.5
  • バフWASH クリスタルプロセス

    バフWASH

    クリスタルプロセス(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本(18L)
    当日出荷から3日以内出荷
    コーティング剤・研磨剤・ワックス・シリコンで目詰まりした汚れを分解し浮かして落とす画期的なクリーナー。
    用途ウールバフ・スポンジバフ・拭き取りクロス汚れ・目詰まり専用クリーナー危険物の類別非危険物
  • 文字合せ倉庫錠 ハイロジック

    文字合せ倉庫錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    ロックダイヤル式呼称(mm)110材質亜鉛ダイカスト幅(mm)110全長(mm)59.3つる径(Φmm)8
  • マックスギア 鉄鋼用 チップソージャパン

    マックスギア 鉄鋼用

    チップソージャパン
    3,998税込4,398
    1枚
    翌々日出荷
    適合材鉄鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスギア鉄鋼用147 チップソージャパン

    マックスギア鉄鋼用147

    チップソージャパン
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    外径(Φmm)147穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)30トラスコ品番852-3832適合材RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクササイズハードルシステム トーエイライト

    エクササイズハードルシステム

    トーエイライト
    18,980税込20,878
    1組
    3日以内出荷
    ハードルとして敏しょう性、瞬発力を養うサーキットトレーニングが可能
    セット内容コーン×12本:21.5×21.5×46cm、ポール×1組(6本):直径25.4mm×長さ120cm材質コーン・ポール:ポリエチレン質量(kg)5.2/セット内容コーン:G-1334×12本、ポール:G-1339×1組(6本)
  • 安心クッション マグネット 半円型90cm カーボーイ

    安心クッション マグネット 半円型90cm

    カーボーイ
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    マグネット仕様なので脱着簡単です。柔らかく弾力性に優れた素材です。
    用途金属製の柱や棚などの危険な角に。仕様マグネット貼付け済み材質NBR(発泡ゴム)/マグネット長さ(mm)900取付け方法マグネット
  • トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • ガススプリング YDGタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YDGタイプ

    ユーエイキャスター
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)22径(Φmm)10(ロット)
  • クーラー オイル (1K) MAZDA(マツダ)

    クーラー オイル (1K)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼ピンゲージ PG プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PG プラス バラ

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • 6.3x0.6 / 21.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    6.3x0.6 / 21.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SG-147高さ(mm)21.1ばね定数(N/mm)0.375フック形状逆丸フック許容荷重(N)7.06初張力(N)1.442フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)36.1
  • 鋼ピンゲージ PG マイナス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PG マイナス バラ

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • パイプ オイル (RF1G) MAZDA(マツダ)

    パイプ オイル (RF1G)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • クーラー オイル (RF) MAZDA(マツダ)

    クーラー オイル (RF)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクタアセンブリ B2G-14708-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタアセンブリ B2G-14708-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
  • キヤツプ,サイレンサ 5TG-14787-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤツプ,サイレンサ 5TG-14787-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
  • ガスケット マフラー 3EG-14714-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット マフラー 3EG-14714-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番1T1-14714-00
  • マフラー コンプリート 7RG-14711-00 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラー コンプリート 7RG-14711-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
  • パイプ テイル 7EG-14784-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ テイル 7EG-14784-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
  • マフラー 2 7CG-14721-C0 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラー 2 7CG-14721-C0

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番7VV-14721-00
  • ステー マフラー 4KG-14791-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー マフラー 4KG-14791-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
  • パイプ,アウトレツト 5TG-14752-09 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ,アウトレツト 5TG-14752-09

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,498税込10,448
    1個
    欠品中
  • マフラーアセンブリ 1 5VG-14710-00 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラーアセンブリ 1 5VG-14710-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
  • マフラ-アセンブリ 1 B2G-14710-11 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラ-アセンブリ 1 B2G-14710-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
  • プロテクタ,マフラ 1 5TG-14718-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ,マフラ 1 5TG-14718-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
  • サイレンサ,エキゾ-スト 18G-14753-00 YAMAHA(ヤマハ)

    サイレンサ,エキゾ-スト 18G-14753-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
  • プロテクター マフラー 3 7EG-14738-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクター マフラー 3 7EG-14738-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    759税込835
    1個
    欠品中
  • プロテクター マフラー 2 7EG-14728-01 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクター マフラー 2 7EG-14728-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
  • プロテクタアセンブリ 5CG-14708-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタアセンブリ 5CG-14708-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    2,898税込3,188特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(60本)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス ロジクール

    ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス

    ロジクール(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
    接続方式無線ボタン数5(チルト機能含む)無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth使用電池単三形乾電池寸法(mm)62×107×38質量(g)147解像度400dpi~4000dpiホイールスクロールホイール:有機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OSセンサーアドバンス オプティカル トラッキングホイール数1個到達距離(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(37件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。