カテゴリ
- 制御機器(15)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 切削工具(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 物流用品(8)
- 厨房用品(8)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 測定用品(7)
- バイク部品(6)
- 住設機器(6)
- 安全保護具(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(3)
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- 谷沢製作所(6)
- AC-PERFORMANCELINE(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- ユキワ精工(4)
- ノーリツ(4)
- LINKMAN(4)
- サンドビック(3)
- CKD(3)
- タカチ電機工業(3)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- 三桂製作所(3)
- 河村電器産業(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- 和平フレイズ(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- 第一測範(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g1610」の検索結果

違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981袋(10個)当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781袋(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ
タカチ電機工業(16件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から6日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
グリッパー(アンカーボルト支持器具)
栗山百造(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100個)当日出荷取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。材質ポリプロピレン
スタックボックス 縦型
リヒトラブ¥799税込¥8791個当日出荷縦・横いずれも便利に使える!ファイルやホルダーも余裕で収納できる幅広サイズ。材質ハイインパクトポリスチレンサイズA4高さ(mm)315奥行(mm)270背幅(mm)113
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻(10m)当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
サクションフィルター
大生工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から12日以内出荷難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。ろ過材の種類金網(SUS)
SGコレット
ユキワ精工¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
ダイヤモンド剛彩段付ビット
ベッセル(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティングすることでネジにガッチリ食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグケットが無いので精密ネジ作業に最適で、段付刃先なのでネジ頭や打込み箇所が見やすくなる。ビット新素材のダイハード鋼なので強さと粘りが違う。最高硬度HRC62。用途ステンレスネジやドリルネジ作業に最適。適合【インパクト】40V対応・18V対応材質ダイハード鋼(最高硬度HRC62)軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(+)1タイプ段付きマグネットなし
チューブフィッティング 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥7,898税込¥8,6881セット(10個)当日出荷機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。トラスコ品番809-5609材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンストレート質量(g)35使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件あり)適合チューブ外径D1(Φmm)16適合チューブ外径D2(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100
ハサミ&オープナー スタンバイ
北正¥769税込¥8461個翌々日出荷材質:刃部/ステンレス特殊鋼 握部/エラストマー樹脂。テーブル・流し台・デスクなどに常時立てて置いておくこと が出来る新しいタイプのハサミ&オープナー。使用例1.ハサミ2.プルタブ起こし3.キャップオープナー(キャップサイズΦ23~31mm)材質エラストマー樹脂・ステンレス鋼全長(mm)105質量(kg)0.055TKG品番9-0590-2601TKG品番(2017)6-0530-3101
グラスラック 16仕切
弁慶(本間冬治工業)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷材質ポリプロピレン適合サイズ(Φmm)(グラス)111~90仕切内寸法(mm)(角もの)109×109、(丸もの)111×111
モールドスプリング(SG 超重荷重用)
SAMSOL(1件のレビュー)¥439税込¥4831本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黒種類超重荷重用
高強度6x37 かがやき
大綱¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
メートルネジリングゲージ
第一測範¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷から20日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。タイプおねじ
フレキシブルハードル20
トーエイライト¥11,980税込¥13,1781組6日以内出荷優れた復元力で多用途にお使いいただけます。SAQトレーニング・介護予防・リハビリ・歩行訓練などセット内容5台1組材質PVC質量(g)380/台寸法(cm)幅66×高さ20
玉付きファスナー
YKK¥949税込¥1,0441セット(16cm×10色)3日以内出荷ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。サイズ、色も豊富。素材テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
SGクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC16)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD16)、グリーンG1チャック(GGC16)、ハイブリッドG1チャック(HGC16)用寸法L(mm)37ΦD22.8
SGクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC16)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD16)、グリーンG1チャック(GGC16)、ハイブリッドG1チャック(HGC16)用寸法L(mm)37ΦD22.8
ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 R(4型)
ノーリツ¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷から11日以内出荷お知らせ、点検お知らせタイプ給湯専用リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売設置形態屋内設置コンロ台形 R(4型)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合
ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 CR(3型)
ノーリツ¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷から11日以内出荷お知らせ、点検お知らせタイプ給湯専用リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売設置形態屋内設置コンロ台形 CR(3型)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合
ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 CL(1型)
ノーリツ¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷から11日以内出荷お知らせ、点検お知らせタイプ給湯専用リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売設置形態屋内設置コンロ台形 CL(1型)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合























![アルミ メッキ [ガイド付] ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05678514-200701-02.jpg)
![アルミ RED [ガイド付] ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05659194-200701-02.jpg)





![アルミ GLD [ガイド付] ユニバーサルホース ブラック AC-PERFORMANCELINE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05658083-200701-02.jpg)
![アルミ メッキ [ガイド付] ユニバーサルホース スモーク AC-PERFORMANCELINE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05678688-200701-02.jpg)

![アルミ RED [ガイド付] ユニバーサルホース スモーク AC-PERFORMANCELINE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05659368-200701-02.jpg)