カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- メカニカル部品(53)
- 物流用品(19)
- 機構部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 切削工具(6)
- バイク純正部品(5)
- 制御機器(4)
- 厨房用品(4)
- 作業工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(52)
- コノエ(40)
- CKD(10)
- ウカイ(岐阜産研工業)(8)
- NSK(日本精工)(7)
- ホンダ(5)
- TRUSCO(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ナベヤ(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ケナメタル(2)
- サンドビック(2)
- SK(新潟精機)(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ノーブランド(2)
- ユーエイキャスター(2)
- リケン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g1630」の検索結果

ホルダースタンドA4
リヒトラブ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷縦に使えばファイルや書籍用として、横に使えばフォルダー用等、便利に使える仕切り付スタンド。 並べて使用する場合は付属のジョイントでしっかり連結可能。 底部と背部にファイルやフォルダーがすべりにくい工夫をしています。付属品専用仕切板(1枚)、連結用ジョイント材質ハイインパクトポリスチレン厚さ(mm)(仕切板)2.5サイズA4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×274
スレン染めフェイスタオル ショートパイル 5枚組 240匁
小野商事(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(5枚)当日出荷から3日以内出荷通常よりも高価で細い32番手の糸を2本撚った双糸で織られた肌触りの良いサロン用フェイスタオル。ショートパイルにすることで毛羽立ちが少なく、耐久性に優れ風合いを保ちます。 塩素系洗剤で洗っても色落ちしにくいスレン染料を使用しており、業務用に最適です。用途美容サロン、エステ、ホテル、旅館、温泉、銭湯など仕様染色方法:スレン染め混率(%)綿100寸法(cm)約34×85質量(g/枚)約75
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
ノーブランド¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
アルミ作業台 HG型(組立済)
ピカコーポレイション¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷組立済みなので届いてすぐに使用できるアルミ作業台です。 滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!(踏面ノンスリッププレスタイプ) くつ底キャッチャー標準付属です。(※HG-1630は除く) くつ底キャッチャーに色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。 また、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。(高さ242mmの配管・配線まで上にかぶせられます。)用途配管・配線の多い工場内などの作業に。材質アルミ合金(アルマイト仕上)最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)
ノーブランド¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
高強度6x37 かがやき
大綱¥9,988税込¥10,9871本4日以内出荷6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
ブルゾン
リミット¥11,980~税込¥13,178~1枚6日以内出荷オリーブグレージュに、やさしい差し色プラス。前ファスナー。両脇ゴム。材質ミニチェック / 制電マット / ポリエステル95% / レーヨン5%ポケット両脇、制電、ストレッチ
CJ Series(CJ2G16)
SMC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
ヒートシンク 長さ:16.2mm 幅:20mm 高さ:30mm
水谷電機工業¥219税込¥2411個5日以内出荷。熱抵抗値は目安値です。ヒートシンク BPUGシリーズ。パワートランジスタハイブリッドIC整流器など各種小型半導体素子用の小型ヒートシンク プリント基板に装着する為のはんだ付け用丸ピン金具付仕様●長さ:16.2mm●幅:20mm●高さ:30mm●寸法:16.2 x 20 x 30mm●熱抵抗:13.6K/W●取り付け:ソルダー●コード番号:490-0083アズワン品番65-8074-04
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G1~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ロータリクランプシリンダ(MKG16-~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKG~)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1630Z)
SMC¥109,800税込¥120,7801個25日以内出荷ストローク(mm)1630配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLG
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)作動方式(D)複動式
ロータリクランプシリンダ MKG16
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
鋼ピンゲージ PG プラス バラ
SK(新潟精機)¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ
SK(新潟精機)¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
DCギアモータ Nidec HG16 シリーズ 6V
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様出力スピード = 310 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 24.5 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 3mmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 36mm幅 = 16mm許容電流値 = 450 mADCギアモータHG16シリーズ
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG16-3~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G16-~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式ヘッド側フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKG1~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵