カテゴリ

  • 切削工具(367)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(325)
  • 作業工具(308)
  • 自動車純正部品(259)
  • 機構部品(204)
  • 測定用品(159)
  • メカニカル部品(150)
  • 厨房用品(138)
  • 油圧機器・油圧ホース(117)
  • 制御機器(111)
  • 卓上消耗品(106)
  • 介護用品(94)
  • 食品・飲料(80)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 事務用品(71)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 作業服(64)
  • 船舶用品・漁業資材(57)
  • 物流用品(55)
  • 清掃用品(50)
  • 医療(48)
  • 空調・電設資材(45)
  • 安全保護具(43)
  • 手袋(43)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 日用品(35)
  • 安全標識(35)
  • 農具(35)
  • 照明(34)
  • 建築金物(33)
  • 防災用品(31)
  • カー用品(31)
  • 研磨材(28)
  • バイク純正部品(27)
  • 梱包用品(27)
  • 家電(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 溶接用品(22)
  • オフィス家具(22)
  • 安全用品(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 電気材料(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 理美容(18)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 防犯用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 自転車部品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • テープ(14)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 電動工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 農業機械(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 保管用品(9)
  • 塗料(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 救急・衛生(8)
  • バイク部品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 空圧工具(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • マスク(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)

「g190」の検索結果

関連キーワード
3,921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G190-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G190-NNOK
769税込846
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG190N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00233-BJIS呼び旧JIS:G190太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)189.3内径許容差(mm)±1.47バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G190-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G190-NNOK
669税込736
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG190N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00233-AJIS呼び旧JIS:G190太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)189.3内径許容差(mm)±1.47バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(39件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
RENTHAL GRIPS COVER | G190 Renthal(レンサル)RENTHAL GRIPS COVER | G190Renthal(レンサル)
7,498税込8,248
1個
36日以内出荷
ラムネ 190g サンガリアラムネ 190gサンガリア(2件のレビュー)
2,498税込2,698
1箱(190g×30本)
8日以内出荷
昔ながらの不滅の味、飲みきりのラムネ。
容器本数30
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
甘酒 190g 森永製菓甘酒 190g森永製菓
4,198税込4,534
1ケース(190g×30本)
3日以内出荷
厳選された酒粕と米麹を使用し、香り豊かな酒粕のコクと米麹の甘さ、米麹つぶ入りで、濃厚な味わいの甘酒です 。
容器原材料砂糖(国内製造)、酒粕、米麹、食塩/酸味料栄養成分エネルギー59kcal、たん白質0.9g、脂質0g、炭水化物13.9g、食塩相当量0.19g入数(本)30
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
カラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベル コクヨカラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベルコクヨ(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1袋(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
光沢紙ラベルのため、高級感のある品名ラベルや表示ラベルを作成いただけます。充実したカットタイプで、ワインボトルやDM・ステッカーなどのオリジナルラベルが作成できます。簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>で入力の位置合わせが簡単にできます。コクヨのホームページにアクセスしていただければ簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>(簡易版)がダウンロードできます。
紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.19紙厚(g/m2)196白色度(%)77程度紙質光沢紙ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用ミヤナガ(50件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から15日以内出荷
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)フジキン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(Rc)関連資料(18.65MB)
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
グランティーミルクティー 190g サンガリアグランティーミルクティー 190gサンガリア(1件のレビュー)
3,298税込3,562
1ケース(190g×30本)
8日以内出荷
セイロン茶葉とアッサム茶葉をブレンドした、香り高くまろやかな味わいが特長です。
種類紅茶飲料容器本数30原材料砂糖(国内製造、オーストラリア製造)、紅茶、脱脂粉乳、ココナッツオイル/乳化剤、ビタミンC、香料、甘味料(アセスルファムK)
グリースガン用ノズル KTCグリースガン用ノズルKTC(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-190 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-190SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)190配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-190~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-190~)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-190 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-190SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)190配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-190 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-190SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)190配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC汎用圧力スイッチ (ISG~)SMC(9件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
190g カセットLPガス エスコ190g カセットLPガスエスコ
2,080税込2,288
1本(3本)
翌日出荷
逆さ使用可能です。交換用ガス・カセットです。
成分ガス:ブタンガス70%、プロパンガス30%内容量(g)190×3本
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング G(固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
PFA被覆Oリング コクゴPFA被覆Oリングコクゴ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から24日以内出荷
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
つぶらなカボス 190g JAフーズおおいたつぶらなカボス 190gJAフーズおおいた(1件のレビュー)
4,298税込4,642
1箱(190g×30本)
3日以内出荷
カボス果汁を使用し、飲みやすいさわやかな味に仕上げました。夏みかんの粒入りです。
容器ボトル缶本数30カロリー(kcal)38原材料かぼす(大分県産)、果糖ぶどう糖液糖、果粒(国産なつみかん)、はちみつ/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(スクラロース)栄養成分たんぱく質0.1g、脂質0.2g、炭水化物9.0g、食塩相当量0.2g
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16G-190~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16G-190~)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
190g ガスボンベ(12本) エスコ190g ガスボンベ(12本)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
ポッカコーヒーオリジナル 190g ポッカサッポロフードポッカコーヒーオリジナル 190gポッカサッポロフード
4,398税込4,750
1ケース(190g×30本)
9日以内出荷
ロングセラーブランドがオリジナリティを継承しながらも現代的に進化。 ポッカコーヒーの象徴である「顔」を押し出したパッケージと、しっかりとしたコーヒー感、コク・キレ・香りをお楽しみください。
種別コーヒーシリーズポッカコーヒー容器保存方法常温寸法(Φ×mm)53×104本数30カロリー(kcal)39(1缶100g当り)原材料砂糖、コーヒー、牛乳、全粉乳、デキストリン、乳等を主要原料とする食品/乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む)
ラルゴ 高演色ペン型ライト GENTOSラルゴ 高演色ペン型ライトGENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジェントスのペン型ライト ラルゴシリーズ電池式高演色モデル素材にアルミを使用した高級感のあるユニセックスデザイン自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用単4アルカリ電池x2本使用で240ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能High/Eco の2段階照射、Ecoモード時は12時間の連続点灯テールスイッチでON/OFFテスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用電池質量(g)60電源単4アルカリ電池x2本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)約16.4×139.1光束(Lm)240明るさ(Lm)約240~40照射距離(m)約88連続点灯時間(時間)約2~12IP等級66落下耐久(m)1
さば味噌煮190g マルハニチロさば味噌煮190gマルハニチロ
7,598税込8,206
1ケース(190g×24個)
4日以内出荷
昔ながらのマルハニチロのさば缶。国産さばを青森・九州の工場で生産しています。
質量(g)225原材料さば(国産)、みそ、砂糖、コーンスターチ/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、(一部にさば・大豆を含む)アレルギーさば・大豆栄養成分エネルギー:440kcal、脂質:29.1g、食塩相当量:2.2g、たん白質:27.9g、炭水化物:16.5g
固定用Oリング 日近固定用Oリング日近(1件のレビュー)
429税込472
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
さば煮付190g マルハニチロさば煮付190gマルハニチロ
7,598税込8,206
1ケース(190g×24個)
7日以内出荷
昔ながらのマルハニチロのさば缶。国産さばを青森・九州の工場で生産しています。
質量(g)225原材料さば(国産)、砂糖、しょうゆ、コーンスターチ/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、(一部に小麦・さば・大豆を含む)アレルギー小麦・さば・大豆栄養成分エネルギー:460kcal、脂質:31g、食塩相当量:1.8g、たん白質:27.9g、炭水化物:17.3g
関連キーワード
...