カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 機構部品(5)
  • 物流用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2290」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リクエスト D型リングファイル リヒトラブリクエスト D型リングファイルリヒトラブ(9件のレビュー)
699税込769
1冊
当日出荷
D型リングファイルの定番!用途に応じて選べる豊富なラインナップ。ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。タイトル記入に便利な交換式背見出し。書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。
収納枚数(枚)750材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチールサイズA4高さ(mm)306タイプタテ型種類2穴Dリングファイル奥行(mm)277背幅(mm)88穴数2穴間隔(mm)【綴じ穴】80グリーン購入法適合
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から3日以内出荷
刃長20全長50材質超硬超微粒子刃数4食付長さ0.5公差+0.005 0刃形ストレート柄径(Φmm)2.5シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リクエスト D型リングファイル リヒトラブリクエスト D型リングファイルリヒトラブ
779税込857
1個
4日以内出荷
D型リングファイルの定番!用途に応じて選べる豊富なラインナップ。ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。タイトル記入に便利な交換式背見出し。書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。
用途書類の収納に。材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールサイズA4高さ(mm)306タイプタテ型種類2穴Dリングファイル奥行(mm)277内容1冊背幅(mm)88穴数2穴間隔(mm)【綴じ穴】80収納枚数(枚)750グリーン購入法適合
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から89日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 2-2.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 2-2.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
769税込846
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-2290Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-2290Z)SMC
84,980税込93,478
1個
24日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)2290配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)THK(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から99日以内出荷
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TFG) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TFG)SMC
84,980税込93,478
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用モノタロウ(32件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(50個)
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム一般油圧配管用ホース F-15十川ゴム(54件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
サイドテーブル アイリスオーヤマサイドテーブルアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290高さ(mm)522材質合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)ブラウンオーク/ブラック耐荷重(kg)(全体)10キャスターなし総耐荷重(kg)全体:10
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Dell Technologies液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラックDell Technologies
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
ピッチ(mm)0.2493×0.2410電源(V)AC100~240表面処理ノングレア最大消費電力(W)25コントラスト比3000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度(G to G):8ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA最大表示色約1670万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
精密ボールネジ(MDK形) THK精密ボールネジ(MDK形)THK
31,980税込35,178
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
負荷回路数(列×巻)3×1
タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマータイダクトホース 耐油GL型タイガースポリマー
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
深溝玉軸受 6400番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3すき間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3すき間NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
内部すきま予圧記号C3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400
スプリング  クラッ 22401GG2900 ホンダスプリング クラッ 22401GG2900ホンダ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)DUNK
重量用リニアローラーレール LAMP(スガツネ工業)重量用リニアローラーレールLAMP(スガツネ工業)
79,980税込87,978特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。 キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 垂直方向の移動にも使用できます。 キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。 潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KA型 ステンレス製固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
11,900税込13,090
1個
翌日出荷から34日以内出荷
車輪タイプ単輪
部品 MCD-012,012A,012H 三笠産業[工具]部品 MCD-012,012A,012H三笠産業[工具]
53税込58
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ヨークインサート Y/BH 岩田製作所ヨークインサート Y/BH岩田製作所
9,898税込10,888
1箱(100個)
翌々日出荷
ステンレス鋼製弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製弓形ハンドルLAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製で耐食性に優れています。 シームレスな形状で安全性に優れた、高級感のあるデザインです。 ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質パイプ:ステンレス鋼(SUS304)、ブラケット:ステンレス鋼(SCS13)仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)600
単列アンギュラ玉軸受 7200形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200形NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
冷蔵庫/冷凍庫下床保護パネル3mm厚 アイリスオーヤマ冷蔵庫/冷凍庫下床保護パネル3mm厚アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷
プラスチックの中では高い衝撃性能を持つポリカーボネートを使用した冷蔵庫下床保護パネルです。 お家の床を傷やへこみから守ります。3mmとしっかりとした厚みで、クッション性のある柔らかい床でも使えます。 透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。
材質ポリカーボネート樹脂
マフラ部品EGW160M-I 新ダイワマフラ部品EGW160M-I新ダイワ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
深溝玉軸受 6400番台 開放形 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6400番台 開放形NSK(日本精工)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
グロメット(5G2) 90480-12296 YAMAHA(ヤマハ)グロメット(5G2) 90480-12296YAMAHA(ヤマハ)
249税込274
1個
3日以内出荷
(52127)フロントバンパホール カバー ダイハツ(52127)フロントバンパホール カバーダイハツ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(87940)アウタリヤビューミラーASSY LH ダイハツ(87940)アウタリヤビューミラーASSY LHダイハツ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
NSPF パイプ用吊り下げ回転コネクター ネオフレックスNSPF パイプ用吊り下げ回転コネクターネオフレックス
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
30-2290 [SG] チモールフタレイン シグマアルドリッチ30-2290 [SG] チモールフタレインシグマアルドリッチ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
容量(g)1コード【SAP】30-2290-1-1G-J保存環境室温アズワン品番89-0790-33危険物の類別非危険物CAS登録番号125-20-2
無加水鍋 COTOCO アイリスオーヤマ無加水鍋 COTOCOアイリスオーヤマ
10,900税込11,990
1個
3日以内出荷
素材に含まれる水分を活かすため、少量の水分で調理が可能です。素材本来のうまみを引き立たせる無加水鍋です。食材からでるうまみを含んだ蒸気が、ふた裏面にある凸面を伝って食材にまんべんなく降り注ぎます(ウォータードロップ)。食材から出るうまみを含んだ蒸気が鍋本体とふたの間に膜を作ります(ウォーターシール効果)。このウォーターシールが蒸気を逃さず無加水調理を可能にします。栄養を逃しにくく、おいしく作ることができます。熱伝導率がよく、時短調理をすることができます。ダイヤモンドコーティングで摩耗に強く、丈夫で長持ちします。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。鋳鉄鍋よりも軽いため、お手入れや洗い物が簡単です。キッチンにおいたままでも映えるおしゃれなカラーです。店頭リーフレットのQRコードからレシピがご覧いただけます。WEBの商品ページからもご覧いただけます。
材質【鍋】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付け塗装、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ふた】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼(クロム18%)対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
アルミイーゼル 光アルミイーゼル(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
丈夫で軽量なアルミ製ですので、幅広くお使い頂けます。ボード受け・ボード止めがついているので、ボードが落ちにくいです。
材質アルミ仕様完成品トラスコ品番387-4222幅(mm)460高さ(mm)1245質量(g)2290奥行(mm)410適合サイズ(ボード)B2まで対応