「g25 パッキン」の検索結果
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)
使用温度(℃)0~80
最高使用温度(℃)80
材質ノンアスベスト
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。
材質フッ素ゴム(T/#1050-FA)
使用温度(℃)0~120
最高使用温度(℃)120
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト(T/#1120)
使用温度(℃)-50~150
最高使用温度(℃)150
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。
材質フッ素樹脂
使用温度(℃)-50~100
最高使用温度(℃)100
材質ノンアスベスト
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。
埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト(6500AC)
使用温度(℃)-20~100
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)100
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
特殊充填材によりクリープ力が高く、割れ防止用パッキンとして便利です。
PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用の充填材入PTFEパッキンです。
材質フッ素樹脂(T/9007-LC)
使用温度(℃)-50~150
最高使用温度(℃)150
材質ノンアスジョイントシート
最高使用温度(℃)100
最高使用圧力(MPa)2
厚さ(mm)2
商品タイプ平
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト(VND629ET)
使用温度(℃)-20~100
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
適合FK-10、20A、SK-674、675
材質ゴム
質量(g)25
危険物の類別非危険物
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用
トラスコ品番812-7776
材質合成ゴム
質量(g)30
呼び径(mm)25
呼び径25
1袋(10個)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
使用圧力10K
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
使用圧力5K
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.13MB)
図解NoSSA-E501DX フロントアクスル分解-2部品_No.25、SSA-E541DX フロントアクスル分解-2部品_No.24、SSA-E500DX フロントアクスル分解 (2) ※~2012年12月部品_No.25、SSA-E500KP フロントアクスル分解-2部品_No.25、SSA-S550 フロントアクスル部品_No.37、SSA-G550 フロントアクスル分解(2)部品_No.24、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.25、SSA-E500DX フロントアクスル分解(2) ※2013年1月~部品_No.25、SSA-G535 フロントアクスル分解(2)部品_No.25、SSA-E500DX-120 フロントアクスル分解-2部品_No.25、SSA-E540DX フロントアクスル分解-2部品_No.24
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
部品名称パッキン
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.95MB)
図解NoMGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.11、MGC-704R ミッション部品_No.17、MGC-703R ミッション部品_No.30、MSA613R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.53、MGC702RD ミッション部品_No.39、VSA-310M 走行用エンジン(シリンダ)部品_No.25、MS511R2-K エンジン クランクケース部品_No.53、BSA-411CS シリンダ部品_No.25、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.43、MGC-704RD ミッション部品_No.17、BSA-410 シリンダ部品_No.25、BSA-411S シリンダ部品_No.25、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.5、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.43、MGC602R ミッション部品_No.39、MGC702R ミッション部品_No.39、MSA613R2T-K エンジン クランクケース部品_No.53、MGC-603R ミッション部品_No.30、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.11、BSA-411AS シリンダ部品_No.25、MGC-703RD ミッション部品_No.30、BSA-410S シリンダ部品_No.25、BSA-411SG G-3 シリンダ部品_No.25、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.11、MGC-S400 ギヤケース部品_No.52、BSA-410AS シリンダ部品_No.25、MGC-604R ミッション部品_No.17
1セット(10個)
¥199
税込¥219
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.35MB) 展開図36(1.35MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.67MB) 展開図45(1.27MB) 展開図46(0.67MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(0.67MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(0.68MB)
図解NoDKJ60GT-26-1 タンク,背負枠部品 パッキン_No.18、MDJ7000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.57、MDJ4001G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.17、MD4010ミスト装置部品_No.39、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.22、MDJ7000G-15 オプション レンコンキット部品_No.15、AD571 本体部品_No.25、MD405G-23-1 タンク,セオイワク部品 パッキン_No.17、MD4010Kミスト装置部品_No.39、DKJ60G-15 タンク,背負枠部品 パッキン_No.18、MD405G-23 タンク,背負枠部品 パッキン_No.17、MDJ6001GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.57、GD6000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 パッキン_No.49、MDJ60GTS-26-1 タンク,セオイワク部品_No.22、GKD4001-15タンク,セオイワク部品パッキン_No.21、MDJ60-26 タンク,背負枠部品_No.18など
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(0.39MB) 展開図9(0.39MB) 展開図10(0.39MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB)
図解NoSSA-G535 エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.29、SSA-G550 エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.25、SSA-Z500 エンジン (アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.19、SSA-Z601S-1 エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.19、SSA-E540DX エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.29、SSA-Z500-1 エンジン (アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.19、SSA-Z500-2 エンジン(アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.19、BSA-650シリーズ エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.19など
1個
¥150
税込¥165
7日以内出荷
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
使用圧力5K
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
部品名称カバーパツキン
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.59MB) 展開図39(1.51MB) 展開図40(1.57MB) 展開図41(1.57MB)
図解NoBSA-411AS ミッション デフ部品_No.25、BSA-410 ミッション デフ(1)部品_No.25、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.25、BSA-420JSG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.25、BSA-420JES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.25、BSA-420JSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.25、BSA-410AS ミッション デフ (1)部品_No.25、BSA-420JDESG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.25、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解2部品_No.73、BSA-420JDS カウンターシャフト、クラッチ部品_No.25、BSA-420JASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.25、BSA-420JDSG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.25、BSA-420LDASH カウンターシャフト、クラッチ部品_No.25、BSA-420S ミッションデフ1部品_No.25など
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
部品名称フエルトパツキン
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.36MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.19MB)
図解NoSSA-M500DX 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.31、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.25、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.32、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、BSA-420JSG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.32、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.29、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.29、MSA513R4C 10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MSA513R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.30、BSA-410S 動力噴霧機部品_No.27、BSA-420JSG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.29、BSA-420JES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.32、BSA-420S 動力噴霧機部品_No.27、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケースなど
1セット(5個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
ガスケットペースト不要です。
アスベストを含有しないジョイントシートです。
従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。
特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。
急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。
高圧下でも高いシール性を維持できます。
フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。
十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)
特性耐熱性
厚さ(mm)2
材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート
使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
マジックタイプの祭りたび
カカト部にエアークッションが付いているため、クッション性があり疲れにくい!
エアークッションは、外から見えないように埋め込みタイプ。
19.0~25.5までのサイズ展開、大きめのサイズはありません。
形状ミドルカット
種類作業靴
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)約200(25cm)
機能クッション性
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ足袋
使用流体水
特性耐塩素水
種別フランジ用全面パッキン
使用温度範囲(℃)0~100
クラス5K
部品名称エキゾーストマニホールドパツキン
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB)
図解NoSSA-N500 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・マニホルド部品_No.23、SSA-S501 エンジン ギヤケース部品_No.25、SSA-E500 エンジン オイルフィルターカートリッジ ギヤケース マニホルド部品_No.23、SSA-K500 シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.48、SSA-S500 エンジン ギヤケース部品_No.25、SSA-S500A エンジン ギヤケース部品_No.25、SSA-G530 エンジン(ギヤケース)部品_No.28、MX-501 ギヤケース部品_No.25、MX-502 エンジン (ギヤケース)部品_No.25、SSA-C610 走行用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.48、エクセル500 シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.48、SSA-K400A エンジン シリンダヘッド・マニホールド・ノズル部品_No.48
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
規格21X29X3T
部品名称ゴムマルパツキン
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.33MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.25MB)
図解NoBSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.8、BSM-1370LT-HD 薬剤タンク部品_No.39、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS30-130 薬剤配管部品_No.10、BSM-1670LT-HE 薬剤タンク部品_No.39、BSM-1370LT-HE 薬剤タンク部品_No.39、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.10、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.39、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.8、SSA-G535 薬剤タンク部品_No.25、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.39、SSA-E500DX 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E500 薬剤タンク部品_No.14、MRS30-130T 薬液配管部品_No.10、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.8、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.10、SSA-E500KP 薬剤タンク部品_No.14、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.10、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.8、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.12、SSA-G550 薬剤タンク部品_No.22、SSA-E500DX-120 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E540DX 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E541DX 薬剤タンク部品_No.8
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
備考10X16X1T
規格10X16X1Tヤマホ
部品名称ゴムマルパッキン
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.65MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoBSA-420JAWG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.26、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.24、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.12、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.26、BSM-1040SLT-C2 希望付属品3部品_No.11、BSM-1220L-2 希望付属品1部品_No.36、BSA-420JS 2001ネン ノズル関係、業務オプション部品_No.26、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.53、BSM-840SLT-C2 希望付属品3部品_No.11、BSA-420JSG G-4 ノズル関係、業務オプション部品_No.26、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.25、BSM-1300L 希望付属品1部品_No.4など
1セット(5個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0504
部品名称オイルフイラーキヤツプパツキン
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.95MB)
図解NoMS410EA-H クランクケース部品_No.33、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.11、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MS071EH エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.11、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.12、MS071H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.12、JHW100-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル、クランクケースカバー部品_No.34、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、MBS-310H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.11、GS25EH クランクケース部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.33、MKW10G シリンダブロック部品_No.23、MS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、GSL205-H エンジン クランクケース部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.33、JC261DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.26、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.11、MB-310HU-SC エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC310H クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、GS205EH エンジン クランクケース部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.33、MBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MS200EA-H シリンダブロック部品_No.26
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
規格11バネアリ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.19MB)
図解NoMSW1108-F ポンプ部品_No.30、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.33、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.30、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.30、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.32、MLKW1511H ポンプ部品_No.32、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.33、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.33、MSW1511-S ポンプ部品_No.32、MKW110-MC ポンプ部品_No.31、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.30、MSW1511-F ポンプ部品_No.32、MPW3000E ポンプ部品_No.32、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.32、MBW1511S ポンプ部品_No.33、GKW15B ポンプ部品_No.32、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.32、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.31、MSW1110-M ポンプ部品_No.32、MSW1110-S ポンプ部品_No.32、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.33、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.33、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.30、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.34、GKW12B ポンプ部品_No.32、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.33、MSW1511-K -A 動力噴霧機部品_No.33、GSW15C ポンプ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.32、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.33、MSW1511-M 動力噴霧機部品_No.33、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.32、SDW1109 -A ポンプ部品_No.33、GSW15C-H ポンプ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.32、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.33、MSW1211S ポンプ部品_No.34
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ