カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,674)
  • 作業工具(439)
  • 制御機器(423)
  • 自動車純正部品(334)
  • メカニカル部品(289)
  • 測定用品(277)
  • パソコン/周辺機器(261)
  • 科学研究・開発用品(246)
  • 機構部品(223)
  • バイク部品(220)
  • 厨房用品(204)
  • 切削工具(203)
  • 油圧機器・油圧ホース(188)
  • 食品・飲料(186)
  • 卓上消耗品(180)
  • 船舶用品・漁業資材(152)
  • 介護用品(132)
  • 日用品(124)
  • 店舗什器・備品(112)
  • 農業機械(96)
  • 物流用品(88)
  • 接着剤・補修材(87)
  • 配管・水廻り設備部材(86)
  • 梱包用品(83)
  • 建築金物(82)
  • 家電(82)
  • 防災用品(81)
  • バイク純正部品(80)
  • 医療(79)
  • 安全標識(77)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(76)
  • 事務用品(75)
  • 作業服(72)
  • 学童・教育用品(69)
  • 塗装・養生・内装用品(68)
  • 鈑金・塗装(66)
  • 安全靴・作業靴(65)
  • 研磨材(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(62)
  • 空調・電設資材(61)
  • 電気材料(61)
  • 溶接用品(59)
  • 清掃用品(57)
  • カー用品(55)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(52)
  • 農業・園芸資材(43)
  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • 塗料(42)
  • エンジン工具(41)
  • 安全保護具(40)
  • 安全用品(39)
  • 農具(38)
  • オフィス家具(36)
  • 防犯用品(36)
  • 照明(35)
  • テープ(34)
  • 手袋(34)
  • ヘルスケア(33)
  • 電動工具(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • 自動車補修部品(27)
  • 自転車部品(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(25)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 保管用品(23)
  • 理美容(22)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 測定関連サービス(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 縫製用品(19)
  • 整備工具・収納(18)
  • 洗車・清掃(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 空圧工具(13)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 救急・衛生(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • マスク(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 住設機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「g250」の検索結果

関連キーワード
8,664件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ (G250) MAZDA(マツダ)クリップ (G250)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
バンパーリヤー (G250) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (G250)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
メーター セット (G250) MAZDA(マツダ)メーター セット (G250)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (G250) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (G250)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
マットフロアー (G250) MAZDA(マツダ)マットフロアー (G250)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G250-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G250-NNOK
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG250N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00240-BJIS呼び旧JIS:G250太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)249.3内径許容差(mm)±1.88バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G250-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G250-NNOK
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG250N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00240-AJIS呼び旧JIS:G250太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)249.3内径許容差(mm)±1.88バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G250 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G250SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G250TF SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G250TFSMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TF) G材質(チューブ)(-) 鉄
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G250) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G250)SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc
結束バンド スタンダードタイ エスジー工業結束バンド スタンダードタイエスジー工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G250TF) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G250TF)SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TF) G
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G250TN) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G250TN)SMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TN) NPT
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
カーボンシート マツモト産業カーボンシートマツモト産業
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から翌々日出荷
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工厚さ(mm)2JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
R1234yf用PAGオイル缶(250g) リークラボ・ジャパンR1234yf用PAGオイル缶(250g)リークラボ・ジャパン
6,898税込7,588
1本
当日出荷
冷凍機油(適合車): PAG対応冷媒種別: R1234yf、R-134aコンプレッサー: 従来ベルト駆動成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
G型グリッププライヤー250mm TRUSCOG型グリッププライヤー250mmTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64全長(mm)266仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大締圧力(kN)1.5
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
取付金具(平) エーモン取付金具(平)エーモン(21件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口 神保電器NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口神保電器(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
極数2P定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15種類埋込コンセントコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)ステン 釘 平 約250gOHSATO(大里)(4件のレビュー)
729税込802
1袋(66個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
業務用バスタオル 250g プロシード業務用バスタオル 250gプロシード(2件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
しっかり拭ける中厚手タイプの業務用タオルです。
寸法(mm)約650×1300質量(g/枚)約250
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(1m×10本)
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-250AS) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-250AS)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
イチゴトレー(約250g)STR250M エフピコチューパイチゴトレー(約250g)STR250Mエフピコチューパ
1,598税込1,758
1セット(200枚)
当日出荷
定番のいちご用トレーです。いちご250~280g用です。STR-RHA(浅)嵌合蓋.7Hを使用するとつぶれにくくなります。
用途いちご用容器。仕様いちご250~280g用材質エコA-PET高さ(mm)37短辺(mm)114長辺(mm)164
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-250) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-250)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
イチゴ等約250g用フルーツIG250g(1000枚) エフピコチューパイチゴ等約250g用フルーツIG250g(1000枚)エフピコチューパ
18,980税込20,878
1ケース(1000枚)
3日以内出荷
いちご用本体フタ一体式パックです。フタ付きパックなので積み重ねてもつぶれにくいです。
用途いちご・ミニトマト等青果物容器。材質エコA-PET容量(g)【いちご】240~260用・ミニトマト240~260用
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-250~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-250~)SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-250A SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-250ASMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-250A6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-250A6SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
関連キーワード
...