カテゴリ

  • 作業工具(347)
  • 制御機器(185)
  • 切削工具(185)
  • 厨房用品(172)
  • パソコン/周辺機器(168)
  • 機構部品(167)
  • 船舶用品・漁業資材(165)
  • 食品・飲料(162)
  • 測定用品(147)
  • バイク部品(145)
  • 油圧機器・油圧ホース(141)
  • メカニカル部品(114)
  • 卓上消耗品(105)
  • 空調・照明・電設資材(99)
  • 日用品(99)
  • 農業機械(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 科学研究・開発用品(77)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 安全靴・作業靴(70)
  • 作業服(65)
  • 防災用品(64)
  • 研磨材(62)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(60)
  • 接着剤・補修材(59)
  • 店舗什器・備品(58)
  • 建築金物(58)
  • 事務用品(57)
  • 物流用品(56)
  • 塗装・養生・内装用品(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • 家電(52)
  • 学童・教育用品(51)
  • 溶接用品(50)
  • 電気材料(50)
  • カー用品(50)
  • 清掃用品(49)
  • 安全標識(46)
  • 介護用品(39)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 農業・園芸資材(34)
  • 手袋(33)
  • 農具(33)
  • 安全保護具(32)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(32)
  • テープ(29)
  • 医療(29)
  • 安全用品(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • オフィス家具(24)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • 自転車部品(23)
  • 電動工具(23)
  • 洗剤・除去剤(21)
  • 鈑金・塗装(21)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(19)
  • 縫製用品(19)
  • 建材・エクステリア(18)
  • ヘルスケア(18)
  • 洗車・清掃(18)
  • 梱包用品(17)
  • 防犯用品(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 塗料(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 保管用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 理美容(9)
  • 空圧工具(9)
  • バッテリー・電装(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • マスク(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 救急・衛生(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 住設機器(3)
  • エンジン工具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 名入れカレンダー(1)

「g250」の検索結果

4,521件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • R1234yf用PAGオイル缶(250g) リークラボ・ジャパン

    R1234yf用PAGオイル缶(250g)

    リークラボ・ジャパン
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    冷凍機油(適合車): PAG。対応冷媒種別: R1234yf、R-134a。コンプレッサー: 従来ベルト駆動。成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
    用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • 結束バンド スタンダードタイ エスジー工業

    結束バンド スタンダードタイ

    エスジー工業(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100本)
    当日出荷
    独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
    材質ポリアミド樹脂
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 取付金具(平) エーモン

    取付金具(平)

    エーモン(21件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
  • G型グリッププライヤー250mm TRUSCO

    G型グリッププライヤー250mm

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64全長(mm)266仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大締圧力(kN)1.5
  • カーボンシート マツモト産業

    カーボンシート

    マツモト産業
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
    仕様フェルト加工厚さ(mm)2JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • 業務用バスタオル 250g プロシード

    業務用バスタオル 250g

    プロシード(2件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    しっかり拭ける中厚手タイプの業務用タオルです。
    寸法(mm)約650×1300質量(g/枚)約250
  • NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口

    神保電器(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    極数2P定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15種類埋込コンセントコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(1m×10本)
    当日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
    用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)

    ステン 釘 平 約250g

    OHSATO(大里)(5件のレビュー)
    729税込802
    1袋(31個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • イチゴ等約250g用フルーツIG250g(1000枚) エフピコチューパ

    イチゴ等約250g用フルーツIG250g(1000枚)

    エフピコチューパ
    22,980税込25,278
    1ケース(1000枚)
    3日以内出荷
    いちご用本体フタ一体式パックです。フタ付きパックなので積み重ねてもつぶれにくいです。
    用途いちご・ミニトマト等青果物容器。材質エコA-PET容量(g)【いちご】240~260用・ミニトマト240~260用
  • オイル用ビーカー GROZ

    オイル用ビーカー

    GROZ(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    産業、自動車、DIYアプリケーションに適しています。 高い光学的な透明度です。 人間工学に基づいたグリップを備えた丈夫で頑丈なハンドルで、便利に使用できます。 酸、塩基、化学薬品に対して高い耐性があり、これらは摂氏120度でオートクレーブ可能です。 電子レンジ対応です。
    用途産業自動車DIY材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
  • 型取りゲージ SK(新潟精機)

    型取りゲージ

    SK(新潟精機)(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    形状の移し取りが簡単にできます。
    用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
  • グリースガン用ノズル KTC

    グリースガン用ノズル

    KTC(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • イチゴトレー(約250g)STR250M エフピコチューパ

    イチゴトレー(約250g)STR250M

    エフピコチューパ
    1,998税込2,198
    1セット(200枚)
    4日以内出荷
    定番のいちご用トレーです。いちご250~280g用です。STR-RHA(浅)嵌合蓋.7Hを使用するとつぶれにくくなります。
    用途いちご用容器。仕様いちご250~280g用材質エコA-PET高さ(mm)37短辺(mm)114長辺(mm)164
  • カラー釘 約250g OHSATO(大里)

    カラー釘 約250g

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(415個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    頭径(Φmm)5
  • シングル釘 約250g OHSATO(大里)

    シングル釘 約250g

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    399税込439
    1袋(145個)ほか
    当日出荷
    番手#11
  • ラムネ 250g サンガリア

    ラムネ 250g

    サンガリア
    3,398税込3,670
    1ケース(250g×30本)
    4日以内出荷
    祭りや縁日などを思い出させるような、懐かしいラムネの風味と炭酸の爽快感をお楽しみいただけます。
    内容量(g)250容器本数30原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)/炭酸、香料、酸味料アレルギーなし栄養成分エネルギー 39kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 9.7g、食塩相当量 0.013g
  • ディンプルシリンダー南京錠 ハイロジック

    ディンプルシリンダー南京錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
  • ピペットガイ アズワン

    ピペットガイ

    アズワン(2件のレビュー)
    24,100税込26,510
    1本
    当日出荷
    メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • 天然海綿 クラウン[事務用品]

    天然海綿

    クラウン[事務用品](8件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    手肌にやさしく、肌触りのいい天然海綿100%使用。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 固定用Oリング 日近

    固定用Oリング

    日近(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能 TRUSCO

    プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1足
    当日出荷
    ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
    用途土木・建築現場機能耐滑ブラック/オレンジ足幅EE材質胴部・底部:ラバー種類作業靴材質(甲被)ラバーJIS規格JIS規格 S種相当材質(底部)ラバー材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当)靴タイプブーツ
  • グリッププライヤ スーパーツール

    グリッププライヤ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
    用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。種類グリッププライヤ材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
...