カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
- パソコン/周辺機器(124)
- 農業機械(103)
- 制御機器(62)
- 自動車補修部品(32)
- 切削工具(29)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- メカニカル部品(21)
- 電気材料(18)
- 測定用品(17)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 機構部品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 厨房用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 卓上消耗品(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- マスク(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(100)
- コガネイ(85)
- PGA(71)
- CKD(50)
- レイ・アウト(28)
- イハラサイエンス(22)
- 警子ちゃん(18)
- マルヤス電業(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- ダイヤトレンド(12)
- ケナメタル(11)
- 三菱電機(9)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(9)
- 渡辺電機工業(9)
- 丸一ゴム工業(8)
- 協育歯車(5)
- サンドビック(5)
- ギガ・セレクション(5)
- 伊東屋(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g25a」の検索結果

125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)
KITZ(キッツ)(13件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から10日以内出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
G-25S単品(A)
TMEHジャパン¥238~税込¥262~1個3日以内出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)50
オイルレベルゲージ 外径ツバ付型
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。仕様外径ツバ付型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から67日以内出荷屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥439~税込¥483~特価1個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEボア径スタンダードボア
フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥849税込¥934特価1個当日出荷から10日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ゲートバルブ (125型、黄銅)
大和バルブ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥869税込¥956特価1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅)
大和バルブ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から3日以内出荷JIS B 2011 適合品です。用途主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気)
日立金属グローブバルブ10K
桑名金属工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
多芯型ケーブルグランド(4芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から13日以内出荷多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
BLG ボールグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
溶融亜鉛 吊りバンド
南電機¥4,198税込¥4,6181箱(10個)翌々日出荷Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
CKD(1件のレビュー)¥14,083~税込¥15,491~特価1個当日出荷から31日以内出荷ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
124x177x60mm/0.92L 保存容器
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷フタははめ込み式です。材質(本体)ポリプロピレン容量(L)0.92エスコ品番EA508TG-25A形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×177×60材質(フタ)ポリエチレン
耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から62日以内出荷汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。色黒材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥769税込¥846特価1個当日出荷から9日以内出荷難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
真空装置用フランジ
イノック¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷材質SUS F304またはSUS 304形状溝形差込み溶接フランジ VG種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール2.5 CAC702
協育歯車¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷から7日以内出荷モジュール2.5歯幅b(mm)24材質CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [究極さらさら] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042639-260730-02.jpg)
iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [究極さらさら]
PGA¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷「PG-25ATA01」は、さらさらした触り心地にこだわったiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルムです。指紋がつきにくく、さらさらした表面処理で快適な画面操作が可能です。反射防止タイプ特有の文字の滲みを抑えた加工が施されています。保護ケースに干渉しにくい安心設計。フィルムの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [衝撃吸収] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816785-260730-02.jpg)
iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [衝撃吸収]
PGA¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷「PG-25ASF01」は、衝撃とキズから画面を守り、液晶画面に加わる衝撃を吸収するiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルムです。液晶画面を衝撃から守り、液晶割れを防ぐ効果があるのでスマートフォンを落として割ってしまうのではないかと心配されている方にオススメです。透過率の高い光沢タイプで写真や動画を綺麗に楽しめます。保護ケースに干渉しにくい安心設計。フィルムの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [高透明] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816749-260730-02.jpg)
iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [高透明]
PGA¥709税込¥7801個7日以内出荷「PG-25AHD01」は、画像が鮮明に見える高光沢フィルムが特長のiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルムです。動画や写真などを見るのが好きな方にオススメの製品です。ハードコートタイプでキズが付きにくい仕様。保護ケースに干渉しにくい安心設計。フィルムの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [180°のぞき見防止] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816697-260730-02.jpg)
iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [180°のぞき見防止]
PGA¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷「PG-25AMB01」は、左右からの覗き見を防ぐiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルムです。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。指紋が目立ちにくく、指すべりがなめらかな防指紋・反射防止タイプ。保護ケースに干渉しにくい安心設計。QR/バーコード決済 読み取り対応。フィルムの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 2枚セット [高透明] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83043278-260730-02.jpg)
iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 2枚セット [高透明]
PGA¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷「PG-25AGL2ST」は、2枚セットで万が一に備えて安心なiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 高透明です。透過率の高い光沢ガラスで美しい映像や画像をよりクリアにお楽しみ頂けます。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、撥水・撥油加工、気泡軽減機能など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。![iPhone 17用 液晶全画面保護ガラス&カメラプロテクターセット [高透明] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82949539-260730-02.jpg)
iPhone 17用 液晶全画面保護ガラス&カメラプロテクターセット [高透明]
PGA¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷「PG-25AGLPST」は、大切な液晶画面やカメラレンズをキズから守るiPhone 17用 液晶全画面保護ガラス&カメラプロテクターセット 高透明です。液晶保護ガラスは、透過率の高い光沢ガラスで写真や動画を綺麗に楽しめます。表面硬度10Hで液晶画面をキズから守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。カメラフルプロテクターは透過率・表面硬度が高いガラスと薄くて耐久性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りをしっかり護ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、プロテクターが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。![iPhone 17用 液晶全面保護ガラス&カメラプロテクターセット [高透明] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042490-260730-02.jpg)
iPhone 17用 液晶全面保護ガラス&カメラプロテクターセット [高透明]
PGA¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷「PG-25AGLFPST」は、大切な液晶画面やカメラレンズをキズから守るiPhone 17用 液晶全面保護ガラス&カメラプロテクターセット 高透明です。液晶保護ガラスは、透過率の高い光沢ガラスで写真や動画を綺麗に楽しめます。表面硬度10Hで液晶画面をキズから守ります。角割れを防ぐ為、液晶画面の端まで覆う立体加工のPETフレームを使用したハイブリッド設計。万が一ガラスが割れても飛び散らない飛散防止加工済みです。優れた操作性と使用感の追求、画面操作を邪魔しない滑らかな指どおりを実現する為、撥水・撥油加工を施しました。また、貼り付け時に付く細かな気泡も消える素材を採用しております。保護ケースに干渉しにくい安心設計。カメラフルプロテクターは透過率・表面硬度が高いガラスと薄くて耐久性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りをしっかり護ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、プロテクターが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [AR/動画特化/高透明] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042946-260730-02.jpg)
iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [AR/動画特化/高透明]
PGA¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷「PG-25AGL11AR」は、画面に映り込む反射光を低減し、動画視聴に特化したiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 高透明です。液晶画面への光の映り込みの軽減させるARコーティング技術により視認性が高まり、動画視聴に最適です。従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、撥水・撥油加工、気泡軽減機能など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [高透明] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82949496-260730-02.jpg)
iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [高透明]
PGA¥889税込¥9781個7日以内出荷「PG-25AGL16CL」は、硬度10Hの強化ガラスを採用したiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 高透明です。透過率の高い光沢ガラスで写真や動画を綺麗に楽しめます。表面硬度10Hで液晶画面をキズから守ります。万が一ガラスが割れても飛び散らない飛散防止加工済みです。優れた操作性と使用感の追求、画面操作を邪魔しない滑らかな指どおりを実現する為、撥水・撥油加工を施しました。また、貼り付け時に付く細かな気泡も消える素材を採用しております。保護ケースに干渉しにくい安心設計。
...
































![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [究極さらさら] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042639-260730-02.jpg)
![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [衝撃吸収] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816785-260730-02.jpg)
![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [高透明] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816749-260730-02.jpg)
![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [180°のぞき見防止] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816697-260730-02.jpg)
![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 2枚セット [高透明] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83043278-260730-02.jpg)
![iPhone 17用 液晶全画面保護ガラス&カメラプロテクターセット [高透明] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82949539-260730-02.jpg)
![iPhone 17用 液晶全面保護ガラス&カメラプロテクターセット [高透明] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042490-260730-02.jpg)
![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [AR/動画特化/高透明] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042946-260730-02.jpg)
![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [高透明] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82949496-260730-02.jpg)