曜日別特売

溶融亜鉛 吊りバンド

溶融亜鉛 吊りバンド - 南電機

Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。
構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。

材質
溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
適合吊りボルト
W3/8
全10種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
締付ボルト
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼称
締付ボルト
適合管外径(Φmm)
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02563132ZAG-15A Zn1箱(10個)46024(インチ)W1/4×2021.7G16
¥3,700
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563448ZAG-90A Zn1個3・1/4(インチ)W5/16×25101.6G92
¥1,268
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563482ZAG-50A Zn1箱(10個)2(インチ)W1/4×2060.5G54
¥7,400
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563640ZAG-32A Zn1箱(10個)1・1/4W1/4×2042.7G36
¥5,800
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563719ZAG-100A Zn1個4(インチ)W3/8×32114.3G104
¥1,478
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563746ZAG-20A Zn1箱(10個)46085(インチ)W1/4×2027.2G22
¥3,960
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563850ZAG-25A Zn1箱(10個)1(インチ)W1/4×2034G28
¥4,480
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
02564218ZAG-40A Zn1箱(10個)1・1/2(インチ)W1/4×2048.6G42
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
02564392ZAG-80A Zn1個3(インチ)W5/16×2589.1G82
¥1,030
¥959
¥1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
02564401ZAG-65A Zn1個2・1/2(インチ)W5/16×2576.3G70・C75
¥898
¥829
¥912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする