絞り込み
極数
接点構成
定格電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
「g2rv」の検索結果

G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル
omron(オムロン)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から117日以内出荷G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
スリムI/Oリレー
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
シャープペンシルオレンズ メタルグリップ0.3
ぺんてる(アストラム)¥969税込¥1,0661本当日出荷から翌々日出荷ワンノックで書き出せる。極細の芯でも折れずに、長く書き続けられます。メタルグリップには従来のギザギザとしたローレットではなく、角が立っていないブロック状のローレットを採用。指に密着するように滑らず、長時間握っても痛くなりにくい、まるで指に吸い付くような握り心地を実現しました。付属品消しゴム材質先金・グリップ・飾りリング:真鍮 軸:ABS クリップ:鉄 ノック:ステンレス長さ(mm)145質量(g)14芯径(mm)0.3繰り返し・詰め替え対応
スリムI/Oリレー
omron(オムロン)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷コイル定格電圧(V)DC21種類制御盤用リレー極数1端子形状プラグイン端子対応機種G2RV-SR用レバー形式ラッチングレバーなし分類交換用リレー微小負荷用接点材質Ag合金+Auメッキ
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
I/Oリレーターミナル
omron(オムロン)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷スリムI/Oリレー(形G2RV)を搭載した16点I/Oリレーターミナル。 プッシュインPlus端子台を採用し従来のねじ端子より配線工数を削減。 (従来のねじ端子の配線工数より配線時間約60%短縮※) PLCケーブルによる一括配線で更なる配線工数の削減。 コイルサージ吸収ダイオードつき。 I/O信号のON・OFFが一目でわかる動作表示LEDつき。 スリムI/O SSR(形G3RV)も搭載可能。 配線工数を大幅に削減し、スペース効率を最大化するI/O端子部の内部接続タイプを品揃え。 (入力用:16点/コモン、出力用:4点/コモン) DINレール取付、ねじ取付共用。 ※2015年11月現在メーカー実測値データ
小形基本スイッチ D2RV
Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から97日以内出荷悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。保護構造IEC IP40質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
コピックチャオスタートセット
Copic(コピック)(4件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1セット当日出荷初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
コーティングロールタップ R+V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
コピックチャオ コピックデビューセット
Copic(コピック)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷「コピックを使ってみたいけれど、色数が多すぎて何色を選べばいいのかわからない」「コピックで手軽にぬり絵を楽しみたい」そんな方にぴったりのスターターセットができました ! 筆タイプ&太描きタイプのツインアルコールマーカー、コピックチャオ全180色の中から、初心者さんにも使いやすい10色をセレクト。人物画にも風景画にも使いやすい薄めの色組みなので、何度か塗り重ねるといろいろな表情を楽しめます。 コピックシリーズと相性抜群のスケッチブックは持ち運びにも便利なコンパクトサイズ。 コピックに溶けない耐水性インクの線引きペンが2色と、人気イラストレーター・ちゃだるみさんのミニガイド&キュートなぬり絵付き ! コピックはじめてさんにはもちろん、贈りものにもぴったりのアイテムです。セット内容コピックチャオ10色(BV00/RV02/RV10/Y00/YG23/G00/B00/E00/E33/C-2)、コピックマルチライナー ブラック 0.1mm、コピックマルチライナー セピア 0.1mm、コピックミニガイド、ぬりえ 3種各1枚、コピックスケッチブック Sサイズタイプツインインク色(コピックチャオ)BV00/RV02/RV10/Y00/YG23/G00/B00/E00/E33/C-2、(コピックマルチライナー)ブラック、セピア色数(コピックチャオ)10色商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
スナップピン 1.2X6
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格ヨビ6X1.2クロメート部品名称スナツプピン 1.2X6図解NoMS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.74、MS615R4CF(11.5) フレーム部品_No.74、MSB1500LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.74、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.74、MS655MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.74、MSA513R3-M ヤクエキハイカン部品_No.74、MSA515R4C(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.74、MLSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.74、MB250HU 貼りマーク部品_No.74、MS410R2-M ブレーキ部品_No.74、MS511R2-M 動力噴霧機部品_No.74、MB228G エンジン リコイルスタータ部品_No.74、GKB2400U エンジン リコイルスタータ部品_No.74、MS615R8CGF-RV(13) オプション(2)部品_No.74、MSA513R2T-M クランクケースなど
ヘイコウキー
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371個8日以内出荷規格6X6X36リヨウカク図解NoSPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.35、SSA-N550DX 動力噴霧器(2)部品_No.6、BSA-420JDAS 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.78、BSA-420JDS 動力噴霧機4 MS610S部品_No.78、BSA-420JESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.78、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機3 MS620S部品_No.2、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.70、BSA-420JAS 動力噴霧機3 (MS620S)部品_No.2、BSA-420JES 動力噴霧機3 MS620S部品_No.2、BSA-420JSG G-4 動力噴霧機3 MS620S部品_No.2、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.78、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、BSA-410 動力噴霧機部品_No.70など
トラスタツピンネジ
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(10個)8日以内出荷部品名称トラスタツピンネジ図解NoMS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.52、MSA413R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.52、DB233 2G 本体部品_No.52、MS415R4CF-1(10) ハリマーク部品_No.52、MS415R8CGF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.52、MB249G 本体部品_No.52、MSA513R3-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.52、MS415R8CF-RV(10) ハリマーク部品_No.52、MS332MC-1(50HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.52、GKB2402EL エンジン リコイルスタータ部品_No.52、MLSL33157R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.52、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.52、MS413R4CF(8.5) フレーム部品_No.52、MS615R4CF(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.52、GKB2401EG エンジン リコイルスタータ部品_No.52など
オイルシール D30 45 8
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格D30458部品名称オイルシール D30 45 8図解NoSSA-S600 2001ネン 動力噴霧機(1)部品_No.19、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.20、MS753DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.24、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.18、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.17、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.19、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.21、KBM-500D 動力噴霧機部品_No.20、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(1)部品_No.21、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.29、MSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、SSA-G565 動力噴霧機-2 (MS1000F)部品_No.29、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.25、SSA-α600 動力噴霧機(1)部品_No.15など
ボルトSW(SUS)
BIGM(丸山製作所)¥80税込¥881個8日以内出荷部品名称ボルトSW(SUS)図解NoMB247VGT 付属品部品_No.38、MS410RC-2M 希望付属品部品_No.38、MS753MC-A-50HZ オプション部品_No.38、BSD-5010LT センタブーム部品_No.38、MS513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.38、MB247VL 付属品部品_No.38、MS410RCL-2K 付属品部品_No.38、MSA515R4C-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.38、MS415R4CF-125(8.5) エンジンクミタテ部品_No.38、BSM300 FRAME部品_No.38、BSD-5010LTP 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.38、BSM-201-2JP CENTER BOOM部品_No.38、MS515R4CF(10) フゾクヒン部品_No.38、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) -A専用部品_No.38、MS615R8CGF-RV(11.5) フレーム部品_No.38、DB265SP 2G 本体部品_No.38など
ステーA
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷部品名称ステーA図解NoMS2601RS(JP) 付属品部品_No.79、MSA415R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.79、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.79、MS410RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.79、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.79、MS450RCY-2Y 付属品部品_No.79、MSA513R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.79、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.79、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.79、MSA513R2TS-M-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.79、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.79、MSA415R4C-125(8.5) フレーム部品_No.79、MS615R8CGF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.79、DB21D-1 2G 付属品部品_No.79、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ オプション部品_No.79、MS413R2T-M-1 フゾクヒンなど
キシヤクカップマーク
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601個8日以内出荷部品名称キシヤクカツプマーク図解NoMSA413R2T-K-1 カバー組立部品_No.40、DB261B 本体部品_No.40、MB250HU エンジン ラベル、ツール部品_No.40、BSM201-2JP ACCESSORIES部品_No.40、MS415R8CF-RV(8.5) ハリマーク部品_No.40、GKB2403G 本体部品_No.40、MSA513R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.40、MS415R4CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.40、MB260U 付属品部品_No.40、MSA413R3-K-A(8.5) ハリマーク部品_No.40、MLSA415R4C(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.40、MSA415R4C-120(8.5) ソウコウミッション部品_No.40、MB200-1G ギヤケース部品_No.40、MS410RCL-K フレーム部品_No.40、MSA415R4C-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.40、MSA513R2T-K 付属品、希望付属品部品_No.40など
ヒラザガネ 17X25XT1.6
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷規格17X25XT1.6部品名称ヒラザガネ 17X25XT1.6図解NoBSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.16、MSV615R2L(13) スライダクミタテ部品_No.17、MJI-1010 薬剤タンク(撹拌 撹拌テンション)部品_No.30、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.8、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.8、BSA-411S 変速レバー部品_No.11、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.44、SSA-α601 台車(パーキングレバー)部品_No.17、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 変速レバー 主変速部品_No.11、MSA615R8CG-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.8、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.8、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.17、MSA413-M スライダ組立部品_No.8、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.12、MLSA415R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.10など
チヨウセイカナグB
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称チヨウセイカナグB図解NoMSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.78、MC2600RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.78、GKB2400GT エンジン リコイルスタータ部品_No.78、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.78、MS415R4CF-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.78、MB228VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.78、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.78、GKB2203G 付属品部品_No.78、MS315MC-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.78、MSA613R2T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.78、MB260U ギヤケース部品_No.78、MS615R4CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.78、GKB2400U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.78、KM26 2G 本体部品_No.78、DB261B 本体部品_No.78、MS515MC-1(50HZ) ハリマークなど
カムシヤフトアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷備考10,11フクム部品名称カムシヤフトアセンブリ図解NoMS415R4CF-125(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MS415ESTR-100-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSA415R4C-125(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MFH-G354 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MS415R4CF-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV415R2SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSA415R4C-120(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7など
ステーB
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoMB200-1L-C ギヤケース部品_No.80、MS511R2-M ホース送り出し装置部品_No.80、MS313MC-A-60HZ A専用部品_No.80、MS513R3S-Kアワジ ドラムクミタテ部品_No.80、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) フレーム部品_No.80、MSA613R2T-K ピストン部品_No.80、MS615R8CGF-RV(13) カバークミタテ部品_No.80、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.80、BSD-6010LTP ヒッチ部品_No.80、MSA513R2T-K ドラム組立部品_No.80、MB261ESU エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.80、MSA513R2T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.80、MSA415R8C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.80、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.80、MS415R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.80、MSA513R3-K-A ポンプダイクミタテ部品_No.80など
6カクボルト M12X30
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M12X30図解NoBSM-840SLT-C2 付属品部品_No.45、BSD-5000L フロントマスト部品_No.2、SSA-F600 送風機部品_No.7、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.40、MSA515R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.24、SSA-F610 ファン部品_No.7、BSA-420JDESG G-3 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.15、MSA415R8C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.24、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.71、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.71、BSM-1040SLT-BC2 ギヤケース部品_No.27、MS615R8CF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.25、BSA-420LDASH フレーム、ブーム受け部品_No.26、BSM-1240SLT-C2 ギヤケース部品_No.27、SSA-α1001ST ファン部品_No.4、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー本機部品_No.20など
D2RV
omron(オムロン)¥999~税込¥1,099~1個91日以内出荷から120日以内出荷スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。