ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 - 高島計器

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
75
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049070391471025472-3019WS B G3/8 75×0.25MPa0.0050.0~0.25
¥17,200
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
049088501471116472-3022WS B G3/8 75×1.6MPa0.050.0~1.6
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
049094281471225472-3024WS B G3/8 75×25MPa0.50.0~25
¥20,400
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
返品不可
049107221471016472-3018WS B G3/8 75×0.16MPa0.0050.0~0.16
¥17,200
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
049108101471125472-3025WS B G3/8 75×2.5MPa0.050.0~2.5
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
049124291471060472-3017WS B G3/8 75×0.6MPa0.010.0~0.6
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
049130861471140472-3021WS B G3/8 75×4MPa0.10.0~4
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする