曜日別特売

プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 - 高島計器プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 - 高島計器

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。

材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
接続口径
G3/8
接続部のサイズ
G3/8
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
75
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044264461221116454-4908PC A G3/8 75×1.6MPa0.050.0~1.6
¥2,400
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
044286771221060454-4926PC A G3/8 75×0.6MPa0.010.0~0.6
¥2,400
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
044289391221010454-4931PC A G3/8 75×0.1MPa0.0020.0~0.1
¥2,700
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする