高島計器
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、流体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426349
1477901
472-9511
WS B G3/8 100×-0.1MPa
-0.002
0.0~-0.1
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
04427408
1477210
472-8021
WS B G3/8 100×10MPa
0.2
0.0~10
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
04427548
1477140
472-9526
WS B G3/8 100×4MPa
0.1
0.0~4
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
04427591
1477116
472-9505
WS B G3/8 100×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
04428720
1477125
472-8031
WS B G3/8 100×2.5MPa
0.05
0.0~2.5
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください