カテゴリ

  • 農業機械(1,326)
  • 船舶用品・漁業資材(840)
  • メカニカル部品(589)
  • 機構部品(587)
  • 制御機器(572)
  • 作業工具(551)
  • パソコン/周辺機器(526)
  • 油圧機器・油圧ホース(485)
  • 物流用品(483)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(437)
  • FA担当者のオススメ新商品(418)
  • 食品・飲料(373)
  • 切削工具(362)
  • 測定用品(313)
  • 空調・照明・電設資材(312)
  • 研磨材(240)
  • 事務用品(239)
  • 厨房用品(204)
  • 日用品(199)
  • 店舗什器・備品(171)
  • 卓上消耗品(171)
  • ねじ・ボルト・釘(167)
  • 作業服(167)
  • 配管・水廻り設備部材(162)
  • 建築金物(158)
  • 電気材料(156)
  • 自動車補修部品(151)
  • 科学研究・開発用品(131)
  • 家電(122)
  • 清掃用品(102)
  • 安全保護具(99)
  • 学童・教育用品(93)
  • 溶接用品(82)
  • 塗装・養生・内装用品(79)
  • 接着剤・補修材(76)
  • 手袋(76)
  • 安全標識(74)
  • バイク部品(69)
  • 梱包用品(68)
  • 縫製用品(67)
  • 洗剤・除去剤(66)
  • 介護用品(58)
  • 安全用品(57)
  • カー用品(53)
  • 防災用品(50)
  • 電動工具(50)
  • フォークリフト・産機・建機用品(47)
  • タイヤ・足回り(46)
  • 理美容(45)
  • 農業・園芸資材(42)
  • 自転車部品(41)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(40)
  • 医療(39)
  • 鈑金・塗装(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • テープ(31)
  • 塗料(31)
  • オフィス家具(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • 防犯用品(28)
  • ヘルスケア(24)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(20)
  • 救急・衛生(19)
  • 整備工具・収納(19)
  • 農具(19)
  • 洗車・清掃(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 保管用品(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • マスク(16)
  • 空圧工具(14)
  • クリーンルーム用品(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 住設機器(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • エンジン工具(1)

「g30」の検索結果

12,340件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコングリースG30M YAMAHA(ヤマハ)

    シリコングリースG30M

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(0.1kg)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 六角締付工具 G30 KVK

    六角締付工具 G30

    KVK
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    適合機種KM5011N等の本体取付ナット用
  • LED電球G30形 ELPA

    LED電球G30形

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥1,138~税込¥1,252~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状ミニボール定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • ミニボールランプG30透明5W 旭光電機工業

    ミニボールランプG30透明5W

    旭光電機工業
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)46径(Φmm)30定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)3000電球形状ミニボール球
  • チップ XDGT-G30 三菱マテリアル

    チップ XDGT-G30

    三菱マテリアル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14.8逃げ角(度)15コーナー半径(mm)3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 小丸球(G30) 東西電気産業

    小丸球(G30)

    東西電気産業
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    透明なガラス球を通してキラリと輝きが見える電球。装飾性と輝きから幅広い用途に適します。
    定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)30
  • LED G30E17 1.2W オーム電機

    LED G30E17 1.2W

    オーム電機
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED G30E12 0.5W オーム電機

    LED G30E12 0.5W

    オーム電機
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
    形状G30全長(mm)45質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED G30E12 0.5W オーム電機

    LED G30E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED G30E12 0.5W オーム電機

    LED G30E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
    形状G30全長(mm)45質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニボールランプG30 10W 旭光電機工業

    ミニボールランプG30 10W

    旭光電機工業
    ¥259~税込¥285~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    口金E12電球形状ミニボール球
  • ボール球 G30E17 15W オーム電機

    ボール球 G30E17 15W

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30色クリア定格110V-15W全高(mm)49口金E17直径(mm)30
  • ミニボール球 G30E12 5W オーム電機

    ミニボール球 G30E12 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30定格110V-5W全高(mm)46直径(mm)30
  • ミニボール球 G30E17 10W オーム電機

    ミニボール球 G30E17 10W

    オーム電機
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)49形状G-30色ピンク定格110V-10W口金E17直径(mm)30
  • ミニボール球 G30E17 5W オーム電機

    ミニボール球 G30E17 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30定格110V-5W全高(mm)49直径(mm)30
  • ミニボールランプG30E17 5W 旭光電機工業

    ミニボールランプG30E17 5W

    旭光電機工業
    ¥249~税込¥274~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    口金E17電球形状ミニボール球
  • ミニボールランプG30 旭光電機工業

    ミニボールランプG30

    旭光電機工業
    ¥259~税込¥285~
    1個
    9日以内出荷
    口金E12電球形状ミニボール球
  • ミニボール球 G30E17 20W オーム電機

    ミニボール球 G30E17 20W

    オーム電機
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30色クリア定格110V-20W全高(mm)49口金E17直径(mm)30
  • ボール球 G30E12 15W オーム電機

    ボール球 G30E12 15W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30色クリア定格110V-15W全高(mm)46口金E12直径(mm)30
  • ミニボール球 G30E17 10W オーム電機

    ミニボール球 G30E17 10W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    定格110V-10W全高(mm)49口金E17直径(mm)30
  • LED電球(ミニボール形) G30・口金E17 ELPA

    LED電球(ミニボール形) G30・口金E17

    ELPA
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電飾、サイン用照明に適しています。
    トラスコ品番828-9986幅(mm)30全長(mm)48電源(V)AC100V消費電力(W)1.2電源【交流】100V(50/60Hz共用)口金E17定格寿命(時間)30000定格入力電流(A)0.014寿命30000時間光源色昼白色相当外径(mm)30明るさ(Lm)55光色昼白色相当標準消費電力料金(円/h)0.03円エコロジー商品省エネ
  • ミニボール球G30ロング ELPA

    ミニボール球G30ロング

    ELPA
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    色ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ミニボール球 G30E12 20W オーム電機

    ミニボール球 G30E12 20W

    オーム電機
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30定格110V-20W全高(mm)46直径(mm)30
  • ボール球 G30E12 5W オーム電機

    ボール球 G30E12 5W

    オーム電機
    ¥179税込¥197
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-30定格110V-5W全高(mm)46口金E12直径(mm)30
  • クリ20コーナーK20G30(床合板30mm対応) 栗山百造

    クリ20コーナーK20G30(床合板30mm対応)

    栗山百造
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷
    1.クリ20コーナーは、引き寄せ金物20kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
    付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×7本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)×4本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm×1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • ミニボールランプG30セラミック 旭光電機工業

    ミニボールランプG30セラミック

    旭光電機工業
    ¥309~税込¥340~
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ミニボール球
  • LED電球G30形E17 ELPA

    LED電球G30形E17

    ELPA
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
    口金E17長さ(cm)11定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×48使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
  • ミニボール球 G30E12 10W オーム電機

    ミニボール球 G30E12 10W

    オーム電機
    ¥139税込¥153
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30定格110V-10W全高(mm)46直径(mm)30
  • G30セラミックカラー5Wグリーン 旭光電機工業

    G30セラミックカラー5Wグリーン

    旭光電機工業
    ¥309税込¥340
    1個
    9日以内出荷
  • M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030) M5Stack

    M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030)

    M5Stack
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の4~20mA電流アナログ測定ユニット コントローラにSTM32G030F6を使用した1チャンネルの4~20mA電流アナログ測定ユニットです。I2Cを介してM5Stackコアと通信し、ジャンパーキャップを介して内部や外部の電源配線の切り替えをサポートします。オンボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路により外部の電流センサーを正確に測定し、信号精度とシステムの安全性を確保します。電力システム機器の監視やモーター制御、エネルギー管理と自動化、産業プロセス制御などに適しています。 メインコントローラチップにSTM32G030F6 を搭載、M5ホストとはI2Cで通信 ジャンパーキャップで内部/外部電源を切り替え可能 ボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路で正確に外部電流センサを計測し、信号の精度とシステムの安全性を確保 電源はDCジャックインターフェースとDC/DC昇圧回路で、デバイス全体に給電 開発環境:Arduino、UIFlowなど
    仕様【MCU】STM32G030F6(64KBフラッシュ、8KB SRAM)【信号絶縁IC】HCNR200【I2Cアドレス】0x55セット内容AIN 4-20 mAユニット ×1、VH3.96-4.0P ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、ジャンパーキャップ ×3寸法(mm)56×24×13質量(g)8.2電源【外部DC】9~24V動作温度0~+40℃アンプタイプ【オペ】SGM321YC5/TR
  • ミニボールランプG30E17 20W 旭光電機工業

    ミニボールランプG30E17 20W

    旭光電機工業
    ¥279税込¥307
    1個
    9日以内出荷
    色クリア消費電力(W)20口金E17電球形状ミニボール球
  • M5Stack オーディオモジュール(STM32G030) M5Stack

    M5Stack オーディオモジュール(STM32G030)

    M5Stack
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    M5stack用の録音/ステレオ再生用拡張モジュール ステレオオーディオコーデックES8388を搭載したM5stack用のオーディオ拡張モジュールです。マイク入力専用TRSジャックとマイク入力/ヘッドフォン出力兼用TRRSジャックの2つの3.5mmジャックにより、様々な録音とステレオ再生に対応します。コントローラのSTM32G030F6P6マイコンはTRRSジャックの挿入を検出し、RGB LED(WS2812C)を制御します。レジスタ設定によりCTIA/OMTP規格の自動切換えが可能で、ほとんどのマイク内蔵ハンドセットを使用できます。 STM32G030F6P6 MCU搭載 高音質オーディオコーデックを搭載 デュアルチャンネルマイク入力 TRSとTRRSのデュアル3.5mmジャック CTIA/OMTPの配線切り替えが可能 RGBステータスLED(WS2812C)を搭載 開発環境:UiFlow1、UiFlow2、Arduino IDE
    用途スマートスピーカー 音声認識 教育エンターテイメント インタラクティブアートインストレーション寸法(mm)54.0×54.0×13.1質量(g)12.8規格ヘッドセット規格:CTIA/OMTPLEDWS2812C_2020×3動作温度(℃)0~+40プロセッサーMCU:STM32G030F6P6 @I2Cアドレス 0x33イヤフォンジャックTRS(マイク)×1、TRRS(マイク+ヘッドフォン)×1動作電流(mA)23.53待機電流8.58mAオーディオコーデックES8388 @ I2Cアドレス:0x10オーディオマイク入力×2、ステレオヘッドフォン出力×1
  • 血液循環模型G30N ナリカ

    血液循環模型G30N

    ナリカ
    ¥89,000税込¥97,900
    1個
    5日以内出荷
    全身の血管系の様子がよくわかるレリーフモデルです。動脈系、静脈系、心臓、肺、肝臓、脾臓、腎臓、骨格の一部が見られます。
    材質プラスチック寸法(mm)300×800×60
  • ミニボールランプG30E17 10W 旭光電機工業

    ミニボールランプG30E17 10W

    旭光電機工業
    ¥249~税込¥274~
    1個
    9日以内出荷
    口金E17電球形状ミニボール球
  • ミニボールランプG30E17 15W 旭光電機工業

    ミニボールランプG30E17 15W

    旭光電機工業
    ¥279税込¥307
    1個
    9日以内出荷
    色クリア口金E17電球形状ミニボール球
  • ミニボールランプG30E12クリア5W 旭光電機工業

    ミニボールランプG30E12クリア5W

    旭光電機工業
    ¥259税込¥285
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ミニボール球
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(121件のレビュー)
    ¥53~税込¥58~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • M5Stack用I2Cジョイスティック2ユニット(STM32G030) M5Stack

    M5Stack用I2Cジョイスティック2ユニット(STM32G030)

    M5Stack
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    ジョイスティックによるコントロールユニット I2Cインターフェースを採用し、3軸コントロール信号入力(X軸/Y軸アナログ入力、Z軸キーデジタル入力)に対応するジョイスティックコントローラです。ゲームやロボットのコントロールなどに適しています。 I2Cジョイスティックユニットの後継製品で、マイコンがATmega8AからSTM32G030F6P6に変更され、RGB LEDが搭載されました。ホール効果のジョイスティックを使用しており、磁場の変化を検出して高精度の制御を実現します。非接触操作、耐摩耗性、高精度、強力な耐干渉性などの利点があり、安定性と長寿命を保証します。ユニットはI2C経由で通信し、X/Y軸のアナログ入力とZ軸ボタンのデジタル入力を含む3軸制御信号入力をサポートします。ステータス表示とインタラクティブディスプレイ用のRGB LED(WS2812)と、ファームウェアを更新するための予約済みのSTM32ファームウェアアップグレードインターフェースが装備されています。そのほか、2つのレゴ互換穴があります。
    仕様【MCU】STM32G030F6P6@Cortex-M0+(64MHz)、32KB フラッシュメモリ、8KB SRAMセット内容M5Stack用 I2Cジョイスティックユニット、HY2.0-4Pケーブル寸法(mm)40×24×23.9出力【X/Y軸オフセット】16ビットADC出力(0~65535)【Z軸ボタン】0/1LED【RGB】1×WS2812Cプロトコル【通信】I2C:0x63
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    ¥39~税込¥43~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • 液晶保護フィルム moto g30 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム moto g30 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種moto g30寸法(mm)70.8×161.3取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性反射防止
...
vg30特集