カテゴリ

  • 農業機械(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 食品・飲料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g33-6-01」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G Series(G3~) SMC

    G Series(G3~)

    SMC(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • ブレーキパッド(KPタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(KPタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)
    2,880税込3,168
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
    用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
  • 温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温湿度・露点計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    温度・湿度・露点測定可能な温湿度計 高精度・高分解能 高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
    仕様●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:0~+80℃●▼湿度:10~95%RH●▼露点温度:-25.3~48.9℃●分解能●▼温度:0.01℃●▼湿度:0.01%RH●▼露点温度:0.01℃●サンプリング:0.8秒/回●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●▼プローブ:0~80℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:135L×60W×33Dmm/約264g(電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-88
  • UパッキンA BIGM(丸山製作所)

    UパッキンA

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    部品名称UパツキンA図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.35、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.33、MW2HP35EL6-U 部品_No.62、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.36、MW2HP35B-U 部品_No.57、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.33、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.34、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.33、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.35、MW240 工業用ポンプ部品_No.36、MW3SF32G 部品_No.31、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.32、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.36、MW270B 工業用ポンプ部品_No.35、MW2HP40G 部品_No.37、MW2SFX30GZ 部品_No.33、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.35、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.36、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.32など
  • 溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G ワルター

    溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G

    ワルター
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
    用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG4XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状2コーナー使い
  • LEDシーリングライト リモコン付き オーム電機

    LEDシーリングライト リモコン付き

    オーム電機
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    直径45cmのシーリングライト。調光10段階、調色11段階機能付き。色温度範囲は電球色~昼光色相当。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、調色、タイマー、常夜灯が設定できるリモコン付き。調光調色はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
    付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光方式10段階調光・11段階調色調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ
  • ハウジング(R)ドアーミラー (G33D) MAZDA(マツダ)

    ハウジング(R)ドアーミラー (G33D)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • ハウジング(L)ドアーミラー (G33D) MAZDA(マツダ)

    ハウジング(L)ドアーミラー (G33D)

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • GENERIC BRAKE PAD MAZDA(マツダ)

    GENERIC BRAKE PAD

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • サブ セット フロント パッド (1V) MAZDA(マツダ)

    サブ セット フロント パッド (1V)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ガイド NO.2 ポール (GJ) MAZDA(マツダ)

    ガイド NO.2 ポール (GJ)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • ガイド NO.1 ポール (GJ) MAZDA(マツダ)

    ガイド NO.1 ポール (GJ)

    MAZDA(マツダ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)

    UNION(ユニオン産業)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ミルク生活 クリニコ

    ミルク生活

    クリニコ
    27,980税込30,218
    1ケース(12缶×300g)
    翌々日出荷
    大人のために開発された粉ミルクです。 ビタミン、ミネラルなど不足しがちな栄養素をバランスよく配合しています。 牛乳では摂取が難しいビフィズス菌BB536、シールド乳酸菌(R)、ラクトフェリンを配合しています。 水に溶けやすいので調乳が簡単です。 300g/缶と、スティックタイプ20g/本の2規格を発売。
    仕様(1食分20g当たり)ビフィズス菌BB536(生菌):20億個、シールド乳酸菌(R)(殺菌):100億個配合成分でんぷん分解物(国内製造)、乳糖、調整脂肪、乳たんぱく質、三温糖、カゼイン、中鎖脂肪酸含有粉末油脂、難消化性デキストリン、ガラクトオリゴ糖液糖、ラクチュロース、精製魚油粉末、ビフィズス菌末、殺菌乳酸菌粉末、カゼイン消化物、乾燥酵母/炭酸Ca、クエン酸Na、リン酸K、塩化Mg、クエン酸、塩化K、レシチン(大豆由来)、リン酸Ca、炭酸K、V.C、ラクトフェリン、塩化Ca、香料、ピロリン酸鉄、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、マリーゴールド色素、V.D、V.B12本体寸法(縦×横×高さHmm)(ケース)325×430×128アズワン品番64-6480-73アレルギー【アレルゲン(28品目中)】乳成分・大豆栄養成分1食分(20g)あたり、エネルギー:93kcal、たんぱく質:2.0g、脂質:4.0g、炭水化物:12.6g(糖質:12.0g、食物繊維:0.60g)、食塩相当量:0.12g、ビタミンA:130μg、ビタミンB1:0.17mg、ビタミンB2:0.18mg、ビタミンB6:0.20mg、ビタミンB12:0.30μg、ビタミンC:12.5mg、ビタミンD:1.0μg、ビタミンE:1.5mg、ナイアシン:1.6mg、パントテン酸:1.1mg、葉酸:33μg、亜鉛:0.6mg、カリウム:140mg、カルシウム:150mg、鉄:1.5mg、マグネシウム:18mg、リン:63mg、ラクトフェリン:20mg、リノール酸:500mg、α-リノレン酸:50mg、DHA:11mg、中鎖脂肪酸:1.0g、ラクチュロース:100mg、ガラクトオリゴ糖:100mg、ルテイン:20μg
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
  • パーソナルシュレッダ デスクトップ/ブラック ナカバヤシ

    パーソナルシュレッダ デスクトップ/ブラック

    ナカバヤシ
    4,298税込4,728
    1台
    3日以内出荷
    静音コンパクトシュレッダ。細断枚数は、A6サイズ4枚・A4縦二つ折り2枚まで。動作音も静かな約58dB。シンプル操作でらくらく細断のクロスカット仕様。<ご使用上の注意>。取扱説明書を必ずお読みください。子供を本機に近づけないでください。最大細断枚数以下でご使用ください
    用途卓上でのちょっと使いに最適幅(mm)投入:110ブラック定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)67(50/60Hz)本体質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×140×200電源コード(m)1.4定格時間(分)約3(休止時間約30分)運転音(dB)約58(無負荷時)ダストボックス容量(L)約3.3(A4コピー用紙 約15枚)細断寸法(mm)約4×33・A6サイズ4枚・A4縦二つ折り 2枚(上質紙64g/m2まで)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)細断形状クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2待機電力(W)0
  • 小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ SMC

    小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
  • PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ33) SMC

    PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ33)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(ガード付平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    5,198税込5,718
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • GA-6B-33セット品 TMEHジャパン

    GA-6B-33セット品

    TMEHジャパン
    769税込846
    1セット
    3日以内出荷
    ジョイントの上から取付け可能です。
    セット内容G-6B-33×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット材質スチール質量(g)102
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604G-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604G-~)

    SMC
    1,498税込1,648
    1袋(1個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
  • ザバス ジュニア プロテイン マスカット風味 明治

    ザバス ジュニア プロテイン マスカット風味

    明治
    4,298税込4,642
    1個(700g)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スポーツできる強いカラダへ。 スポーツできる強いカラダづくりと成長のために、たんぱく質は摂りたい成分の1つです。たんぱく質として、牛乳生まれのホエイ(乳清)プロテインを配合しました。 食事・間食だけでは不足しがちな栄養素を理想的に補えるよう設計しています。 ザバス ジュニアプロテインは、1日2食(約28g)を目安にお召し上がりいただくことで、スポーツジュニアが1日に必要とするカルシウム、鉄、ビタミンB1、B2、Cをザバスの摂取量摂ることができます。 ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
    原材料乳清たんぱく、デキストリン、植物油脂、クエン酸、乳酸Ca、V.C、硫酸Mg、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香料、ピロリン酸第二鉄、増粘剤(プルラン)、乳化剤(大豆を含む)、V.E、ナイアシン、V.B1、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、葉酸、V.D、V.B12香味マスカット香味
  • FOCAL BMW専用 ハイグレードスピーカーセット BMF30KV2 2ウェイフロントスピーカー セット FOCAL(フォーカル)

    FOCAL BMW専用 ハイグレードスピーカーセット BMF30KV2 2ウェイフロントスピーカー セット

    FOCAL(フォーカル)
    99,980税込109,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ・FOCAL(フォーカル)の2ウェイフロントスピーカーセット、BMF30KV2です。・Wサンドウィッチ構造のアラミドファイバー・コンポジットコーンによる100mm TMD(チューンドマスダンパー)ウーファーと、M型断面アラミドドーム振動板採用のMインバーテッド・ドームトゥイーターを組み合わせた「K2 Power EVO」ユニットを採用。・スムーズに伸びたクリアな高音、情報量あふれる艶やかな中低音がフォーカルらしい個性を生み出します。・商品は日本正規品ですのでメーカー保証1年付となります。
    セット内容ドームトゥイーター×2、10cmミッドレンジ×2、専用ネットワーク、取り付け用部材付属適合車種8シリーズ(G16)、5シリーズ(G30/31、F10/11)、4シリーズ(F32/33/36、G22/26)、3シリーズ(F30/31)、2シリーズクーペ(F22)、2シリーズアクティブツアラー(F45)、1シリーズ(F20)、X6(G06)、X5(G05)、X4(G02)、X3(G01、F25)、X1(F48)、Z4(G29)、M5(F90)、M4(F82)、M2(F87)
  • ミルク生活 クリニコ

    ミルク生活

    クリニコ
    19,980税込21,578
    1ケース(12箱×10本)
    4日以内出荷
    大人のために開発された粉ミルクです。ビタミン、ミネラルなど不足しがちな栄養素をバランスよく配合しています。牛乳では摂取が難しいビフィズス菌BB536、シールド乳酸菌(R)、ラクトフェリンを配合しています。水に溶けやすいので調乳が簡単です。300g/缶と、スティックタイプ20g/本の3規格を発売。
    成分でんぷん分解物(国内製造)、乳糖、調整脂肪、乳たんぱく質、三温糖、カゼイン、中鎖脂肪酸含有粉末油脂、難消化性デキストリン、ガラクトオリゴ糖液糖、ラクチュロース、精製魚油粉末、ビフィズス菌末、殺菌乳酸菌粉末、カゼイン消化物、乾燥酵母/炭酸Ca、クエン酸Na、リン酸K、塩化Mg、クエン酸、塩化K、レシチン(大豆由来)、リン酸Ca、炭酸K、V.C、ラクトフェリン、塩化Ca、香料、ピロリン酸鉄、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、マリーゴールド色素、V.D、V.B12、【含有】ビフィズス菌BB536(生菌):20億個、シールド乳酸菌(R)(殺菌):100億個配合(1食分20g当たり)タイプスティック寸法(縦×横×高さ)(mm)【ケース】215×405×190アズワン品番64-6480-74アレルギー乳成分・大豆(28品目中)栄養成分1食分(20g)あたり、エネルギー:93kcal、たんぱく質:2.0g、脂質:4.0g、炭水化物:12.6g(糖質:12.0g、食物繊維:0.60g)、食塩相当量:0.12g、ビタミンA:130μg、ビタミンB1:0.17mg、ビタミンB2:0.18mg、ビタミンB6:0.20mg、ビタミンB12:0.30μg、ビタミンC:12.5mg、ビタミンD:1.0μg、ビタミンE:1.5mg、ナイアシン:1.6mg、パントテン酸:1.1mg、葉酸:33μg、亜鉛:0.6mg、カリウム:140mg、カルシウム:150mg、鉄:1.5mg、マグネシウム:18mg、リン:63mg、ラクトフェリン:20mg、リノール酸:500mg、α-リノレン酸:50mg、DHA:11mg、中鎖脂肪酸:1.0g、ラクチュロース:100mg、ガラクトオリゴ糖:100mg、ルテイン:20μg
  • Strata(TM)-XA 33μm ポリマー強陰イオン、1g/6mL、チューブ、30個/パック Phenomenex

    Strata(TM)-XA 33μm ポリマー強陰イオン、1g/6mL、チューブ、30個/パック

    Phenomenex
    53,980税込59,378
    1パック(30個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:弱酸性化合物アズワン品番67-7351-26充填量1g/6mL(充填剤量/体積)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XA、強陰イオン混合モード
  • 高精度デジタル温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高精度デジタル温湿度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    高速レスポンス 高温・低温でも測定できる温湿度計 ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
    仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-92
  • ESP32ダウンローダーキット M5Stack

    ESP32ダウンローダーキット

    M5Stack
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ESP32/ESP8266用のプログラムダウンローダー。ESP32やESP8266を搭載した製品用のUSB-TTLアダプターボードで、M5Stackシリーズなどのプログラムの書き込みやシリアルデバッグができます。送受信用バッファを備え、インターフェースにはUSB 2.0仕様のUSB Type-Cを使用しています。USB-UARTブリッジには、Silicon Labs社製のCP2104またはWinChipHead社製のCH9102Fが使用されています。CH9102FはCP2104の互換品ですが、購入時にチップの選択はできません。USB Type-Cインターフェース。ESP32/ESP8266プログラムダウンローダ。M5Stack製品(UNIT CAM、STAMPシリーズなど)と同様のI/O配列で直接接続や書き込みが可能で、配線は不要。受信/送信バッファ。USB2.0規格準拠
    仕様●USB-TTL IC:CP2104/CH9102F●USB インターフェース:USB Type-C●ボーレート:300bps~2Mbps●対応データフォーマット:データビット:5, 6, 7, 8●ストップビット:1, 1.5, 2●パリティ:奇数、偶数、マーク、スペース、パリティなし●バッファ:576バイト受信バッファ、576バイト送信バッファ●重量:10g●サイズ:33×16×3mm●【セット内容】●ESP32 CAMダウンローダ ×1●ESP32 CAMピンアウトボード ×1●2.54-6Pピンソケット ×1●2.54-3Pピンヘッダ ×2●ジャンパワイヤ(オス-メス)×1アズワン品番67-0397-99
  • ドライブシャフトブーツ GA43- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ GA43-

    丸一ゴム工業
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • TECHNO WIPER(R) ECO-100 スタック CLN 未来コーセン

    TECHNO WIPER(R) ECO-100 スタック CLN

    未来コーセン
    89,980税込98,978
    1箱(6袋×400枚)
    6日以内出荷
    再生PET糸を使用した編み物ワイピングクロスです。清浄度は通常品と同等な再生PET製品になります。特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。優れた耐薬品性を発揮します。
    仕様●サイズ:15×15cm●材質:PETボトル再生樹脂 67%、ポリエステル樹脂33%●目付:145g/m2●保水性:520%、5秒後●厚み:0.77 ± 0.05mm●入数:1箱(400枚×6袋入)アズワン品番65-5697-84
  • 黒船 LT AbuGarcia(アブガルシア)

    黒船 LT

    AbuGarcia(アブガルシア)
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    KUROFUNE LT。タイラバ、マルイカ、カワハギ、ライト五目等に使える軽量178gの船小物両軸リール。 C6カーボン フレーム、サイドプレート採用で軽量で強いハウジング、ソルトシールドピニオンBB搭載。自重178g、価格を超えた軽さの、船小物両軸リール。軽量でカワハギやマルイカの誘いや、タタキ、たるませ釣りのテクニックでアクションもシャープに。 いま流行りのタイラバにも対応。スプールはPE2号-200m。下巻きでPE1号-200mがジャストフィットであらゆるテクニカルな船小物釣りに対応しています。製品特徴。自重178g(予定)。33mm スプール径。ミドルラウンドEVAノブ。ラインキャパ:PE2-200m。超々ジュラルミンギア搭載。4/1ベアリング。リセスドリールフット。C6カーボンフレーム サイドプレート。95mmハンドル。ギヤ比 6.4。下巻時(PE1-200m)。超々ジュラルミンギアシャフト搭載。SALTSHIELD ピニオンベアリング。クリック機構付メカニカルブレーキ
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(PE2号):200m●ラインキャパ(PE3号):100m自重(g)178ギア比6.4:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66最大ドラグ(kg)5
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    図解NoG-6 サイド噴頭部品 ステー_No.33、BSA-651 951シリーズ オプション28 G-6 10m組替部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.33、BSA-650C -1シリーズ サイド噴頭部品_No.33、BSA-650-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.33、BSA-651 951シリーズ G-6 サイド噴頭部品_No.33
  • カバー BIGM(丸山製作所)

    カバー

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    図解NoG-6 駆動部部品 カバー_No.33、BSA-950-1 -2シリーズ 駆動部部品_No.30、BSA-651 951シリーズ G-6 駆動部部品_No.30、BSA-650-1 -2シリーズ 駆動部部品_No.30、BSA-650C -1シリーズ 駆動部部品_No.30
  • カクボウ BIGM(丸山製作所)

    カクボウ

    BIGM(丸山製作所)
    5,198税込5,718
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カクボウ図解NoBSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.42、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連G6仕様部品_No.42、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G6仕様部品_No.33、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.33、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.42、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.33、BSA-651 951シリーズ オプション13 畝間散布装置3連 標準仕様部品_No.33、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.33、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.42、BSA-651 951シリーズ オプション16 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.42、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.33、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.33など