カテゴリ

  • 農業機械(39)
  • 自動車補修部品(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g33-4-01」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G Series(G3~) SMCG Series(G3~)SMC(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
カバー,ハンドルリヤ(グレー) 56321-33G01-P4Z スズキカバー,ハンドルリヤ(グレー) 56321-33G01-P4Zスズキ
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
2,890税込3,179
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
リッド メインテナンスNO.1(グレー) 48125-33G00-P4Z スズキリッド メインテナンスNO.1(グレー) 48125-33G00-P4Zスズキ(2件のレビュー)
859税込945
1個
5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブレーキパッド(KPタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(KPタイプ)DIXCEL(ディクセル)(16件のレビュー)
2,880税込3,168
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から97日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付 ラスタバナナmicroUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付ラスタバナナ(1件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
当日出荷
本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイセット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)約8消費電流(mA)0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグmicro USBコード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V)イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキローター(KDタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキローター(KDタイプ)DIXCEL(ディクセル)(3件のレビュー)
5,200税込5,720
1セット(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!
用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!仕様部分防錆処理済み
AGAW形コントロールBOX 4点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 4点用IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から81日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
400税込440
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
ブレーキディスクローター軽自動車用 制研化学工業ブレーキディスクローター軽自動車用制研化学工業(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FSGASCHMALZ(シュマルツ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から18日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5ニップル
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
739税込813特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ソケットセット(6角、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角、ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
穴角6角トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
[USB Type-C] ドッキングステーション Surface用 エスコ[USB Type-C] ドッキングステーション Surface用エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-3HSS6S●インターフェース規格:USB 3.2/2.0/1.1 Gen1●通信速度:10Gbps(USB3.2 Gen2)/5Gbps(USB3.2 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W対応) USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●電源:バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。 ※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:全ポート合計最大900mA ※バスパワー時●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大4K 30Hz●サイズ:約W256×D33×H32mm●重量:約160g●ケーブル長:約30cm●セット内容:本体、取扱説明書●総ポート数:6ポート●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。アズワン品番65-9282-11
溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33Gワルター
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG4XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状2コーナー使い
溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM33G ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM33Gワルター
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG2XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状1コーナー使い
[+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ[+]細硬ビット(細軸/2本)エスコ
610税込671
1セット(2本)
翌日出荷
[4ポート] USB2.0ハブ 強力マグネット付/バスパワー エスコ[4ポート] USB2.0ハブ 強力マグネット付/バスパワーエスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
対応OS:Windows11・10・8.1・8・7macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS10.12~10.15、OSX10.8~10.11、MacOSX10.0~10.7ChromeOS※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。供給電流:350mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ACアダプタを使用しないバスパワーのUSBハブです。片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面を使えば他のポートをふさぐことがありません。USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。
仕様●型番:USB-HUB226GBKN●ポート数:4●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●電源:バスパワー●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●カラー:ブラック●ケーブル長:1m●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●付属品:ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス)約1.0m)●過電流保護機能内蔵●マグネット付アズワン品番65-3891-59
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名照光セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ランプ電圧(V)AC/DC24照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-操作部形状矢形回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
オイルコウカンフルSET KITACOオイルコウカンフルSETKITACO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:両リターン保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
クラッチブースター コングスバーグクラッチブースターコングスバーグ(8件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
コングスバーグは世界一のクラッチサポートメーカーです。 耐熱性、耐水性、防塵性は純正以上の品質です。 エア入口にフィルターを装着しているのでゴミや錆の浸入を防止。 ピストン&カップゴムは300万回の耐久テストをクリアの耐久性。 -40℃から+120℃に合格している耐熱性。 オイル回路と空気室の高密閉の為、シールケースを一体化。
カバー NO.3 リバース (BP) MAZDA(マツダ)カバー NO.3 リバース (BP)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
ハーネス(R) フロント シート (G3) MAZDA(マツダ)ハーネス(R) フロント シート (G3)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
カバー NO.3 リバース (C2) MAZDA(マツダ)カバー NO.3 リバース (C2)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
サブ セット フロント パッド (1V) MAZDA(マツダ)サブ セット フロント パッド (1V)MAZDA(マツダ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
カバー NO.4 リバース (BP) MAZDA(マツダ)カバー NO.4 リバース (BP)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
ノブ(R) ナックル (BP) MAZDA(マツダ)ノブ(R) ナックル (BP)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷