5,408件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可塑剤を多く含む軟質塩ビにも良く接着します。 柔軟性、耐水性、耐薬品性に優れます。 刷毛塗りが可能です。
用途軟質塩ビシート、ビニロン帆布、ABS樹脂などの接着に 特性柔軟性、耐水性、耐薬品性 成分特殊エラストマー ウレタン トラスコ品番752-0441 材質主成分:ウレタンエラストマー 質量(kg)1.2 透明 容量(kg)1 比重0.88(20℃) 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材軟質塩ビ 主なワークパーツ
1缶
2,498 税込2,748
当日出荷




1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷


1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷



1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷










型式旧型式:OR1AG350N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO02223-A JIS呼び旧JIS:G350 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)349.3 内径許容差(mm)±2.51 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

メルセデス・ベンツ社正規ライセンス品。メルセデスベンツ最高峰SUV G350dの乗用玩具。押し手付きから押し手なしへとお子さまの成長に合わせて仕様変更が可能。押し手付きの場合、保護者の方が後ろから押すことが可能。(舵切り機能、セーフティガード、ステップ、可動式日よけ付き)。ハンドルのボタンを押すとエンジン音、ホーンの2種類の音が鳴ります。単三電池2本別売。
用途おもちゃ、乗り物、乗用玩具として。 材質PP、スチール 質量(kg)4.6 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40.5×85.5×95 適合年齢(歳)1-3 制限体重(kg)25
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

オートジュエリー Autojewelry。メルセデスベンツ G-クラス 07~17y ファイバーLEDテール。現行ルックデザインでドレスアップ効果抜群!。レンズの立体感やブロック状の点灯感だけでなく、明るく輝くダイヤモンドレンズカット、なめらかに流れるシーケンシャルウインカーなど細部にまでこだわったテールランプです。新品左右セット。シーケンシャルウインカー。保安基準適合 Eマーク取得製品。1年保証(水漏れ・LED切れ)。ハイフラ抵抗・警告灯キャンセラー付属。反射板付属。取付説明書付き。【カラー】。レッドクリアー、スモークの2色。【適合車種】。メルセデスベンツ Gクラス W463 ゲレンデ 2007~2017年式 オールモデル。AMG G65、AMG G63、G55、G500、G350、G320、500GE、300GE、230GE。【注意事項】。保証内容はメーカー規約に基づきます。ウインカーは、シーケンシャルウインカー仕様のみになります。レンズ表面に製造時の注入線が入っておりますが製品の不具合ではございません。
スモーク グリーン購入法適合
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷


MY1H32G-350H7Z-M9BL-XC56 MY Series(MY1H32G-350H7Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

MY1H32G-350HH7Z-M9BL-XC56 MY Series(MY1H32G-350HH7Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。 レーザーグリーン 到達距離(m)最大約200 寸法(mm)Φ13.2×W152 質量(g)74 使用場所屋内、屋外 マイゾックスコード220693
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-350~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)350 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-350) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-350~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MY1B20G-350AL MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-350AL) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-350~) SMC CADデータあり
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)