カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(460)
- 自動車純正部品(451)
- 農業機械(414)
- 機構部品(350)
- バイク純正部品(242)
- 作業工具(234)
- 切削工具(206)
- メカニカル部品(195)
- パソコン/周辺機器(179)
- 物流用品(163)
- 測定用品(156)
- 空調・照明・電設資材(126)
- 卓上消耗品(101)
- 制御機器(100)
- 研磨材(90)
- 事務用品(83)
- 配管・水廻り設備部材(76)
- 建築金物(75)
- 厨房用品(68)
- 科学研究・開発用品(60)
- ねじ・ボルト・釘(58)
- FA担当者のオススメ新商品(58)
- 船舶用品・漁業資材(55)
- 手袋(51)
- 店舗什器・備品(48)
- 食品・飲料(45)
- 電気材料(44)
- 塗装・養生・内装用品(37)
- 作業服(37)
- 家電(36)
- 日用品(35)
- 自動車補修部品(33)
- 学童・教育用品(33)
- 建材・エクステリア(31)
- 安全標識(28)
- 空圧工具(28)
- 介護用品(25)
- 医療(24)
- 安全保護具(24)
- バッテリー・電装(23)
- 梱包用品(21)
- 清掃用品(21)
- バイク部品(16)
- オフィス家具(16)
- 自転車部品(16)
- ヘルスケア(15)
- 鈑金・塗装(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 電動工具(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 保管用品(14)
- 農業・園芸資材(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- テープ(12)
- 溶接用品(11)
- 安全用品(11)
- クリーンルーム用品(11)
- カー用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- トラック純正部品(9)
- 整備工具・収納(8)
- 縫製用品(8)
- 安全靴・作業靴(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 防犯用品(6)
- 防災用品(6)
- マスク(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 塗料(5)
- タイヤ・足回り(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 洗車・清掃(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 農具(2)
- 理美容(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(323)
- MAZDA(マツダ)(223)
- ホンダ(195)
- SMC(171)
- エスコ(134)
- Festo(115)
- スズキ(112)
- TRUSCO(106)
- ニッサン(94)
- イマオコーポレーション(73)
- トヨタ(70)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- 第一計器(59)
- ハンマーキャスター(57)
- PISCO(ピスコ)(52)
- 福井クラフト(52)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(51)
- スバル(48)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「g38」の検索結果

メカニカルプラグ G38mmセット(10個入り)
カンツール¥14,980税込¥16,4781個当日出荷管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-6851質量(kg)0.6材質(本体)合成ゴム
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム
NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
アーロンテープ・グレー
Rectorseal(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
リヒトラブ(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581冊当日出荷綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。ポケットは最大175枚まで増やすことができます。背幅(mm)55ポケット数(付属)45、(最大)175サイズA4タテ適合交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)付属品インデックスシール付き材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.8収納枚数175穴数30縦(mm)314横(mm)286グリーン購入法適合最大ポケット数45ポケット
クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
リヒトラブ(11件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1冊当日出荷綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。 中台紙なしポケット、交換式見出し、トップインタイプ。サイズA4タテグリーン購入法適合付属品インデックスシール付き適合交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール穴数30縦(mm)314
グラファイトワイパー替えゴム
ZAC(109件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。タイプツインレール商品タイプグラファイト
MGB用替えゴム
BUYLONG(14件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から3日以内出荷モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-38
三木プーリ¥9,593税込¥10,5521個10日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様標準仕様寸法L(mm)20シリーズPSL-G寸法d(mm)38寸法L1(mm)26許容トルク(N・m)1020寸法D(mm)65寸法l(mm)17軸側面圧(N/mm2)220許容スラスト力(N)53500M1用2-M8
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。色黒材質合成ゴム
難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥103税込¥1131個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から8日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~特価1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(14件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイス型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2
圧力計 立形 Gネジ Φ75
(15件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。種類汎用圧力計材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8販売区分業務用
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-38-C
三木プーリ¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)20シリーズPSL-G-C寸法d(mm)38寸法L1(mm)26許容トルク(N・m)1020寸法D(mm)65寸法l(mm)17軸側面圧(N/mm2)220許容スラスト力(N)53500M1用2-M8
標識 有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条)
つくし工房¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から8日以内出荷有機溶剤中毒予防規則の掲示に係わる第24条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×450穴数4
スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ
マルエヌ(128件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】形状Uクリップ商品タイプグラファイト
管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス
PIAA(37件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。取り付け形状Uクリップ(9×2.5)商品タイプグラファイト
チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
...































![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)