カテゴリ

  • 農業機械(414)
  • 機構部品(287)
  • 作業工具(193)
  • 切削工具(189)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
  • 物流用品(148)
  • パソコン/周辺機器(146)
  • メカニカル部品(143)
  • 測定用品(110)
  • 空調・照明・電設資材(105)
  • 事務用品(78)
  • 研磨材(75)
  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • 建築金物(70)
  • 制御機器(65)
  • 厨房用品(55)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 手袋(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • 卓上消耗品(35)
  • 食品・飲料(35)
  • 電気材料(33)
  • 自動車補修部品(31)
  • 日用品(29)
  • 家電(27)
  • 安全保護具(21)
  • 清掃用品(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • バイク部品(16)
  • 梱包用品(16)
  • 自転車部品(16)
  • 安全標識(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 空圧工具(14)
  • 作業服(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 保管用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 溶接用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 電動工具(11)
  • テープ(10)
  • 安全用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • カー用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 介護用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 医療(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 防災用品(4)
  • マスク(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 農具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 塗料(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「g38」の検索結果

関連キーワード
3,150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-38S単品 TMEHジャパン

    G-38S単品

    TMEHジャパン
    234税込257
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質スチール質量(g)57適合パイプ径(Φmm)28
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム

    NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • アーロンテープ・グレー Rectorseal

    アーロンテープ・グレー

    Rectorseal(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
    グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
  • クリヤーブック<ポケット交換タイプ> リヒトラブ

    クリヤーブック<ポケット交換タイプ>

    リヒトラブ(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1冊
    当日出荷
    綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。ポケットは最大175枚まで増やすことができます。
    背幅(mm)55ポケット数(付属)45、(最大)175サイズA4タテ適合交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)付属品インデックスシール付き材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.8収納枚数175穴数30縦(mm)314横(mm)286グリーン購入法適合最大ポケット数45ポケット
  • クリヤーブック<ポケット交換タイプ> リヒトラブ

    クリヤーブック<ポケット交換タイプ>

    リヒトラブ(11件のレビュー)
    939税込1,033
    1冊
    当日出荷
    綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。 中台紙なしポケット、交換式見出し、トップインタイプ。
    サイズA4タテグリーン購入法適合付属品インデックスシール付き適合交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール穴数30縦(mm)314
  • グラファイトワイパー替えゴム ZAC

    グラファイトワイパー替えゴム

    ZAC(109件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
    タイプツインレール商品タイプグラファイト
  • MGB用替えゴム BUYLONG

    MGB用替えゴム

    BUYLONG(14件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
    用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    3,500税込3,850特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(14件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2
  • ゴム底脚 丸型 光

    ゴム底脚 丸型

    (4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    床にやさしいゴム底脚です 床面の傷の防止などに ビス付
  • 標識 有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条) つくし工房

    標識 有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条)

    つくし工房
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    有機溶剤中毒予防規則の掲示に係わる第24条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
    材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×450穴数4
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ G

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
  • スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌ

    スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ

    マルエヌ(128件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
    形状Uクリップ商品タイプグラファイト
  • グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス PIAA

    グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス

    PIAA(37件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
    取り付け形状Uクリップ(9×2.5)商品タイプグラファイト
  • 店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM)用フィルター 三菱電機

    店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM)用フィルター

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1袋(12個)
    当日出荷
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手締バンド セフティー3

    手締バンド

    セフティー3(4件のレビュー)
    729税込802
    1パック(2個)
    当日出荷
    ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。簡単に締めつけたりゆるめたりできる手締バンド2個入りです。
    用途ポンプパーツ。
  • 巻付グリップシンブル JAPPY

    巻付グリップシンブル

    JAPPY(1件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(48件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • エアーガン 栗田製作所

    エアーガン

    栗田製作所(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプのエアーガンとなります。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • レンズパッキン 銅 長野計器

    レンズパッキン 銅

    長野計器(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質C1100質量(g)約1.7
  • G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスター

    G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車型式G型自在車タイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)

    撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト

    NWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
  • ニップル BIGM(丸山製作所)

    ニップル

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
    用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
  • 磁器タイル・カワラ用ドリルビット コマドリル

    磁器タイル・カワラ用ドリルビット

    コマドリル(2件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。
    用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • リクエスト クリヤーブック<ポケット交換タイプ> リヒトラブ

    リクエスト クリヤーブック<ポケット交換タイプ>

    リヒトラブ
    2,898税込3,188
    1冊
    当日出荷
    ポケット交換タイプのオープンプライス・クリヤーブック。
    サイズA4穴数30タイプタテ(S)型材質表紙・ポケット:ポリプロピレン、綴じ具:スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×293×314ポケット数55枚グリーン購入法適合
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(1m×10本)
    当日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
    用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレスパイプ TRUSCO

    オールステンレスパイプ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型

    モノタロウ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
  • ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ(防水プリカ用)

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボックスコネクタ 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ

    大阪コネクター製造(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
  • 撥水コートワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
    用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。
  • エラストマーゴム板 光

    エラストマーゴム板

    (3件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 色移りしにくい 耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
  • ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじのスッキリ外観
    用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
...