カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(323)
  • MAZDA(マツダ)(223)
  • ホンダ(194)
  • SMC(171)
  • エスコ(129)
  • Festo(114)
  • スズキ(106)
  • TRUSCO(106)
  • ニッサン(94)
  • イマオコーポレーション(73)
  • トヨタ(70)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
  • MIYOSHI(小西製作所)(60)
  • 第一計器(59)
  • ハンマーキャスター(57)
  • PISCO(ピスコ)(52)
  • 福井クラフト(52)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(51)
  • スバル(48)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g38」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ75 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ75

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。種類汎用圧力計材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8販売区分業務用
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ100 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ100

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8販売区分業務用
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型

    モノタロウ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
  • 土のう袋 再生 ブルーライン モノタロウ

    土のう袋 再生 ブルーライン

    モノタロウ(532件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
    種別再生材使用材質ポリエチレン他色白寸法(横×縦)(mm)480×600再生材使用率(%)80
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • タオル 業務用 薄手 モノタロウ

    タオル 業務用 薄手

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    綿100%のタオルです。 絞りやすく乾燥が早い薄手タイプです。 幅広い用途で使用できます。
    用途屋外作業やアウトドアなどの汗の拭きとりに。 お掃除や除菌に。寸法(mm)約300×750色ホワイトタイプ業務用タオル厚さ薄手混率(%)綿100質量(g/枚)約38販売区分業務用
  • 金具 ロープ止め用 J型 モノタロウ

    金具 ロープ止め用 J型

    モノタロウ(89件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1本ほか
    当日出荷
    地面に打込んでロープ張りに使用します。
    用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
  • キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付

    モノタロウ(86件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー
  • キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ゴム プレート式

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
  • リング ステンレス製 モノタロウ

    リング ステンレス製

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のリングです。
    用途ロープ等の先端金具として材質SUS316
  • 戸当り ステンレス製 モノタロウ

    戸当り ステンレス製

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    扉の上部につけるタイプの戸当りです。
    付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本材質SUS304+ゴム
  • レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウ

    レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
  • エアガン パルス式用 スペアコーン モノタロウ

    エアガン パルス式用 スペアコーン

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    モノタロウブランドのパルス式エアガンの交換用コーンです。
    用途パルスエアガン交換用コーン。取付ねじサイズM14×1.0販売区分業務用
  • ウエストケース ケースボックス ベルトホールド用 モノタロウ

    ウエストケース ケースボックス ベルトホールド用

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    ベルトに取り付けて持ち運びできるウエストケースです。 別売りのベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納できます。
    用途ベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納して仕様適合HL3049-C・HL3049-D材質PP質量(g)38内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×82×50ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
  • ダイヤル錠 ワイヤー式 モノタロウ

    ダイヤル錠 ワイヤー式

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
    用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など仕様3桁ダイヤル可変式材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼長さ(mm)(ワイヤー)約105色ブラック質量(g)約38寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)ロックダイヤル式
  • 真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ

    真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
    用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • 真鍮製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    真鍮製プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
  • 安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型 モノタロウ

    安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    薄暗い場所でもコントラストがくっきり見えるので検査作業などにおすすめ。 上部、両サイドのひさしで飛来物をシャットアウト。 ツル先端部にはストラップ取り付け可能な穴付き。
    用途飛来物等から眼を守る作業用として仕様メガネ併用可材質ポリカーボネート質量(g)約38レンズ色イエロー販売区分業務用
  • コンビネーションレンチ モノタロウ

    コンビネーションレンチ

    モノタロウ
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
    用途ナットなどの締付けや取り外しに材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ、サテン仕上げ
  • レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス

    モノタロウ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8販売区分業務用