カテゴリ

  • 農業機械(3,504)
  • パソコン/周辺機器(1,497)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,414)
  • 制御機器(1,281)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,053)
  • オフィス家具(1,016)
  • 空調・照明・電設資材(940)
  • 配管・水廻り設備部材(856)
  • 測定用品(732)
  • 切削工具(653)
  • FA担当者のオススメ新商品(587)
  • 機構部品(576)
  • 船舶用品・漁業資材(500)
  • メカニカル部品(486)
  • 事務用品(459)
  • 食品・飲料(430)
  • ねじ・ボルト・釘(384)
  • 塗装・養生・内装用品(339)
  • 学童・教育用品(337)
  • バイク部品(328)
  • 作業工具(309)
  • 物流用品(297)
  • 自動車補修部品(278)
  • 卓上消耗品(275)
  • 電気材料(263)
  • 家電(245)
  • 科学研究・開発用品(226)
  • 作業服(214)
  • 研磨材(207)
  • 店舗什器・備品(183)
  • 農業・園芸資材(175)
  • 日用品(170)
  • 厨房用品(161)
  • 清掃用品(152)
  • 建築金物(147)
  • カー用品(139)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(135)
  • 空圧工具(119)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(114)
  • 自転車部品(112)
  • スプレー・オイル・グリス(87)
  • 溶接用品(83)
  • 建材・エクステリア(79)
  • 安全標識(78)
  • 防犯用品(74)
  • 測量用品(土木/建設)(68)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(67)
  • 安全保護具(66)
  • 電動工具(66)
  • 手袋(65)
  • 縫製用品(63)
  • 保管用品(62)
  • 梱包用品(62)
  • 介護用品(60)
  • 鈑金・塗装(58)
  • 接着剤・補修材(56)
  • 進物(53)
  • タイヤ・足回り(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(46)
  • 防災用品(42)
  • 安全用品(40)
  • 住設機器(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(39)
  • 洗剤・除去剤(38)
  • 医療(38)
  • フォークリフト・産機・建機用品(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • 整備工具・収納(33)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • 塗料(28)
  • バッテリー・電装(24)
  • ヘルスケア(19)
  • マスク(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • テープ(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 救急・衛生(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 農具(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • 理美容(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • バイク純正部品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「g4」の検索結果

関連キーワード
22,553件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードアンカーG4 Y'sGOD

    ボードアンカーG4

    Y'sGOD(30件のレビュー)
    699税込769
    1袋(25本)ほか
    当日出荷
    4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
    ねじ頭径(mm)12.5長さ(mm)25.7十字穴番号No.2材質ガラス繊維入り・ナイロン66
  • ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)

    ラチェットリレー G4Q

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • パワーリレー G4W Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G4W

    Aratas(旧:omron)(39件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。
    用途電源装置
  • スーパーグリップG4 パイロット

    スーパーグリップG4

    パイロット
    349税込384
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。
    用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具インク色黒・赤・青・緑方式スライドレバー式全長(mm)144種類多色ボールペン最大径(Φmm)11.8先端ボール径(mm)0.7替芯BKRF-6F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)インク油性染料インキ色数4色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字
  • 部品 ディスクグラインダ G4-SA ヨコタ工業

    部品 ディスクグラインダ G4-SA

    ヨコタ工業
    38税込42
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • OSS-G4用 交換カートリッジ キッツマイクロフィルター

    OSS-G4用 交換カートリッジ

    キッツマイクロフィルター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象の13物質すべてを、水のおいしさのもととなるミネラル分を残したまま除去します。 たっぷり使える大容量カートリッジで経済的に!
    フィルター交換目安1年仕様除去項目数:13材質ABS樹脂質量(kg)0.7(満水時1.3)常用使用圧力(MPa)0.1~0.6(0.36を超える場合は減圧弁設置のこと)ろ過材の種類不織布、活性炭、中空糸膜ろ過流量毎分3.5L最小動水圧0.07MPa直径×高さ(mm)109×176洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1+トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛、[除去性能:鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)]
  • バリオカメラケーブルG4 Laserliner(レーザーライナー)

    バリオカメラケーブルG4

    Laserliner(レーザーライナー)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)1.5防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~70先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィクスカメラG4 Laserliner(レーザーライナー)

    フィクスカメラG4

    Laserliner(レーザーライナー)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)0.4防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~70先端径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオフレックスG4ウルトラM10 Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4ウルトラM10

    Laserliner(レーザーライナー)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷
    3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
    用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場ケーブル長(m)10
  • アークカメラケーブルG4 Laserliner(レーザーライナー)

    アークカメラケーブルG4

    Laserliner(レーザーライナー)
    77,980税込85,778
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)1防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~50先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • MousePro G4-I7U01BK-F MouseComputer

    MousePro G4-I7U01BK-F

    MouseComputer
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    AI対応CPU Core Ultra 7 355搭載のCopilot+ PC対応。長時間駆動・バッテリー劣化を抑制するバッテリーマネージャープラスを搭載。本体重量1kg以下の軽量で持ち運びやすさを追求したモバイルノート
    仕様●CPU詳細:Core Ultra 7 355(8Cores (4 P-cores 4 LPE-cores)/8スレッド/標準2.30GHz(P-cores) / 1.70GHz(LPE-cores)/最大4.70GHz(P-cores) / 3.50GHz(LPE-cores)/キャッシュメモリ12MB スマートキャッシュ)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 6内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分/10.8(kWh/年)/ (AAA)●グラフィックコントローラ:インテルグラフィックス●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:500GB●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり ノングレア/60Hz対応 / アスペクト比16:10/sRGB比100%●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●バッテリ:リチウムイオン(バッテリー内蔵式、着脱不可)●プロセッサーテクノロジー:Core Ultra 7 355●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X-6800●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1●本体サイズ(H×W×D):18.3×314×224 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、Type-Cケーブル、USB PD 充電器●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)3.21本体質量(g)933最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 500万画素( Windows Hello 顔認証対応 )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.86光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 ( 最大5.7Gbps ) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB Type-C:Thunderbolt 4×1※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1※USB PD入力に対応/USB Type-A:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1オフィスソフトなし
  • デュオカメラケーブルG4 Laserliner(レーザーライナー)

    デュオカメラケーブルG4

    Laserliner(レーザーライナー)
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)1防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオフレックスG4バリオ Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4バリオ

    Laserliner(レーザーライナー)
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品バリオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)780(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~70保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
  • ビデオフレックスG4フィクス Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4フィクス

    Laserliner(レーザーライナー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)366(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~70保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
  • MousePro G4-I5U01BK-F MouseComputer

    MousePro G4-I5U01BK-F

    MouseComputer
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
    AI対応CPU Core Ultra 5 325搭載のCopilot+ PC対応。長時間駆動・バッテリー劣化を抑制するバッテリーマネージャープラスを搭載。本体重量1kg以下の軽量で持ち運びやすさを追求したモバイルノート
    仕様●CPU詳細:Core Ultra 5 325(8Cores (4 P-cores 4 LPE-cores)/8スレッド/標準2.10GHz(P-cores) / 1.60GHz(LPE-cores)/最大動作周波数4.50GHz(P-cores) / 3.40GHz(LPE-cores)/キャッシュメモリ12MB スマートキャッシュ)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 6内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分/11.1(kWh/年)/ (AAA)●グラフィックコントローラ:インテルグラフィックス●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:500GB●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり ノングレア / 60Hz対応 / アスペク比16:10/sRGB比100%●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●バッテリ:リチウムイオン(バッテリー内蔵式、着脱不可)●プロセッサーテクノロジー:Core Ultra 5 325●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X-6800●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1●本体サイズ(H×W×D):18.3×314×224 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、Type-Cケーブル、USB PD 充電器●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)3.21本体質量(g)933最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 500万画素( Windows Hello 顔認証対応 )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.86光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 ( 最大5.7Gbps ) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB Type-C:Thunderbolt 4×1※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1※USB PD入力に対応/USB Type-A:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1オフィスソフトなし
  • FTN09G04 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    FTN09G04

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスカメラケーブルG4 Laserliner(レーザーライナー)

    マックスカメラケーブルG4

    Laserliner(レーザーライナー)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)1.5防塵防水性能IP67焦点距離(mm)20~300先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオフレックスG4デュオ Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4デュオ

    Laserliner(レーザーライナー)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
  • ビデオフレックスG4マックス Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4マックス

    Laserliner(レーザーライナー)
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)780(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)20~300保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)稼働時間(時間)約6
  • ビデオフレックスG4XXL Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4XXL

    Laserliner(レーザーライナー)
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。 大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
    先端径(Φmm)9ケーブル長(m)5焦点距離(mm)10~60
  • ジェネレーターG4・#325・335 コールマンジャパン

    ジェネレーターG4・#325・335

    コールマンジャパン
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    適合モデル:321 325 331 335
  • ポンプ制御盤 G4 河村電器産業

    ポンプ制御盤 G4

    河村電器産業
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
    横(mm)500深さ(mm)200種類制御盤主な用途給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示 給水の自動運転リレー61F-G4
  • スーパー電化イオンコート 4L ES-G4L エアコンカバーサービス

    スーパー電化イオンコート 4L ES-G4L

    エアコンカバーサービス
    17,980税込19,778
    1本(4L)
    4日以内出荷
    新フッ素電化ポリマー配合で、耐久性、光輝性、SR性(自己洗浄)を向上。洗浄後のメンテナンス性を底上げするイオンコート剤。エアコン洗浄後のコーティングに最適です。エアコン洗浄後にスプレーすると、水を玉のように弾く強力な電化コーティング被膜を形成し、汚れや腐食を弾きます。効果持続期間は約半年間。原材料は化粧品レベルの配合、溶剤は食品添加物レベルなので安全です。
    用途エアコン洗浄後の防錆、抗菌コーティング危険物の類別非危険物
  • LED G4バルブ(クールホワイト) カーク産業

    LED G4バルブ(クールホワイト)

    カーク産業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ヨーロッパ製モーターホームに使用されていますダウンライト類は垂直付ハロゲンバルブの使用頻度が多く見られます。_x000D_。バッテリーの容量もそれなりの大きなものを搭載していますが、やはりハロゲンライトが多いとバッテリーの電気消費量は無視できません。_x000D_。バッテリーの消費量を経済的にするにはこのLED G4バルブがお勧めです。
    用途キャンピングカー部品直径(Φmm)12足長(mm)8本体長さ(mm)20
  • 3カ-W グリップボルトG4 大阪魂

    3カ-W グリップボルトG4

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    G4寸法H(mm)20寸法D(mm)50寸法D1(mm)44.5寸法D2(mm)33寸法H1(mm)9
  • LED G4バルブ(ウォームホワイト) カーク産業

    LED G4バルブ(ウォームホワイト)

    カーク産業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ヨーロッパ製モーターホームに使用されていますダウンライト類は垂直付ハロゲンバルブの使用頻度が多く見られます。_x000D_。バッテリーの容量もそれなりの大きなものを搭載していますが、やはりハロゲンライトが多いとバッテリーの電気消費量は無視できません。_x000D_。バッテリーの消費量を経済的にするにはこのLED G4バルブがお勧めです。
    用途キャンピングカー部品直径(Φmm)12足長(mm)8発光色ウォームホワイト本体長さ(mm)20
  • ビデオフレックスG4ウルトラスリム Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4ウルトラスリム

    Laserliner(レーザーライナー)
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。 直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。 持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。
    用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影ケーブル長(m)1.5
  • ビデオフレックスG4アーク Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4アーク

    Laserliner(レーザーライナー)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
  • チップ XDGT-G04 三菱マテリアル

    チップ XDGT-G04

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • セロングファイル G4SPF 美濃商会

    セロングファイル G4SPF

    美濃商会
    599税込659
    1冊
    5日以内出荷
    穴数2タイプタテ型グリーン購入法適合
  • 耐圧パッキン式コネクタd2G4 大阪コネクター製造

    耐圧パッキン式コネクタd2G4

    大阪コネクター製造
    19,980税込21,978
    1箱(5個)ほか
    翌々日出荷
  • グリップナットG4(鉄/生地)(小箱) 大丸鋲螺製作所

    グリップナットG4(鉄/生地)(小箱)

    大丸鋲螺製作所
    28,980税込31,878
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    表面処理生地材質(本体)ABS樹脂種類丸形取付部めねじ取付長(mm)9材質(取付部)BSBM
  • 洗えるスケール KW-2G04 WH タニタ

    洗えるスケール KW-2G04 WH

    タニタ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    普遍的なデザインのフラッグシップモデル。洗えるからずっと清潔。・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK。・防じんなので粉ものの計量も安心。・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 。・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示。・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示。・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載。・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)
    付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETホワイト最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から300まで) 0.5(300を超え1500まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~3000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
  • LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:クールホワイト昼白色) カーク産業

    LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:クールホワイト昼白色)

    カーク産業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品全長(mm)37差込深さ(mm)差込部分:15LED26LED発光長(mm)発光部分:22
  • 洗えるスケール KW-2G04 GY タニタ

    洗えるスケール KW-2G04 GY

    タニタ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    普遍的なデザインのフラッグシップモデル。洗えるからずっと清潔。・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK。・防じんなので粉ものの計量も安心。・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 。・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示。・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示。・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載。・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)
    付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETチャコールグレー最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から300まで) 0.5(300を超え1500まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~3000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
  • ガラス濾過器(るつぼ形) 1G4 30mL IWAKI(AGCテクノグラス)

    ガラス濾過器(るつぼ形) 1G4 30mL

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    7,798税込8,578
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    技術資料ガラス濾過器の取り扱い方法(リンク)を参照ください。【ガラス濾過器の細孔の大きさ】。ガラス濾過器の記号と最大細孔の大きさの関係は下記の通りです。記号 最大細孔の大きさ。G1 100~120(μm)。G2 40~50(μm)。G3 20~30(μm)。G4 5~10(μm)。※標準粒子を濾過した際に得られる粒度分布のピーク(最頻度粒子径)は概ねこの範囲にあります。※フィルトレーションされる粒子径の範囲を保証するものではありません。
    容量(mL)30フィルター直径(Φmm)30
  • イラストいちご300g4P 2段BOX ヤマニパッケージ

    イラストいちご300g4P 2段BOX

    ヤマニパッケージ
    13,980税込15,378
    1ケース(50枚)
    4日以内出荷
    イラストいちごの2段BOX。宅配便60サイズ対応。
    用途ギフト用材質段ボール E段形状1枚組立式入数(枚)50本体質量(g)244内寸法(mm)240×175×150数量(個)パーツ数:4
  • LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:ウォームホワイト昼光色) カーク産業

    LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:ウォームホワイト昼光色)

    カーク産業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品全長(mm)37差込深さ(mm)15LED26LED発光長(mm)22
  • TAB10 G4 (MT8786/4G/128G/And15/10.1型) TCL

    TAB10 G4 (MT8786/4G/128G/And15/10.1型)

    TCL
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
  • 500e Yoga Chromebook G4s ハードペンシル 12本 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    500e Yoga Chromebook G4s ハードペンシル 12本

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
...