カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 測定用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(1,284)
  • ホンダ(502)
  • BIGM(丸山製作所)(338)
  • Kawasaki(313)
  • エスコ(163)
  • コノエ(160)
  • TRUSCO(141)
  • PROST's(125)
  • IKO(日本トムソン)(120)
  • トレード(111)
  • MAZDA(マツダ)(94)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(91)
  • ニッサン(86)
  • RS PRO(60)
  • ミドリ安全(58)
  • メイキコウ(52)
  • イマオコーポレーション(45)
  • スバル(45)
  • アイリスオーヤマ(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g400」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ

    グリースガン 400g用 レバータイプ

    モノタロウ(273件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
    用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス
  • ホース グリスガン用 モノタロウ

    ホース グリスガン用

    モノタロウ(77件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
    用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
  • 滑り止め軍手 10ゲージ 薄手 モノタロウ

    滑り止め軍手 10ゲージ 薄手

    モノタロウ(173件のレビュー)
    369税込406
    1ダース(12双)ほか
    当日出荷
    ダース質量400gの軍手の表面にPVC(塩ビ)材で滑り止め加工した手袋になります。 従来の滑り止め手袋より薄手の商品なので、細かな作業にもフィット感があり使いやすいです。 10ゲージ、2本編みの採用で編み目が細かく、泥や油も入りにくい。
    糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他、(すべり止め部)ポリ塩化ビニール
  • リチウムグリース モノタロウ

    リチウムグリース

    モノタロウ(268件のレビュー)
    569税込626
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
    用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • 二硫化モリブデングリース モノタロウ

    二硫化モリブデングリース

    モノタロウ(205件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1ケース(400g×20本)
    当日出荷
    リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
    用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール灰黒色使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度2号危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐荷重性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • 食品機械用グリース モノタロウ

    食品機械用グリース

    モノタロウ(43件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(400g)
    当日出荷
    耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
    用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1 グレード外観白色バター状増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油精製流動パラフィン油危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 曲げノズル グリースガン用 モノタロウ

    曲げノズル グリースガン用

    モノタロウ(16件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
    用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用形状曲げ接続口径NPT1/8全長(mm)180タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
  • 綿特日本一軍手 10ゲージ 薄手 モノタロウ

    綿特日本一軍手 10ゲージ 薄手

    モノタロウ(417件のレビュー)
    259税込285
    1ダース(12双)ほか
    当日出荷
    10ゲージ、2本編み仕様の2枚重ねにも最適な薄手軍手です。
    生成厚さ薄手機能極薄糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他
  • ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ

    ドレンパッキン 国産車用

    モノタロウ(938件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20個)
    当日出荷
    オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
    販売区分業務用
  • ゴミ箱 ポリペール 角型 モノタロウ

    ゴミ箱 ポリペール 角型

    モノタロウ(40件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。 本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。 本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。) 日本製の食品衛生法適合品です。
    用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱形状角型規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
  • 狭所用ストレートノズル グリースガン用 モノタロウ

    狭所用ストレートノズル グリースガン用

    モノタロウ(29件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
    用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用形状狭所用ストレート接続口径NPT1/8全長(mm)120タイプチャッキングなし
  • アイボルト モノタロウ

    アイボルト

    モノタロウ(47件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
    材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム販売区分業務用
  • メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウ

    メタル散水用ノズル 前レバー

    モノタロウ(101件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
    用途屋外での散水などに。材質亜鉛質量(g)308寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
  • コンベックス ロック・カバー付  JIS モノタロウ

    コンベックス ロック・カバー付 JIS

    モノタロウ(44件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
    用途長さの測定に仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック、強力マグ爪、両面目盛材質(ケース)ABS,TPR目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK4爪部マグネット爪
  • フレキパイプ 水道用 モノタロウ

    フレキパイプ 水道用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
    用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
  • ストレートノズル グリースガン用 モノタロウ

    ストレートノズル グリースガン用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
    用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用形状ストレート接続口径NPT1/8全長(mm)170タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
  • ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm モノタロウ

    ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm

    モノタロウ(9件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
    用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)透明質量(g)400最大使用寸法(mm)1100×840×1100
  • 塗料処理剤 油性・水性兼用 モノタロウ

    塗料処理剤 油性・水性兼用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(500g)ほか
    当日出荷
    残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
    用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム(ドデシル硫酸ナトリウムを含む)乳白色主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用危険物の類別非危険物
  • 工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ

    工具 ターミナル用 多機能電装

    モノタロウ(152件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
    用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール全長(mm)213質量(g)400販売区分業務用
  • セイフティシューズ カジュアル 面ファスナー モノタロウ

    セイフティシューズ カジュアル 面ファスナー

    モノタロウ(59件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1足
    当日出荷
    スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズ。 面ファスナー仕様なので、脱ぎ履きが楽です。 軽量を重視したため、ソール(靴底)が薄い構造になっているため、屋外のハードな作業には不適で、工場内作業などがお薦めです。 アッパー部に合成皮革を使用しており、より高級感のある仕上がりとなっております。 デザイン性を重視して3E幅サイズで少し細身に作っています。
    用途工場内などの軽作業用形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革(PVC)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約400(26cm)機能軽量材質(先芯)スチール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • アイナット モノタロウ

    アイナット

    モノタロウ(16件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
    材質SS400表面処理三価クロム販売区分業務用
  • ハンドマグネットキャッチャー モノタロウ

    ハンドマグネットキャッチャー

    モノタロウ(29件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。
    用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別
  • 油吸着チューブ モノタロウ

    油吸着チューブ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(5本)ほか
    欠品中
    油を吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高く細かく粉砕したポリプロピレン繊維と、耐久性に優れた筒状の不織布を使用しています。 細かな繊維状の綿が詰まったチューブを使用して、油漏れ箇所を巻き付けることや囲うことができます。
    用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用として、パイプやドラム缶などに巻き付たり防油堤の代用として種別油専用材質ポリプロピレン、不織布、アルミ形状チューブタイプ寸法(mm)Φ76×1200質量(g/本)400吸油量(L/本)4.32
  • ノズル 散水用 メタル製 7パターン モノタロウ

    ノズル 散水用 メタル製 7パターン

    モノタロウ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    樹脂製に比べて丈夫な金属製ボディ!
    用途屋外での散水などに材質金属(樹脂被覆)質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×62×225適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類シャワー種類フラット・シャワー・センター・コーン・ジェット・ミスト・ソーカー
  • アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付 モノタロウ

    アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ材質(カバー)TPU耐荷重N(kgf)4903.3(500)販売区分業務用
  • ノズル 散水用 洗剤カップ付 モノタロウ

    ノズル 散水用 洗剤カップ付

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。 ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。 先端のノズルは7パターン。
    用途農機具、車、家周りの清掃作業に。材質ABS樹脂質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×60適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧シャワー種類7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
  • ケーブルカッター モノタロウ

    ケーブルカッター

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。
    用途各種電線のカット等。適合軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線材質(刃)SCM440刃先処理熱処理
  • ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ

    ダイヤルシックネスゲージ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
    用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品材質セラミック(測定子、アンビル測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8
  • 折りたたみコンテナ 持ち手穴付用 フタ モノタロウ

    折りたたみコンテナ 持ち手穴付用 フタ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)質量(g)400外寸(mm)360×484×22
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。 ヘッド部には消耗した際には交換可能な、2種類の素材を採用しており、シーンで使い分けできるハンマーです。 ナイロン:適度な柔軟性で相手を傷つけにくい。 UPE:より高い耐衝撃性で強い打撃力が必要な場合に。
    用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
  • ユニバーサル式グリースガン モノタロウ

    ユニバーサル式グリースガン

    モノタロウ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。 お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
    用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに!付属品ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC質量(kg)1.23材質(本体)アルミニウム使用圧力(MPa)約27最高使用圧力(MPa)約55容量(g)400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×89×168危険物の類別非危険物六角軸対辺(mm)6.35
  • カットオフツール ミニミニ 75Φ用 モノタロウ

    カットオフツール ミニミニ 75Φ用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
    用途狭い場所での研作・研磨作業に付属品PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個仕様(エアー排気)リア全長(mm)125質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500使用空気圧力(MPa)0.55空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5ディスク寸法(mm)(使用)直径約75、穴径9.5販売区分業務用