96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工 ホワイト(W) 消費電力(W)湯沸かし時 700 機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


磁石付きの見出しフレームです。中紙付き。
材質ゴム磁石、PVC製 商品タイプ見出し
1枚
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 付属品圧力計、パネルマウント用ナット タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付
1個
3,967 税込4,364
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD CADデータあり
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 ろ過度(μm)5
1個
10,073 税込11,080
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


クリンエアユニット(オートドレン付) CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
16,780 税込18,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKD CADデータあり
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
1個
4,074 税込4,481
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


本体を動作させる際のスイッチです。標準品
長さ(m)1.5 外径×内径(Φmm)【ホース】6×4 対応V-460-5W/V-460-10W/V-610-5W/V-610-10W/V-460-5/V-460-10/V-610-5/V-610-10/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/Fi-600Y-5C-SB/FA-300/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-400Y-5C SB/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/CA-300/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400Y-10C SB/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-10W SB/Fi-400YC-10SB(200V)/FR-450-10 SB(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/FA-200-10/Fi-400Y-10W SB/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/FA-450-5W/FA-200-10W/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-10W SB/FR-450-5W SB/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/CV-300-10/FA-300-5W/OPL-450-5/OPL-300-5/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/CA-600-5W/CA-450-5W/CV-300-10WK/FA-450-10W/FA-450-10(200V)/OPL-600-5/OPL-300-10/CV-300-10W/FA-600-10W/FA-600-10WK(200V)/OPL-450-10(200V)/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/FA-200-10WK/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/Fi-600Y-10WK SB(200V)/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10W/FA-300-10WK/Fi-400Y-10WK SB/FR-450-10WK SB(200V)/V-401NTW/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-600-10U(200V)/OPL-300-10U/OPL-300-5U/OPL-300-20/V-401NTW-10W(200V)/OPL-600-5U/OPL-200-20/V-610GC/V-460GC/V-610G/V-460G/V-610C/V-460C アズワン品番62-9102-40 構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

剥離性のあるテープでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。中心部が非粘着になっています。
寸法40mm×5m 対応OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-350-MD NP/MDi-350/MDi-450/CR-600-10W/CR-600-10/CR-600-5/VG-600/VG-400/V-400/V-401/V-402/VG-602-10W/VG-402-10W/OPL-600-10U(200V)/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-300-10U/OPL-300-5U/V-401NTW/OPL-600-5U/FCB-270/V-401NTW-10W(200V)/V-610GC/V-460GC/V-610G/V-460G/V-610C/V-460C/FSK-400/VA-610G-H/V-460G-H/VA-610G/VA-460G/VY-600-10/V-610-10W/V-610-5W/V-610-10/V-610-5/V-460-10W/V-460-5W/V-460-10/V-460-5/FCB-410/FCB-200/OPL-451-MD/SM-THTA 210-10W AC/SM-THTA 210-10 AC/SM-SHTA 410-5 AC/SM-SHTA 310-5 AC/SM-SHTA 210-10W AC/SM-SHTA 210-10 AC/SM-THTA210-10W/SM-THTA210-10/SM-SHTA 410-5/SM-SHTA 310-5/SM-SHTA 210-10W/SM-SHTA 210-10 アズワン品番0-5906-01-74 構成部品消耗部品
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷


FRLコンビネーション(オートドレン付) CKD CADデータあり
フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg)1.01 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレン ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.04Lux(カラー)、0.004Lux(白黒)。デイナイト(自動ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。電源:SPV-401,SPV-801。消費電力:Max7W。重量:188g
寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7 質量(g)188
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

圧力トランスミッターType520シリーズは、コンパクトかつ堅牢な構造の圧力トランスミッターです。 センサー部は溶接構造で、内部にOリングを使用しておらず耐漏水性に優れます。 また、接液部の材質はSUS316Lで、オールステンレスのため耐腐食性にも優れるのが特徴です。
用途気体や液体、アンモニア・CO2を含む冷媒など、幅広い流体の圧力監視・制御用センサーとして 質量(g)約90 温度範囲(℃)媒体:-40~+135 適合規格EN61326-2-3 破壊圧力(MPa)≦0.6kPa:F.S.の10倍、>0.6kPa:F.S.の6倍(最大250MPa) 保護等級IP67 測定対象液体、気体、冷媒(アンモニア含む) 出力電流(mA)4~20 電源(DC-V)7~33 最高許容圧力(MPa)≦0.6:F.S.の5倍(氷結・結露なきこと)、>0.6kPa:F.S.の3倍(最大150MPa) 保存温度範囲(℃)-50~+100(氷結・結露なきこと) 耐衝撃性100G 温度の影響±0.2%F.S./10℃(-15~85℃) 感電保護クラスIII コネクタSwiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付) 環境温度範囲(℃)-30~+85(氷結・結露なきこと) 材質(接液部)SUS316L UL規格取得E325110 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性<2ms(1mstyp.) 総合精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む) 耐振性20G、15~2000Hz 長期安定性±0.25%F.S. 分解能(%)0.1F.S.
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.11Lux(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(自動ICR)、WDR、モーション検知。IR照射距離:30m。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:SPV401,SPV-801。消費電力:Max7.5W。707g
寸法(mm)Φ137×106.1 質量(g)707
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷




◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。 使用場所冷蔵庫 適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用 純正品番CNRMJ-107220
1個
399 税込439
当日出荷

フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W CKD CADデータあり
1個ほか
6,246 税込6,871
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
10,475 税込11,523
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKD CADデータあり
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 圧力計標準圧力計(G401-W)付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
1個
8,103 税込8,913
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)







関連キーワード