カテゴリ
- 自動車純正部品(1,134)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(985)
- 制御機器(347)
- 農業機械(277)
- 事務用品(198)
- パソコン/周辺機器(184)
- 自動車補修部品(154)
- 測定用品(147)
- 油圧機器・油圧ホース(108)
- 配管・水廻り設備部材(99)
- 印刷用紙/インク/印刷機(92)
- メカニカル部品(91)
- FA担当者のオススメ新商品(91)
- バイク部品(78)
- 家電(48)
- 切削工具(44)
- オフィス家具(38)
- 学童・教育用品(36)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 電気材料(31)
- バイク純正部品(29)
- 機構部品(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 溶接用品(15)
- 作業工具(14)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
- 梱包用品(11)
- 防犯用品(9)
- 建築金物(8)
- バッテリー・電装(8)
- 空圧工具(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 介護用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 電動工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 鈑金・塗装(5)
- トラック純正部品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 清掃用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 作業服(4)
- 食品・飲料(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- テープ(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定関連サービス(3)
- カー用品(3)
- マスク(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(258)
- CKD(150)
- Festo(68)
- IDEC(和泉電気)(26)
- Legris(レグリ)(32)
- MAZDA(マツダ)(441)
- NORGREN(36)
- omron(オムロン)(48)
- REGZA(30)
- RS PRO(153)
- SMC(609)
- エスコ(72)
- カクダイ(29)
- コクヨ(35)
- ナカバヤシ(69)
- ナブテスコサービス(70)
- ニッサン(659)
- ホンダ(32)
- メディアカバーマーケット(59)
- ブランドをもっと見る

パワーリレー G4A
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥698~税込¥768~1個当日出荷投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。 投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。 小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。 UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。 耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。 標準品で耐フラックス構造を採用。 RoHS適合。用途エアコン
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から11日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式、ねじ込み式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油





GボックスPP(A4タテ)
キングジム(12件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷「GボックスPP」に棚収納もすっきりできる資料整理ボックスが追加!。背面には棚からの取り出しに便利な指掛け穴付き。分類・整理に役立つ、背見出し紙付き。取り出し穴で差し替えもらくらく。A4ファイルや書類が収納できます。サイズA4タテ高さ(mm)312材質(本体)再生PP奥行(mm)262グリーン購入法適合
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から82日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm
TRUSCO¥799税込¥8791袋(100枚)当日出荷縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04色透明RoHS指令(10物質対応)対応
フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から3日以内出荷ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件一般の浄水、汚水電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
ハイパー 250g A4 (25枚入)
伊東屋(2件のレビュー)¥899税込¥9891パック(25枚)当日出荷厚さ(mm)0.25サイズA4紙質中性紙坪量(g/m2)250印刷方式両面入数25枚適合プリンタカラーレーザープリンタ
工事写真用黒板 スチール製・緑暗線入
マイゾックス¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から6日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品チョーク2本、ラーフル色緑耐水性非耐水
ハイパー 120g A4 (50枚入)
伊東屋¥859税込¥9451パック(50枚)当日出荷厚さ(mm)0.126サイズA4紙質中性紙坪量(g/m2)120印刷方式両面入数50枚適合プリンタカラーレーザープリンタ
ハイパー 100g A4(100枚入)
伊東屋¥1,298税込¥1,4281パック(100枚)当日出荷厚さ(mm)0.106サイズA4紙質中性紙坪量(g/m2)100印刷方式両面入数100枚適合プリンタカラーレーザープリンタ
ハイパー 200g A4 (25枚入)
伊東屋(1件のレビュー)¥799税込¥8791パック(25枚)当日出荷厚さ(mm)0.2サイズA4紙質中性紙印刷方式両面入数25枚適合プリンタカラーレーザープリンタ
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付き
Aratas(旧:omron)¥51~税込¥56~1個ほか当日出荷から82日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル
石井マーク¥18,980税込¥20,8781セット(5本)4日以内出荷軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(NPT)
XG4A-3431
omron(オムロン)¥449税込¥4941個当日出荷ピッチ(mm)22.86極数34シリーズXG4A定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
スタックキャビ 両開書庫(連結サービス付)
ジョインテックス¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷から10日以内出荷さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」両開書庫。 180度フルオープンだから、扉が邪魔になりません。仕様組立品色ネオグレー材質(本体)スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
ハイパー 160g A4(250枚入)
伊東屋¥4,398税込¥4,8381パック(250枚)当日出荷サイズA4紙質中性紙坪量(g/m2)160印刷方式両面入数250枚適合プリンタカラーレーザープリンタ
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 2段重ねタイププラグ
Aratas(旧:omron)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から80日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。ピッチ(mm)(極性スロット)22.86規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
ハイパー 120g A4(250枚入)
伊東屋¥3,198税込¥3,5181パック(250枚)当日出荷サイズA4紙質中性紙坪量(g/m2)120印刷方式両面入数250枚適合プリンタカラーレーザープリンタ
XG4A-2034
omron(オムロン)¥229税込¥2521個当日出荷ピッチ(mm)22.86極数20シリーズXG4A定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
ハイパー 90g A4(100枚入)
伊東屋(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(50枚)当日出荷厚さ(mm)0.098サイズA4紙質中性紙印刷方式両面入数100枚適合プリンタカラーレーザープリンタ
冷凍ストッカー
ダイキン工業¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R600a電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取り使用周囲湿度(%RH)80
ハイパー 100g A4(500枚入)
伊東屋¥5,298税込¥5,8281パック(500枚)当日出荷サイズA4紙質中性紙坪量(g/m2)100印刷方式両面入数500枚適合プリンタカラーレーザープリンタ
ハイパー 200g A4(250枚入)
伊東屋(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281パック(250枚)当日出荷サイズA4紙質中性紙坪量(g/m2)200印刷方式両面入数250枚適合プリンタカラーレーザープリンタ
4in1 リバースラチェットレンチ
Pro-Auto¥2,498税込¥2,7481個当日出荷1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。全長(mm)160質量(g)140寸法D1(mm)21.5寸法D2(mm)27寸法T1(mm)34寸法T2(mm)45寸法T3(mm)4.6サイズ(mm)8・10×12・13
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![レスロック オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040737-161214-02.jpg)