カテゴリ

  • 物流用品(361)
  • 農業機械(72)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 清掃用品(55)
  • 制御機器(50)
  • バイク部品(43)
  • 自動車補修部品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 測定用品(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • メカニカル部品(26)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 家電(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 事務用品(10)
  • 機構部品(8)
  • 日用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 防災用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 梱包用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「g50-50」の検索結果

関連キーワード
1,026件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • 点灯管(グロースタータ) ELPA

    点灯管(グロースタータ)

    ELPA(28件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1パック(2個)
    当日出荷
    グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
    仕様袋入色白種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    エア流量調整機能付き。
    材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプねじG1/8六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3
  • ファイヤーグリスフィルター 予備フィルター フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 予備フィルター

    フカガワ
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    グリスフィルター用予備フィルターです。
  • トレフィットNP手袋 PGシリーズ TORAY(東レ)

    トレフィットNP手袋 PGシリーズ

    TORAY(東レ)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(20双)
    当日出荷から翌々日出荷
    フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
    仕様パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000011医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
  • 定盤保護カバー 石定盤用 SK(新潟精機)

    定盤保護カバー 石定盤用

    SK(新潟精機)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
    用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュカッター Fig5 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig5

    ブッシュ(Busch)
    ¥3,798税込¥4,178
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • メタルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • UVクイック テクノ・ソテック

    UVクイック

    テクノ・ソテック
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(2枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    太陽光(紫外線)硬化タイプでFRPの欠損部造形や金属の補修用1液樹脂でシートタイプとパテ状タイプが有ります。
    用途FRPの割れや欠損補修・成形。 樹脂バンパー割れや欠損補修・形成。 外板パネルの穴埋め・サビ補修。 音響装置の外枠作成。
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG 河村電器産業

    ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG

    河村電器産業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
    材質ステンレス製色ヘアライン仕上げ・クリア塗装構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)保護等級IP54使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • SMA7071A2-3GT50G-50 AMPHENOL

    SMA7071A2-3GT50G-50

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(500g)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 可撓電線管用コネクタ 電成興業

    可撓電線管用コネクタ

    電成興業
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~)

    CKD
    ¥53,300~税込¥58,630~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 可撓電線管用防水コネクタ 電成興業

    可撓電線管用防水コネクタ

    電成興業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
  • 可撓電線管用防水カップリング 電成興業

    可撓電線管用防水カップリング

    電成興業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
  • SMA2071A1-3GT50G-50 AMPHENOL

    SMA2071A1-3GT50G-50

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルヒンジ - おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ - おねじタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
  • コントロールキャビネット CCG 河村電器産業

    コントロールキャビネット CCG

    河村電器産業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
    材質鉄板タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • 吊りバンド 鋼管用 南電機

    吊りバンド 鋼管用

    南電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
  • SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業)

    SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。 クーラント穴付き
    用途高送り・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
  • 屋外盤用キャビネット POG 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POG

    河村電器産業
    ¥25,880~税込¥28,468~
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
    材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
    仕様調光器:不可質量(kg)2色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ステンレス 吊りバンド 南電機

    ステンレス 吊りバンド

    南電機
    ¥829税込¥912
    1個
    4日以内出荷
    Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
  • 防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
    仕様調光器:不可質量(kg)3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 制御盤用キャビネット RXG 河村電器産業

    制御盤用キャビネット RXG

    河村電器産業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
    材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D

    河村電器産業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • メタルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • コントロールボックス CG 河村電器産業

    コントロールボックス CG

    河村電器産業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    8日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
    材質鉄板製色ベージュ(マンセル5Y7/1)構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルTL-11J-2(パッチン錠)保護等級IP55使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 王将椎茸 九州産 どんこ椎茸 50g x50 王将椎茸(国産)

    王将椎茸 九州産 どんこ椎茸 50g x50

    王将椎茸(国産)
    ¥49,980税込¥53,978
    1箱(50g×50個)
    4日以内出荷
    日本一の生産数を誇る大分産どんこ椎茸を水戻しや冷凍保存も出来るチャック付スタンド袋に詰めました。乾燥しいたけを水戻しする際、この袋で水戻しが出来るので、冷蔵庫内での匂いも残らず場所も取らないため便利です。戻し過ぎて残った椎茸をこの袋で冷凍保存も出来るのでエコ的な要素もある機能性豊かな商品です。
  • 防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
    仕様調光器:不可質量(kg)1.7取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86ランプの種類LED色(本体)白LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~)

    CKD
    ¥53,300税込¥58,630
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    作動方式複動・強力スクレーパ形
  • SMA5071A1-3GT50G-50 AMPHENOL

    SMA5071A1-3GT50G-50

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gタッピング 50本入り50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Gタッピング 50本入り50本入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥299~税込¥329~
    1パック
    5日以内出荷
    長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリストラップ用 油吸着材 オイルホールド OH50G(50入) 田辺商事

    グリストラップ用 油吸着材 オイルホールド OH50G(50入)

    田辺商事
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    50枚入。グリストラップの油吸収材です。水は吸わずに油だけ吸収します。グリストラップの槽に浮べておくだけで油を吸収します。1枚当り50gの吸収材入で約2kg以上の油だけを吸収します。吸収後は簡単に廃棄が出来ます。自治体によっては可燃ごみと一緒に廃棄が可能です。
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG~)

    CKD
    ¥65,800~税込¥72,380~
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・強力スクレーパ形
関連キーワード
...