カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,587)
  • 作業工具(348)
  • 制御機器(331)
  • 機構部品(287)
  • 切削工具(219)
  • 農業機械(211)
  • パソコン/周辺機器(166)
  • メカニカル部品(132)
  • 油圧機器・油圧ホース(107)
  • 測定用品(95)
  • 空調・電設資材(90)
  • 厨房用品(89)
  • 研磨材(87)
  • 手袋(77)
  • 事務用品(77)
  • 船舶用品・漁業資材(69)
  • 日用品(68)
  • 自動車補修部品(65)
  • 家電(64)
  • バイク部品(58)
  • 食品・飲料(58)
  • 卓上消耗品(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 物流用品(53)
  • 建築金物(52)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 電気材料(48)
  • 店舗什器・備品(44)
  • 照明(42)
  • 作業服(38)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 清掃用品(28)
  • 安全保護具(28)
  • カー用品(26)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 安全標識(23)
  • 梱包用品(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 学童・教育用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 安全用品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 自転車部品(17)
  • 電動工具(17)
  • 介護用品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 防災用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • テープ(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 溶接用品(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 防犯用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 縫製用品(10)
  • ヘルスケア(9)
  • 医療(9)
  • 保管用品(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 理美容(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 農具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • マスク(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「g55」の検索結果

5,325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ソリッドミルスレッド G55° カーメックス超硬ソリッドミルスレッド G55°カーメックス
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
クリアスター オールマイティ 浸透レジンG55(1/2oz) BLUESTARクリアスター オールマイティ 浸透レジンG55(1/2oz)BLUESTAR
9,998税込10,998
1個
当日出荷
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
Oリング G55 BIGM(丸山製作所)Oリング G55BIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格G55関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.41MB) 展開図18(1.41MB)図解NoKP-250 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E500 トランスアクスル分解 (3)部品_No.11、VSA100-11 1992ネン 送風機部品_No.59、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E500DX トランスアクスル分解(3)部品_No.11、MP2500EW-M 本体部品_No.31、SSA-G535 トランスアクスル分解(4)部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルフィルタ部品_No.18、SSA-E500KP トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、MP2500EW-K 本体部品_No.31、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、VSM100-11 送風機部品_No.59、VSA100-11 1990ネン 送風機部品_No.60、SSA-E541DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.25、SSA-E540DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E-K 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-G550 トランスアクスル分解(4)部品_No.5、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.18、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、MP4000E-M 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E501DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.25、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19
ハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP) カーメックスハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)カーメックス
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド G55° カーメックスMTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド G55°カーメックス
33,980税込37,378
1本ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド G55° カーメックス油穴付 超硬ソリッドミルスレッド G55°カーメックス
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP) カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)カーメックス
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
ピッチ範囲(山数/inch)28
バーチカルミルスレッドチップ仕上刃付 G55°MT7 カーメックスバーチカルミルスレッドチップ仕上刃付 G55°MT7カーメックス
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷
形状ストレート刃使用コーナー数3内径/外径兼用切刃の山数2
バーチカルミルスレッドチップ仕上刃付 G55°MT7 カーメックスバーチカルミルスレッドチップ仕上刃付 G55°MT7カーメックス
18,980税込20,878
1箱(3個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
82税込90特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
超硬ソリッド ファーストミルスレッド G55° カーメックス超硬ソリッド ファーストミルスレッド G55°カーメックス
36,980税込40,678
1本
16日以内出荷
油穴
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
G- 55 オーリング (固定用/10個) エスコG- 55 オーリング (固定用/10個)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)54.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-55外径(Φmm)60.6JIS呼びG-55
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 純正対応フレームNWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSP用) カーメックス油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSP用)カーメックス
32,980税込36,278
1本
16日以内出荷
内径/外径共用刃数5仕様ねじ切深さ:2xD1クーラント油穴1ヶ貫通
タフギア メタルノズル タカギタフギア メタルノズルタカギ(29件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
水の出方が4つに変わる。 吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。 ロック解除もレバーを軽く握るだけです。
機能ラクロック噴出形状キリ・シャワー・ストレート・ジョロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21までトラスコ品番835-9918材質金属ボディ+ラバーグリップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×66×253シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌスノーブレード S1アタックG Uフックタイプマルエヌ(128件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ関連資料適合表商品タイプグラファイト
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
1,390税込1,529特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
【オートジュエリー】 メルセデスベンツGクラス07-17y ゲレンデ LEDテール 現行ルック W463 AMG G65/AMG G63/G55/G500/G350/G320/500GE/300GE/230GE スモーク オートジュエリー【オートジュエリー】 メルセデスベンツGクラス07-17y ゲレンデ LEDテール 現行ルック W463 AMG G65/AMG G63/G55/G500/G350/G320/500GE/300GE/230GE スモークオートジュエリー
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
オートジュエリー Autojewelryメルセデスベンツ G-クラス 07~17y ファイバーLEDテール現行ルックデザインでドレスアップ効果抜群!レンズの立体感やブロック状の点灯感だけでなく、明るく輝くダイヤモンドレンズカット、なめらかに流れるシーケンシャルウインカーなど細部にまでこだわったテールランプです。新品左右セットシーケンシャルウインカー保安基準適合 Eマーク取得製品1年保証(水漏れ・LED切れ)ハイフラ抵抗・警告灯キャンセラー付属反射板付属取付説明書付き【カラー】レッドクリアー、スモークの2色【適合車種】メルセデスベンツ Gクラス W463 ゲレンデ 2007~2017年式 オールモデルAMG G65、AMG G63、G55、G500、G350、G320、500GE、300GE、230GE【注意事項】保証内容はメーカー規約に基づきます。ウインカーは、シーケンシャルウインカー仕様のみになります。レンズ表面に製造時の注入線が入っておりますが製品の不具合ではございません。
スモークグリーン購入法適合
タフギアサイクロン タカギタフギアサイクロンタカギ(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。洗車や掃除はもちろん、園芸にも使用できます。 手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。 ホースがワンタッチで着脱できるコネクターを付属。 普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。井戸水で使用しないで下さい。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)260適合ホース外径(Φmm)21まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×6×24.6適合ホース内径(Φmm)12~15最大使用水圧(Mpa)0.7
【オートジュエリー】 メルセデスベンツGクラス07-17y ゲレンデ LEDテール 現行ルック W463 AMG G65/AMG G63/G55/G500/G350/G320/500GE/300GE/230GE レッドクリアー オートジュエリー【オートジュエリー】 メルセデスベンツGクラス07-17y ゲレンデ LEDテール 現行ルック W463 AMG G65/AMG G63/G55/G500/G350/G320/500GE/300GE/230GE レッドクリアーオートジュエリー
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
レッドクリアーグリーン購入法適合
グラファイトワイパー替えゴム ZACグラファイトワイパー替えゴムZAC(109件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール商品タイプグラファイト
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
98税込108特価
1袋(2個)
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
タフギア メタルFA タカギタフギア メタルFAタカギ(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ラバーグリップで手にフィットする使い心地にもこだわったタフギアメタルノズル。レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減。手元のレバーで水量調節もできます。水形はカクサン・シャワー・ストレート・レインの4種類に切り替えが可能。ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21質量(g)434寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×66×253シャワー種類カクサン・シャワー・ストレート・レイン
MGB用替えゴム BUYLONGMGB用替えゴムBUYLONG(10件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
点灯管FG-7P ELPA点灯管FG-7PELPA(3件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金P21(差し込み式)適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7P(4~10W形用)金具差込式形名P形
ディスクペーパー ベルスター研磨材工業ディスクペーパーベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
タフギアフックGY タカギタフギアフックGYタカギ(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
バケツに引っ掛けられるフック付き散水ノズルバケツのふちに掛けられるフック付きの散水ノズル。 内径12~15mm、外径21mmまでのホースに対応。本体横にフックが付いています。 シャワー、ストレート、ジョロ、キリが使えます。通水と止水を手元でサッと切り替えられます。
材質樹脂:ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂、金属:ステンレス・アルミニウム、ゴム:EPDM、NBR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.7×6.6×25.1
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス PIAAグラファイトワイパーブレード クレフィットプラスPIAA(37件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
取り付け形状Uクリップ(9×2.5)商品タイプグラファイト
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
関連キーワード
...