カテゴリ

  • バイク部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 梱包用品(7)
  • 制御機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「g5ca」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
17,000税込18,700
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個 東亜DKK48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個東亜DKK
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
DHA SIM for US/CA/MX アメリカ/カナダ/メキシコ用 30日無制限プリペイド 音声データ SIMカード 5G/4G/LTE回線 DHA CorporationDHA SIM for US/CA/MX アメリカ/カナダ/メキシコ用 30日無制限プリペイド 音声データ SIMカード 5G/4G/LTE回線DHA Corporation
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
【純正T-mobile回線で30日間アメリカ国内無制限容量・カナダおよびメキシコ5GBまで高速5G/4G/LTE高速データ通信】対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください対応端末:iPhone/iPad/Androidスマホ/LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい。設定方法:ご出発の48時間前までオンラインアクティベーション申請してください。現地到着後、本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータをオンにするだけです。
クランプ式アームスタンド マイクロスコープ用 エスコクランプ式アームスタンド マイクロスコープ用エスコ
18,000税込19,800
1台
翌日出荷
机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売アズワン品番65-9276-43
チヨウボルト BIGM(丸山製作所)チヨウボルトBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
7日以内出荷
規格M6X121シユ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.7MB)図解NoMS-510D-3M エンジン、伝導部関係部品_No.39、MJI-310 フロントパネル ヘッドライト バックミラー マーカ 部品_No.47、MSB1500CA 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.17、MJI300 1995ネン エンジン フロントパネル部品_No.25、MJI300 1996ネン エンジン フロントパネル部品_No.25、MSB1500CA(Z) 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.17、G-5 535L 噴頭部(2)部品 チヨウボルト_No.6、G-5 530L 噴頭部(2)部品 チヨウボルト_No.6、MJI300 1997ネン カバー マーカ部品_No.12
ハンゲツキー BIGM(丸山製作所)ハンゲツキーBIGM(丸山製作所)
249税込274
1個
7日以内出荷
部品名称ハンゲツキー関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.37MB) 展開図25(1.47MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.09MB)図解NoMHL352 クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.5、MGC702D クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.5、MSV413B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MS410ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.17、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.5、MGC702R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.5、MS413CA2-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MS334CNA-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.25、MGC602R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.5、MP8000E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ハンゲツキー_No.15など
ケーブル Cable 1S series オムロンヘルスケアケーブル Cable 1S seriesオムロンヘルスケア
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable without brake
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S series●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:5.5 kW●長さ:5mアズワン品番65-7274-09
はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付 アズワンはんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付アズワン
123,000税込135,300
1台
11日以内出荷
EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mVアズワン品番65-2166-80-20校正証明書一般校正
こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 アズワンこて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付アズワン
40,700税込44,770
1個
11日以内出荷
AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)0~700アズワン品番65-2166-79-20校正証明書一般校正
AC100V/3.2W はんだこてテスター エスコAC100V/3.2W はんだこてテスターエスコ
97,700税込107,470
1台
8日以内出荷
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載 EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)アズワン品番65-2166-80
[半田鏝用] こて先温度計 エスコ[半田鏝用] こて先温度計エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)アズワン品番65-2166-79RoHS指令(10物質対応)対応
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X120 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X120SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)120
コードコンプリート 5CA-H183G-00 YAMAHA(ヤマハ)コードコンプリート 5CA-H183G-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5CA-H183G-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
NEWハイパーヘッドバージョンアップキット DAYTONA(デイトナ)NEWハイパーヘッドバージョンアップキットDAYTONA(デイトナ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ノーマルヘッド対応ビッグボアキット88cc(93395)からハイパーヘッドにステップアップできるキット。
仕様推奨キャプレター:PC20/PE24、装着可能キャプレター:PE28/26、CR-MINI、VM26、YD28/24サイズ●ヘッド側マニホールド取付部寸法:ピッチ45mm、吸気ポート径Φ24。ピッチ(mm)ヘッド側マニホールド取付部:45最高回転数(min-1[r.p.m])メーカー指定:12000、一時クラッチ:10000適合車種モンキー・ゴリラ(12V):Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY1/2/4/5/6/7、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V):Z50JF/J/L、モンキーバハ:Z50JM/N/P、JAZZ:CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LGポート径(Φmm)ヘッド側マニホールド取付部:24
シール 5CA-2414G-01 YAMAHA(ヤマハ)シール 5CA-2414G-01YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
主な適合純正品番1DW-F414G-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D4)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2G80TN) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2G80TN)SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
CA2G Series(CA2G80) SMCCA2G Series(CA2G80)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2G Series(CA2G63) SMCCA2G Series(CA2G63)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2G Series(CA2G50) SMCCA2G Series(CA2G50)SMC
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA2G Series(CA2G100) SMCCA2G Series(CA2G100)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
電気ポット用 内ぶたパッキン 象印マホービン電気ポット用 内ぶたパッキン象印マホービン(29件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気ポット用の専用部品です。
ハンドルレバーS(SL01)             K-PIT KITACOハンドルレバーS(SL01) K-PITKITACO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 57421-32G50 57421-32G51 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ7.5×13.5×0.3 アドレスV50(CA42A/CA44A)・レッツ/G(CA4AA)・レッツ5/G(CA47A)・レッツ4(CA41A-185041~/CA43A/CA45A/CA46A)等 詳しくは適合表参照
主な適合車種バンバン Z 2003-2006年式:03-05年に適合
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)DWRウエイトローラーDAYTONA(デイトナ)(115件のレビュー)
649税込714
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
レッツリア等 ブレーキシュー ALBA(アルバ)レッツリア等 ブレーキシューALBA(アルバ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷
メーカーSUZUKI材質オーガニック(ノンアスベスト)適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、レッツⅡ スタンダード/CA1KB(リア)、レッツ Ⅱ コンビブレーキ/CA1PA(リア)、ZZ/CA1PB(リア)、ヴェルデ/Y,K1,K2,K3(00-0305)(リア)、ストリートマジック/(リア)、ストリートマジック/Ⅱ/TR50S/SD(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ4 パレット/CA45A(リア)、レッツ4 バスケット/CA43A(リア)、レッツ5(08)(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV100/CE11A-208045-(リア)、アドレスV100/CE13A(リア)、アドレスV110/AG100T(00-01)(リア)、アドレス110/W,X,Y,K1K3(UG110S)(リア)、ストリートマジック110 Ⅱ/CF12A-100001-(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)主な適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)適合排気量(cc)50
レッツフロント等 ブレーキシュー ALBA(アルバ)レッツフロント等 ブレーキシューALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
8日以内出荷
メーカーSUZUKI材質オーガニック(ノンアスベスト)適合車種ハイ/全車種(フロント)、ハイUP/全車種(フロント)、アドレス EX/WAY/全車種(フロント)、アドレス V50/(フロント)、セピア/全車種(フロント)、セピア/全車種(フロント)、レッツⅡ/CA1KA(フロント)、レッツ Ⅱ コンビブレーキ/CA1PA(フロント)、ヴェルデ/Y,K1,K2,K3(00-0305)(フロント)、アドレス50/CF1NA(91-92)(フロント)、レッツ4 パレット/CA41A(フロント)、レッツ4 パレット/CA45A(フロント)、レッツ4 バスケット/CA43A(フロント)、レッツ4G/K5,K6,K7,K8(05-08)(フロント)、チョイノリ SS/(フロント)、ハイUP/全車種(リア)、アドレス EX/WAY/全車種(リア)、アドレス チューン/全車種(リア)、アドレス V50/(リア)、アドレス V50/(リア)、アドレス Vチェーン/(リア)、セピア/全車種(リア)、セピア ZZ/全車種(リア)、セピア/全車種(リア)、セピア RS ZZ/全車種(リア)、チョイノリ SS/(リア)主な適合車種アドレス V50/(フロント)、レッツⅡ/CA1KA(フロント)、レッツ4 パレット/CA41A(フロント)、アドレス V50/(リア)適合排気量(cc)50
XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185シルバー適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600
XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185ブラック適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600
スーパーウエイトローラー ALBA(アルバ)スーパーウエイトローラーALBA(アルバ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(6個)
4日以内出荷から7日以内出荷
従来品の素材を見直し耐久性を大幅に向上したアルバオリジナルスーパーウエイトローラーです。
ウエイトローラー ALBA(アルバ)ウエイトローラーALBA(アルバ)(18件のレビュー)
849税込934
1パック(6個)
当日出荷から9日以内出荷
用途原付、原付二種 汎用
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
22,500税込24,750
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G3~)CKD
25,585税込28,144
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・耐切削油形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G2~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G2~)CKD
7,800税込8,580
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・耐切削油形
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
ゾナG5 カバー付 白 弘進ゴムゾナG5 カバー付 白弘進ゴム(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1足
当日出荷から5日以内出荷
履き口カバー付、防滑ソール白長靴。 優れた防滑性、フィッティング性は安全ご快適な作業をバックアップします。 ワイドトレッドにより、ソールと接地面との摩擦力をアップ。 フレックス構造のブロックパターンは防滑性と耐久性を向上。
機能耐油、抗菌、防カビ剤配合足幅2E形状ハイカットタイプカバー付種類作業靴長さ(cm)30+カバー12(26の場合)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)800(26cmの場合)靴タイプ長靴
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら