カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5v-2 12dc」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V omron(オムロン)

    G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V

    omron(オムロン)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1a機能2巻線ラッチング形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12V動作電圧(V)75%以下
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • 小型スリム パワーリレー G6D Aratas(旧:omron)

    小型スリム パワーリレー G6D

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 12nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 12nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    29,980税込32,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0805 C0G誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:12nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7113-92
  • マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 Aratas(旧:omron)

    マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1

    Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
    用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
  • ソリッドステート・タイマ H3RN omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3RN

    omron(オムロン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。 UL、CSA規格を取得。 EN61812-1適合、CEマーク対応。
    寸法(mm)46×12.8×28.8質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)シリーズH3RN保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:1k静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊)セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回ターミナルタイプソケット使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
  • AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD(1件のレビュー)
    9,407税込10,348
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    ポート数3作動方式直動式弁構造直動式ポペット構造
  • ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B

    omron(オムロン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。
    質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%安全規格cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14 EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合EMC規格(EMI):EN 61812-1 放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA (EMS):EN 61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)1k(電源端子間)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~)

    CKD
    14,588税込16,047
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~)

    CKD
    16,263税込17,889
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05

    富士電機
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)32周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート) エスコ

    USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1台
    翌日出荷
    シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。 高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。 USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
    仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2
  • AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用 エスコ

    AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
    仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
  • ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現。応答速度0.5ms(MPRT)に対応。また最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応コンテンツの表示が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。長時間のゲームプレイでも快適にご使用いただけます。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (144Hz)、DisplayPort 1.2×1 (144Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のステレオスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2A」●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:144Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高425mm×幅542mm×奥行180mm スタンド幅333mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしサイズ23.8ピッチ約0.274mm寸法23.8型消費電力(W)最大23/通常18/省エネ14/スタンバイ0.5電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)2.6入力信号デジタル最大消費電力(W)23コントラスト比1500:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 80% AdobeRGB 80%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • レベルセンサ WIKA

    レベルセンサ

    WIKA
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    WIKA OLS - C05 光電子レベルスイッチです。電源装置 12 … 32 V dc 最大供給電流: 40 mA 電気コネクタ M12 x 1、4 ピン プロセス接続 G 1/2 オス
    仕様●検出タイプ:光電子●実装タイプ:パネル取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●シリーズ:OLS-C05アズワン品番65-7305-99
  • センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡

    センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携

    水鏡
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    モニター(JA-T6204-W)。7インチタッチパネル、操作簡単。ハイビジョン解像度。マウス操作も可能(別売)。18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売)。Wi-Fi機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない。カメラとモニター&APP双方向音声通話。PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。カメラ最大4台接続。最大512GB microSDカード対応。ピンポイントのエリア設定移動検知。無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを一括閲覧管理。カメラ(JA-P293-W6)。300万画素。Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タブレットでの遠隔モニタリング 。 専用モニター「JA-T6204-W/JA-K6510-W」と接続出来ますので、Wi-Fiがなくても、簡単モニタリングします。ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えます。センサーライト付、暗闇でもカラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できます。IP66防水レベル。オートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能。最大256GB microSDカード対応。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます。 JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
    用途モニター。 ネット&ビデオ入力:4回線。LCDモニター寸法:7インチタッチパネル。 解像度:1024x600。 音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵。ビデオ圧縮:H.264、H265。録画と再生:4回線とも3MP録画/再生。音声圧縮:G711A/AAC。録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存。録画の保存方法:最大512GBmicro-SD対応。電池電源ON/OFF:電池による給電のON/OFF。USBコネクタ:USB 2.0(バージョンUP及びモウス操作)。2.4G_WIFI:IPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応。動作温度:-10℃~+50℃。モニター寸法:191*123*31.5mm、重量:約450g。電源:DC 5V 2.5A、消費電力:?10W。解像度:2304 × 1296 16:9。レンズ:4mm、F2.0。ビデオ圧縮:H.265。音声圧縮:G711A/AAC。センサー:1/3" CMOS Sensor。赤外線照射距離:約20m (環境により異なります)。LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lm。フレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fps。オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。バックライト補正:対応。SDカード保存:不対応(NVRで保存)。動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。寸法:65*85*195mm、重量:約300g。電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W。保護等級:IP66防水レベル。有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)。無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • ロータリエンコーダ 1000 オムロンヘルスケア

    ロータリエンコーダ 1000

    オムロンヘルスケア
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron E6F-CWZ5G 1000P/R 2M は、直径 60 mm のインクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12 → 24 V dc です。出力形式は無料です。防水・耐油構造( IP65f ) 誤配線のリスクを軽減する出力短絡保護回路 コンプリメンタリ出力モデルは延長ケーブルと併用できます
    仕様●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7272-86
  • エアソレノイドバルブ RS PRO MNHシリーズ RS PRO

    エアソレノイドバルブ RS PRO MNHシリーズ

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    機能 = 5/2。接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = MNH。取り付け方法 = NAMUR(ナムール)。ソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V dc, 110 V ac, 230V ac。取付ソレノイド = あり。ポート数 = 5 / 2。最大流量率 = 1250L/min。ソレノイドの消費電力 = 3W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Min = -10℃。ネジ規格 = G。。RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブソレノイド / スプリング G 1/4 NH です シリーズこの RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブ / スプリングは、 NAMUR インターフェース内の空圧式アクチュエータを制御するのに使用します。空圧アクチュエータは、加圧された空気又はガスの流れを制御して、エネルギーを回転動作又は直線動作に変換します。このセットアップは、食品、飲料、製薬業界の生産ラインなど、商業環境でよく見られます。 柔軟性を高めるために、この 5/2 極 RS NAMUR バルブは、付属の変換プレートを使用して 3/2 方向バルブに変換できます。10 → +50 ° C の温度範囲で動作でき、圧力範囲は 2 → 10 bar で、最大流量は 1250 リットル / 分です。 RS PRO RS Pro の高この製品を使用するには、互換 Coil ( 784-0082 )が必要です。特長と利点.エアソレノイドバルブ . NH メーカーシリーズ . NAMUR マウント . 5/2 機能 . G 1/4 接続ポートねじ .最大流量は 1250 L/ 分です .ソレノイド電圧は 12 V dc 、 24 V dc 、 110 V ac 、 230 V ac です .ソレノイドの消費電力は 3 W .最小動作圧力は 2 バールです .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度: -10 → +50 ° C . 5/2 ポート .安全性のための ATEX 認証 .ねじの標準 G . 1/4 インチのねじサイズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソックスレー抽出回数カウンター ジーエルサイエンス

    ソックスレー抽出回数カウンター

    ジーエルサイエンス
    94,980税込104,478
    1台
    5日以内出荷
    ソックスレー抽出回数カウンターはソックスレー抽出ガラス管に取り付け、溶媒の有無を検知して抽出回数をカウントするための装置です。2021年3月23日付け公示の「JIS K 0311 排ガス中のダイオキシン類の測定方法」及び「JIS K 0312 工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法」において、『ソックスレー抽出は,トルエンによって16時間(100回転程度)以上行う。』と規定され、このように数多くの抽出回数を行う際におすすめです。ジクロロメタン、トルエン、水の検知が可能。溶媒や取り付け位置によるセンサー感度変動の自動補正。抽出回数、回数毎の時間を内部メモリに記録。パソコンと接続して記録した抽出履歴の保存が可能。取り付けが簡単な設計
    仕様●寸法幅 64 mm×奥行 57.4 mm×高さ 70 mm (ゴム紐 、 USB ケーブル除く)●質量82 g(USB ケーブル除く)●電源DC 5 V(USB ケーブル使用)●消費電力70 mA以下●材質PA12(ポリアミド 12)●検知温度0℃~100℃●付属品USBケーブル 2 m USB Type A Micro USB Type B)・USB 充電器( AC アダプタ)・取扱説明書アズワン品番67-2388-46
  • エアソレノイドバルブ RS PRO RS PRO

    エアソレノイドバルブ RS PRO

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 5/2 ビス able 空圧制御バルブソレノイド 1/4 でRS Pro のこの双安定空圧制御バルブは、常時電力を使用せずに つの安定した位置のいずれかを維持できます。ロボット、繊維生産、製薬などの用途向けに設計され、空圧システムでエアフローを制御するエネルギー効率の高い方法を提供します。耐摩耗性バルブはベース取り付け用で、5 ポートと つのスイッチング位置を備えた 5/2 構成でのセットアップに適しています。ソレノイドによって制御され、軽量で非常に Durable なアルミボディを備えています。この種類のバルブは、複動シリンダの制御によく使用されます。取り付けが簡単な汎用ソレノイドバルブは、G サイズの 1/4 インチねじに適合します。最大流量は 分 1200 リットルで、ATEX 認定を取得しているため、危険区域(爆発性雰囲気)での使用に適しています。この省エネソレノイドの消費電力はわずか W 又は VA で、皮相電力が供給されます。特長と利点エアコントロールバルブ G 1/4 インチ接続ポートねじ 5/2 双安定構成 つのポートと つの位置 ベース取り付け ソレノイド作動 ソレノイド装備 ソレノイド電圧:12 dc 、24 ac/dc 、110 ac 、220 ac ソレノイドの消費電力は 2W 、3VA 最大流量は 1,200 L/ 分です 最大動作温度は +60 C です 最低動作温度 -10 C 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は バールです アルミボディ ねじサイズは 6.35 mm です 危険区域 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 :2007 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 1バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-G-5M-PUR●コード番号:203-0992アズワン品番65-7464-78
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタは、4 つのメスピンを備えています。 M12 ねじコネクタと PUR ケーブルが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット メカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性 金めっき及び機械加工コンタクト 保護等級: IP67 / IP68 / IP69K ハロゲンフリー
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-G-5M-PUR●コード番号:203-0985アズワン品番65-7465-33
  • Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    5,798税込6,378
    1台
    7日以内出荷
    ・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ。・「AK400」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化。・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上。・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載。・90℃以上になると警告表示が点滅。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載。・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・独自のマトリックスフィンデザイン。・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ブラック。・本体寸法:126×97×157mm
    寸法(mm)126×97×157【ヒートパイプ】Φ6×4pcs【ヒートシンク】120×60×152【ファン】120×120×25質量(g)812品名AK400 DIGITAL SE消費電力(W)【ファン】1.44【LED】1.75ベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK400-BKADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWMファン【数量】1【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
  • エアソレノイドバルブ RS PRO RS PRO

    エアソレノイドバルブ RS PRO

    RS PRO
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃
    仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 1バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアソレノイドバルブ RS PRO RS PRO

    エアソレノイドバルブ RS PRO

    RS PRO
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様機能 = 5/2 Monostable接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアソレノイドバルブ RS PRO RS PRO

    エアソレノイドバルブ RS PRO

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 5/2 モノステーブル空圧制御バルブソレノイド G 1/4 でRS Pro のこのモノステーブル空圧制御バルブは、空圧システム内のエアフローを制御するために使用します。このバルブは、省エネソレノイドによって作動するまでスプリングによってホームポジションに保持されます。5 ポート及び 2 スイッチングポジションの 5/2 構成でセットアップされています。この種類のバルブは、複動シリンダの制御によく使用されます。コンパクトでエネルギー効率の高いバルブはベース取り付けに適しており、G 規格の 1/4 インチねじに適合します。ソフトシールスプール設計により、1 分あたり 1200 リットルの高エアフローに対応可能です。アルミボディは頑丈で軽量です。ATEX 認定を取得しているため、危険区域や爆発性雰囲気での使用に適しています。この種のバルブは、繊維生産、食品加工、自動車分野などで一般的に使用されています。特長と利点: エアコントロールバルブ - G 1/4 インチ接続ポートねじ - モノステーブル機能 - 5 ポート - 2 つのポジション - インラインまたはマニホールドマウント - ソレノイド / スプリング作動 - 最大流量は 1,200 L/ 分です - 最大動作温度は +60 ℃ です - 最低動作温度 -10 ℃ 最大動作圧力は 10 バールです - 最小動作圧力は 2 バールです - アルミボディ - 危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 - ANSI/ESD S20.20 :2014 及び BS EN61340-5-1 :2007 の静電適合 制御規格 - RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様機能 = 5/2 Monostable接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = なしポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアソレノイドバルブ RS PRO RS PRO

    エアソレノイドバルブ RS PRO

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃
    仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 740NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 1バールポジション数 = 2バールネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアソレノイドバルブ RS PRO RS PRO

    エアソレノイドバルブ RS PRO

    RS PRO
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃
    仕様機能 = 5/3 CC接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 3ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール動作温度 Max = +60℃ネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
  • 振動センサ Monitran Monitran

    振動センサ Monitran

    Monitran
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
  • 薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン

    薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ

    アズワン
    131,500税込144,650
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン

    薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ

    アズワン
    129,000税込141,900
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
    校正証明書一般校正
  • 薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン

    薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ

    アズワン
    131,500税込144,650
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    54,980税込60,478
    1個
    22日以内出荷
  • 土壌体積含水率 VWC ・温度測定プローブ HD3910シリーズ センセカ(旧デルタオーム)

    土壌体積含水率 VWC ・温度測定プローブ HD3910シリーズ

    センセカ(旧デルタオーム)
    48,980税込53,878
    1個
    33日以内出荷
    土壌体積含水率(VWC)を測定します。、静電容量測定原理により、農業用地において迅速かつ低い侵襲性での測定が可能です。、樹脂製密閉ハウジングにより、厳しい環境条件においても信頼性の高い測定が可能です。