カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)

「g618d」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
5,800税込6,380
1台
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
Poly Blackwire 8225 USB-C +C/A HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Blackwire 8225 USB-C +C/AHP(日本ヒューレット・パッカード)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
【有線ハイエンドモデル】▼両耳有線ヘッドセット ▼USB-CからAへ変換できるコンバータ付き ▼指向性ノイズキャンセリングマイクに加えてアコースティックフェンステクノロジーとアクティブノイズキャンセル(ANC)を搭載 ▼直感的なインラインコントローラ付き ▼118dBAを超える音量から耳を保護しさらにG616過大音響衝撃防止機能がノイズレベルを102dBSPL未満に抑え、一日の平均騒音暴露量が時間加重平均を超えないように制御する聴覚保護機能付き ▼180度以上回転するブームマイクで左右どちらでも利用可能 ▼口元の位置調整が可能な柔らかいフレキシブルブームマイク ▼20Hz~20000Hzまで高音にも対応 ▼堅牢性高いメタル素材ヘッドバンド ▼スタイリッシュなデザイン ▼保証2年 ▼同梱物:ユーザーガイド
仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でないブラックコード長さ(cm)219(USBからヘッドセットまでの全長)接続端子USB Type-A、有線USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状ヘッドセット
[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ[EA864CD-641用] 増設用カメラエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラアズワン品番65-9306-65
クラッチブースター コングスバーグクラッチブースターコングスバーグ(8件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
コングスバーグは世界一のクラッチサポートメーカーです。 耐熱性、耐水性、防塵性は純正以上の品質です。 エア入口にフィルターを装着しているのでゴミや錆の浸入を防止。 ピストン&カップゴムは300万回の耐久テストをクリアの耐久性。 -40℃から+120℃に合格している耐熱性。 オイル回路と空気室の高密閉の為、シールケースを一体化。
ダクト,リヤーベンチレーター MAZDA(マツダ)ダクト,リヤーベンチレーターMAZDA(マツダ)
889税込978
1個
翌々日出荷
(G46D)ダクト、リヤー ベンチレーター MAZDA(マツダ)(G46D)ダクト、リヤー ベンチレーターMAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ダクト,リヤーベンチレーション MAZDA(マツダ)ダクト,リヤーベンチレーションMAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
インシュレーター(R) エプロン (G5) MAZDA(マツダ)インシュレーター(R) エプロン (G5)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
テールパイプ(ミツビシフソー) YSK(山脇産業)テールパイプ(ミツビシフソー)YSK(山脇産業)
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
Poly Blackwire 5210 Mono USB-C +C/A【片耳、ノイズキャンセルマイク、USB-A/C両方に対応】 HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Blackwire 5210 Mono USB-C +C/A【片耳、ノイズキャンセルマイク、USB-A/C両方に対応】HP(日本ヒューレット・パッカード)
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
片耳有線ヘッドセットUSB-CからAへ変換できるコンバータ付き3.5mmジャック対応指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載直感的なインラインコントローラ付き118dBAを超える音量から耳を保護しさらにG616過大音響衝撃防止機能がノイズレベルを102dBSPL未満に抑え、一日の平均騒音暴露量が時間加重平均を超えないように制御する聴覚保護機能付き180度以上回転するブームマイクで左右どちらでも利用可能口元の位置調整が可能な柔らかいフレキシブルブームマイク20Hz~20000Hzまで高音にも対応堅牢性高いメタルヘッドバンドスタイリッシュなデザイン保証2年同梱物:ユーザーガイド
ブラック接続方式USB-A/C、3.5mmオーディオRoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状ヘッドセット
石削り変形角皿 福井クラフト石削り変形角皿福井クラフト
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷