カテゴリ

  • メカニカル部品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「g6l-1p」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプショナル リンクパイプ ステン L-K6SO8/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル リンクパイプ ステン L-K6SO8/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
40,980税込45,078
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-K6SO8/1販売備考:スリップオンと組合せ、純正キャタライザーをキャンセルします。※ガスケット(P-G32 x2ヶ)が付属されます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 09-20タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:7.0重量[キログラム]:2.4材質[素材]:ステンレス集合方式:1-1備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K6SO6-ZC、S-K6SO6-ZT、S-K6SO6-HZC)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:86.86kW/13400rpm最大出力:88.55kW/13500rpmSTD 最大トルク:67.1Nm/11350rpm最大トルク:67.8Nm/11450rpm関連商品:品番:S-K6SO7-HZC,S-K6SO7-ZC
材質ステンレス質量(kg)2.4、STD:7ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K6SO6-ZC、S-K6SO6-ZT、S-K6SO6-HZC)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。タイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:67.1/11350rpm方式集合:1-1最大出力(kW)88.55/13500rpm、STD:86.86/13400rpm最大トルク67.8Nm/11450rpm
高精度デジタル温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)高精度デジタル温湿度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
高速レスポンス 高温・低温でも測定できる温湿度計 ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-92
温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO)温湿度・露点計A-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計 高精度・高分解能 高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
仕様●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:0~+80℃●▼湿度:10~95%RH●▼露点温度:-25.3~48.9℃●分解能●▼温度:0.01℃●▼湿度:0.01%RH●▼露点温度:0.01℃●サンプリング:0.8秒/回●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●▼プローブ:0~80℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:135L×60W×33Dmm/約264g(電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-88
デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 二点式温度計 小型ボディで持ち運びやすい
仕様●測定方式:K熱電対●表示:二点温度同時表示●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりませんアズワン品番67-4763-73
デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 小型ボディで持ち運びやすい
仕様●測定方式:K熱電対●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりませんアズワン品番67-4763-72
pHメータ 135L×70W×29Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)pHメータ 135L×70W×29DmmA-Gas Japan(旧:FUSO)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
学校教材に適した使いやすさと耐久性 センサと本体が分離型で扱いやすいモデル 基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。 pH電極の交換が簡単です。
仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07アズワン品番67-4752-38
ORPメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)ORPメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
ORPメータの専用機種 自動温度補正機能付
仕様●測定方式:ORP電極方式●測定範囲:-1999mV~1999mV●表示分解能:1mV●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃●ディスプレイ:4桁、液晶ディスプレイ●温度補正等:自動温度補償、入力インピーダンス:10^12以上●機能:データホールド、ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流:約DC1mA●サイズ/質量●▼本体:200L×68W×30Dmm/約240g(電池含む)●▼電極部:Φ12mm●▼コード長:3m●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、ORP電極 ORP-14×1、取扱説明書、保証書●オプション:ORP電極 ORP-14アズワン品番67-4752-55
温度キャリブレーション A-Gas Japan(旧:FUSO)温度キャリブレーションA-Gas Japan(旧:FUSO)
42,980税込47,278
1個
43日以内出荷
K熱電対温度計の簡易校正器
仕様●出力範囲:-199℃~+1230℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:185L×78W×38Dmm●質量:約280gアズワン品番67-4763-82
照度計 L196mm×W54mm×H34mm A-Gas Japan(旧:FUSO)照度計 L196mm×W54mm×H34mmA-Gas Japan(旧:FUSO)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
センサー一体型の使いやすい設計 ワンタッチO調整機能付 オートパワーオフ機能付
仕様●測定方式:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0.00~40000Lux●表示分解能:0.01Lux●本体精度:±3%rdg+5dgt●サンプリングディスプレイ:2回/秒 5桁LCD●機能:データホールド、Max/Min値表示、オートパワーオフ(30分)●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:本体L196mm×W54mm×H34mm/約180g●使用環境:0℃~40℃●標準付属品:ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-16
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/minFesto
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0538アズワン品番65-8001-61
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/minFesto
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大6バールです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:4500L/min●コード番号:203-0505アズワン品番65-8000-44
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min Festoエアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/minFesto
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。EPDM シール付きの黄銅ハウジングを使用し、24 V dc の動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7673アズワン品番65-8006-45
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。FPM シールを装着し、24V DC 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7815アズワン品番65-8011-57
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-1P4-6-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-1P4-6-R1シリーズFesto
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500-1P4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7971アズワン品番65-7987-73
クイックコネクトカップリング FestoクイックコネクトカップリングFesto
13,045税込14,350
1個
7日以内出荷
Festo カップリングソケット NPHS-D6-P-G38F の標準公称流量は 2083 l/min です 動作圧力全温度範囲: -0,95-10 barISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります 耐腐食性分類 CRC 1 - 低腐食ストレス
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS-D6-M-G38 ( NPHS-D6-M-G38 )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8●ニップルホース接続:3/8インチ●コード番号:203-8557アズワン品番65-7987-54
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/minFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0498アズワン品番65-7996-14
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min Festoエアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/minFesto
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 24 V dc 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7617アズワン品番65-7988-20
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/minFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0518接続口径G1/8アズワン品番65-7982-35
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - E - 1P4-6シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - E - 1P4-6シリーズFesto
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500- E-1P4-6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - E - 1P4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7899アズワン品番65-8009-40
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/minFesto
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラプロポーショナル圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続の3/2方向インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barで、アナログ設定値は10Vです。公称直径:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm精度:2%組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:202-2120アズワン品番65-8028-12
ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6シリーズFesto
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8005アズワン品番65-7986-02
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/minFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラプロポーショナル圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続の3/2方向インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barで、アナログ設定値は10Vです。公称直径:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm精度:2%組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:202-2124アズワン品番65-8032-27
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/minFesto
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大6バールです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:4500L/min●コード番号:203-0509アズワン品番65-7995-99
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6シリーズFesto
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500- V-1P4-6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシス
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7918アズワン品番65-8015-68
クイックコネクトカップリング FestoクイックコネクトカップリングFesto
6,246税込6,871
1個
7日以内出荷
Festo カップリングソケット NPHS-D6-P-G12F の動作圧力は、使用温度範囲全体で 0、95 → 10 bar です。標準公称流量: 1950 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります 耐腐食性分類 CRC 1 -
仕様●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.5●コード番号:202-3258アズワン品番65-8017-35
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。FPM シール
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7697アズワン品番65-7987-53
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min Festoエアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/minFesto
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Festo Pneumatic Regulator, G 1/4, 0.06 Bar to 6 Bar - VPPM Series - VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P Use this 3-way proportional pressure regulator from Festo to regulate force in your pneumatic systems precisely and flexiblyIt features a multi-sensor control to give you reliable, dynamic and speedy resultsThere are three default presets that you can choose from at the click of a button, making installation and activation quick and simpleBecause its IO-link compatible, you can easily connect it to your factory automation setup to improve productivity. Integrated pressure sensor with independent output Pressure is maintained in case of controller failure Choice of different setpoint specifications, such as current or voltage input, for flexibility in modular systems Clear LED (light-emitting diode) indicators make it easy to inspect and maintain your systems Application Information Printing presses Packaging industry Welding machineryFesto VPPM モジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大 6 バールです。 How much power does this pressure regulator consume 加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意This pressure regulator from Festo has a maximum power consumption of 7 W and maximum current consumption of 300 mAIs this regulator waterproof Yes, this pneumatic regulator has an ingress protection rating of IP65, meaning its dust-tight and protected against water projected from a nozzle.
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●平均流量率:1750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0453アズワン品番65-8007-49
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 24 V dc 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7670アズワン品番65-7997-94
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1シリーズFesto
459,800税込505,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-E-1P4-6-R1 強制パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7943アズワン品番65-8015-69
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/minFesto
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大6バールです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●平均流量率:4500L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度Min:0℃●動作温度Max:+50℃●全体長さ:72mm●コード番号:203-0496アズワン品番65-7990-12
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min Festoエアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/minFesto
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0476アズワン品番65-8007-80
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6-R1シリーズFesto
459,800税込505,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500- V-1P4-6-R1 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7963アズワン品番65-8009-74
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/minFesto
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0502アズワン品番65-8001-51
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/minFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0459アズワン品番65-8007-67
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。EPDM シール付きの黄銅ハウジングを使用し、24 V dc の動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7761アズワン品番65-8010-79
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/minFesto
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
Festo VPPM モジュール式比例圧力レギュレータは、1/2 G ねじ接続の 3/2 方向インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大 6 bar で、アナログ設定ポイントは 4 → 20 mA です。公称径、エグゾースト側 -12 mm 精度: 1 % 組み立て位置 - 任意
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:4500L/min●コード番号:202-2130アズワン品番65-8036-40
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min Festoエアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/minFesto
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0488アズワン品番65-8018-45
ホイール 協育歯車ホイール協育歯車
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応