カテゴリ
- 物流用品(180)
- 測定用品(24)
- 農業機械(11)
- 自動車補修部品(9)
- メカニカル部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(179)
- 第一計器(20)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ニッセイ(6)
- オーパデザイン(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 日研工作所(2)
- 住ベテクノプラスチック(2)
- KSフィルター(2)
- AMPHENOL(2)
- ダイヤトレンド(2)
- StarTech.com(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- EPSON(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コガネイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g75-30」の検索結果

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
微圧計Φ75(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷精度(%)±2F.S.ケース形状A枠(つば無)大きさ(Φ)75mm種類微圧計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±2%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)52寸法C(mm)10材質(接続部)チャンバー:C2700
M-BM プロテクションキャップ
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781袋(2個)当日出荷から5日以内出荷ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
G 3/8"/ 75mm/0- 30KPa 微圧計
エスコ¥7,900税込¥8,6901個4日以内出荷圧力レンジ(kPa)0~30精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-30ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
Amphenol SMBコネクタ スルーホール,jack, ストレート はんだ SMZ1251B6-3GT30G-75, 75Ω +100 ℃ -40 ℃
AMPHENOL¥989税込¥1,0881個7日以内出荷仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホール電池タイプ = スタンダードボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 75Ω動作温度 Min = -40 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。精度±1.6%F.S特性一般
住友 PE丸おにぎり型 5ヶ取
住ベテクノプラスチック¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷出来上がり寸法 米飯質量(g)LL Φ75×30 1ヶ当たり120MO Φ75×15 1ヶ当たり 60LS Φ65×30 1ヶ当たり 90MS Φ65×15 1ヶ当たり 45材質ポリエチレンタイプ5ヶ取穴数5
住友 PE丸おにぎり型 3ヶ取
住ベテクノプラスチック¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷出来上がり寸法 米飯質量(g)LL Φ75×30 1ヶ当たり120MO Φ75×15 1ヶ当たり 60LS Φ65×30 1ヶ当たり 90MS Φ65×15 1ヶ当たり 45材質ポリエチレンタイプ3ヶ取穴数3
Google Pixel 10a 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア
MSソリューションズ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質TPU+PC色クリア質量(g)30(本体)/75(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W76xH157xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)対応【端末】Google Pixel 10a
USTオールステンレス製圧力計
第一計器¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です精度±1.6% F.S精度(%)±1.6F.S.型式UST使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
A4カラーインクジェット複合機/Colorio/4色/無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/1.44型液晶
EPSON(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷無線LANや自動両面に対応。使い勝手に優れたエントリーモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。QRコードを読み込むだけでスマホとの接続が可能に。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。お客様自身で交換可能なメンテナンスボックスを採用しているので、ご自分でエラーを解消。付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書仕様両面印刷(自動):標準対応幅(mm)375(収納時・使用時)質量(kg)約4.3高さ(mm)170(収納時)・242(使用時)奥行(mm)300(収納時)・578(使用時)消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時)エコマーク認定認定電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です)用紙[単票紙]サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください解像度最高:5760×1440dpi印刷速度標準:約2分40秒(A4・写真用紙<光沢>)、約70秒(L判・写真用紙<光沢>)液晶モニター1.44型給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大30枚[枚数は紙質により異なります。]印刷方式MACH方式必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。]インク4色(染料3色、顔料1色)、独立型インクインターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める)エコマーク認定番号19 155 015
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷USBアイソレーター:最大6,000Vの電圧スパイクやグラウンドループからUSB機器と周辺機器を保護するUSBガルバニックアイソレーター。USB 2.0(12Mbps)デバイスおよび5V/250mAに対応し、コンパクトなインライン構造でプラグ&プレイ接続が可能。DINレール取り付けにも対応。TAA準拠。重要機器の保護:オートメーション設備、試験施設、製造現場などにおいて、ホストコンピューターや接続機器を電圧変動、電気ノイズ、干渉から保護するUSB絶縁アダプター。制御システムや測定装置など、停止が許されない機器に対応。耐久性構造:UL規格に準拠するPC-ABS筐体を採用し、耐摩耗性・耐熱性・難燃性を強化するUSB電位差絶縁器。IP40等級の防塵性能と、-30~75度の広い動作温度範囲に対応。過酷な環境下でも安定した動作を維持。仕様:6000V DC絶縁(最大1分間)/5V 250mAまたは5V 500mA(オプション電源)/91cm USB-B - USB-A変換ケーブル付属/USB 1.1(1.5Mbps)&2.0(12Mbps)対応/Type Mバレルプラグ仕様/CE/LVD(2014/35/EU)及びIEC/EN 62368-1準拠。 ABS&PC 94V-0筐体。ITプロフェッショナルの選択:ITプロフェッショナル向けに設計・製造されたUSBノイズ対策絶縁器。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。仕様●合計最大電圧:5V●コネクタA:USB 2.0 Type-A●コネクタB:USB 2.0 Type-B●電力供給ポート:DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●インターフェースと転送速度:USB 1.1 (1.5 Mbps)、USB 2.0 (12 Mbps)●絶縁:6KV●最大データ転送速度:12 Mbps●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:6 VAC●プラグタイプ:M●動作温度:-30℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0~95%RH (結露無きこと)●色:ブラック●製品質量:72 g●製品高さ:24 mm●製品幅:89 mm●製品長さ:55 mm●付属品:USB-B - USB-A変換ケーブル (91cm)、粘着テープ、 DINレール取り付け金具セットRoHS指令(10物質対応)対応
平紐ショルダーストラップ
ラスタバナナ¥1,355税込¥1,4911個当日出荷から6日以内出荷本製品はスマートフォン用ショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。ストラップホールシートはストラップホールがないスマートフォンにも簡単にストラップを取り付けられます。ショルダーストラップは長さ調節が可能で、お好みの長さに調節することができます。小物が引っ掛けられるループが3つ付属しており、スマートフォンと一緒に持ち歩きができます。用途スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。仕様【ショルダーストラップ】素材:ポリエステル、ポリウレタン、亜鉛合金 サイズ:約48~75cm 耐荷重:約5kg 【ストラップホールシート】素材:TPU、ステンレス 厚さ:約0.6mm サイズ:約60×30mm 耐荷重:約500gセット内容ショルダーストラップ×1、ストラップホールシート×1質量(g)48
USB 2.0 - Micro-USBケーブル/3m/Type-A to マイクロB/オス-オス/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Micro USB(タイプB)対応のモバイルデバイスと、ホストUSB 2.0(タイプA)ポートとの間で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能。アルミマイラー箔と編組シールドを採用。USB-A および USB Micro-B 高品質コネクタ。耐久性に優れたPVC構造用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:3m●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●製品長さ:3000mm●製品幅:15.4mm●製品高さ:7.6mm●製品質量:69gRoHS指令(10物質対応)対応
Oリングセット OR8002
武蔵オイルシール工業¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷セット内容(G-25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90)各5個規格JIS B2401 1種A硬度70(±5)
消臭剤入り保冷剤ナイロン・テープ無(2)
アイスジャパン¥3,998~税込¥4,398~1箱(70g×260個)ほか翌々日出荷サイズNCR-30(2) 30g(600ヶ入) 75×100 NCR-40(2) 40g(460ヶ入) 75×100 NCR-50(2) 50g(360ヶ入) 75×110 NCR-70(2) 70g(260ヶ入) 75×125 ・保冷剤としてご使用後完全に溶けるまで放置。プラスチック容器等に保冷剤の中身を移す事もできます。臭いを吸収して自然蒸発します。材質NY/PE
プラスチック封入樹脂セット
ケニス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
ツールセット TSA350
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット(72点組)欠品中自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。質量(kg)18差込角(mm)9.5セット商品数72ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールセット TSA450
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥63,980税込¥70,3781セット(58点組)当日出荷から翌々日出荷自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。質量(kg)18.3差込角(mm)12.7セット商品数58ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302![ダイレクトイグニッションコイル トヨタ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)
ダイレクトイグニッションコイル トヨタ
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から5日以内出荷イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機
TAIGASHOJI(大河商事)¥2,790税込¥3,0691個3日以内出荷静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。材質ABS/ポリカーボネート質量(g)約72電圧(V)USB 5.0消費電力(W)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30羽根枚数7枚連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5風量2段階バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約1.5(USB充電)バッテリー容量(mAh)500
マンナンヒカリ業務用
大塚食品(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8341袋(1kg)5日以内出荷ごはんのおいしさそのまま、お米と混ぜて炊くだけで糖質&カロリーカット。ごはんで無理なく糖質カロリーカット!。こんにゃく由来の米粒状加工食品です。洗ったお米(無洗米も可)と混ぜて炊くだけで、見た目そのままで糖質、カロリーを30%カット(炊きあがり2合で、お米1合、マンナンヒカリ75gで炊飯した場合)、食物繊維はごはんの約2倍取れます。冷凍保存も可能です。賞味期限製造後19ヶ月原材料でんぷん(国内製造)、食物繊維(ポリデキストロース、セルロース)、オリゴ糖、こんにゃく粉、デキストリン/加工デンプン、グルコン酸Ca、増粘剤(アルギン酸Na)、調味料(有機酸)栄養成分(炊飯前100g当たり)エネルギー246kcal
産業用メディアコンバータ RJ45(10G/5G/2.5G/1G/100M)⇔SFP+(10G)
PLANET Technology¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷過酷な環境でも安定して動作する超小型の産業用10Gメディアコンバータです。1ポートのRJ45(最大10Gbps)と1ポートのSFP+スロットを搭載し、銅線と光ファイバ間の高速変換に対応します。-40~75℃の広範な温度範囲とIP30準拠の堅牢設計、冗長電源対応により、工場や屋外などの現場でも信頼性の高いネットワーク接続を提供します。仕様●アドレステーブル:9Kエントリ、自動送信元アドレス学習およびエージング●ネットワークケーブル:10G/5G/2.5G/1G/100M BASE-T:10G - Cat 6A/7、5G - Cat 6/6A/7、1G/2.5G - Cat 5e/6/6A/7、100M - Cat 5/5e/6/6A/7、Cat 5/5e/6/6A/7 UTP ケーブル(最大 100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP (最大100m)|10GBASE-LR/SR/BX :50/125μm または 62.5/125μm、マルチモード光ファイバーケーブル(最大 300m)、9/125μm シングルモード光ファイバーケーブル(最大 60km)●ハードウェアバージョン:2●ファブリック:20Gbps●フロー制御:全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー●安全性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CEセット内容本体、ユーザーズマニュアル、DINレールキット、壁掛け取り付けキット、SFP+ダストキャップ、RJ45ダストキャップ材質IP30メタル筐体質量(g)385取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源(V)6ピン端子台 DC12~48、AC24規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135LEDシステム:赤(障害アラート)、緑(PWR)|インターフェース:オレンジ(1/10G LNK)、緑(5000/2500/100M LNK)動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)5~95 (結露なきこと)保存湿度(%)5~95 (結露なきこと)保管温度(℃)-40~75ジャンボフレーム16KRoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X オートネゴシエーション | 1ポート×10GBASE-SR/LR SFP+アラーム停電用リレー出力1系統、アラームリレー電流容量:1A@DC24VESD保護6KV DC
GRSグリセリン入り圧力計
第一計器¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷から14日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。精度1.6級型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
TRTタートルゲージ
第一計器¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)真鍮
シースルーミニミニリュック
ナカバヤシ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷・ぬいぐるみや人形に”背負わせて飾れる”リュック型仕様。・ぬいぐるみや小物を持ち歩ける、ポーチ同士の連結が可能で、グッズ量や用途に応じてカスタマイズできる。・バッグに取り付けられるストラップ付き。・透明な窓付きで、ポーチの中身が見えるデザイン。・カジュアルなデザイン・カラバリで、どんなファッション・バッグにもなじむ。・お気に入りのものをカジュアルに持ち歩こう!。<ご使用上の注意>。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するのものではありません。縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。収容物の形状によっては、収納できなかったり、背負えなかったりする場合があります。ご注意ください用途ぬいぐるみや小物を収納できるリュック型ポーチ。ポーチ同士の連結が可能!仕様●本体サイズ:W85×D40×H120cm●本体質量:30g●材質:PP、PE、PVC●パッケージ寸法:W90×D50×H125mm●パッケージ質量:約41g●収納目安サイズ:約横75×高さ~100×マチ30mm
USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース
第一計器¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷から10日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316



































![ダイレクトイグニッションコイル トヨタ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)