カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
- 機構部品(13)
- 測定用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- メカニカル部品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 家電(8)
- 鈑金・塗装(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(4)
- 日用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- I.L.K(池田レンズ工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ParkerTAIYO(8)
- PROST's(7)
- RS PRO(7)
- Simport(4)
- SMC(172)
- StarTech.com(3)
- エスコ(7)
- コガネイ(9)
- コノエ(4)
- ニッセイ(6)
- マルチ計測器(2)
- マースジャパンリミテッド(3)
- 住ベテクノプラスチック(2)
- 未来工業(2)
- 福井クラフト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g75-80」の検索結果

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ライト付スケールルーペ8倍
I.L.K(池田レンズ工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番805-2054質量(g)68g(電池別)種類スケールルーペ目盛0.1mm刻み1cm目盛(アルミ板)倍率(倍)8レンズサイズ(mm)24使用電池単3電池2個使用(別売)サイズ(mm)縦133×横50×高45 mm
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
電池パック
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷12V充電工具用のニカド電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅80×高さ110×奥行75mm。質量:520g。材質:PC。原産国:中国用途12V充電工具への電源供給適合BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000適合機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000長さ(mm)75幅(mm)80高さ(mm)110質量(g)520タイプ12Vニカド電池電圧(V)DC12対応機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000バッテリーニカド電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235
ELPA(5件のレビュー)¥749~税込¥824~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
住友PE 耐熱抗菌ジャンボ大阪おにぎり型 3穴
住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷出来上がり寸法 80×75×35米飯質量 140gマーク表示:SB-OJO-K材質:ポリエチレン(耐熱110℃)。抗菌加工。食器洗浄機対応仕様米飯質量140g材質ポリエチレン穴数3幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)80×35×75TKG品番9-0541-1101TKG品番(2017)6-0483-1101
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個(300g)ほか5日以内出荷から6日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 80mAh
RS PRO¥319税込¥3511個当日出荷RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。仕様公称電圧 = 3.6V容量 = 80mAhサイズ = 3/V 80H直径 = 15.5mm電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
PP立バンドセット品
アカギ(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から7日以内出荷各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。RoHS指令(10物質対応)対応
住友PE 耐熱抗菌ジャンボ大阪おにぎり型 5穴
住ベテクノプラスチック¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷出来上がり寸法 80×75×35米飯質量 140gマーク表示:SB-OJO-K、材質:ポリエチレン(耐熱110℃)。抗菌加工。食器洗浄機対応仕様米飯質量140g材質ポリエチレン穴数5幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)80×35×75TKG品番9-0541-1102TKG品番(2017)6-0483-1102
バードクリンジェル 200g
イカリ消毒¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カラスやハトの被害を食い止める!! 粘性のあるジェルで触覚を刺激!刺激性の香りと味で嗅覚・味覚を刺激! 屋外専用の鳥よけ剤です。 鳥の嫌がる天然成分で嗅覚・触覚・味覚を同時に刺激し、鳥類の学習による慣れを防止! 特別な技術も道具も不要で設置簡単。 優れた耐熱性・耐候性で過酷な条件下でも安定性を維持。 主成分に天然由来成分を使用しており、環境にもやさしく安心・安全。 設置した場所を汚さない・撤去が容易な便利なトレー付き。 【用途】:カラスやハトなど鳥類の侵入防止や糞害対策に。 有効期間は使用状況によります。仕様●内容量:200g●商品サイズ:W80×D75×H217mm●有効成分:植物油、添加物(天然植物抽出物)●セット内容:バードクリンジェル本体1本、専用トレイ8個●【忌避効果持続期間の目安】:最長3ヶ月間持続●【設置目安(トレー配置)】:約25g/トレイ当たり 15~30cm間隔●製造国:日本アズワン品番67-9133-34
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個(300g)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
Oリングセット OR8002
武蔵オイルシール工業¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷セット内容(G-25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90)各5個規格JIS B2401 1種A硬度70(±5)
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ
コガネイ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
異種管継手 アクアタイプ
古河電工(古河電気工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から8日以内出荷エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 160mAh
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。仕様公称電圧 = 3.6V容量 = 160mAhサイズ = 3/V 160H電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
法人向け10.1インチタブレットPC クレードルモデル
フィールドスリー¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から6日以内出荷直感的な作業が可能なタッチパネル採用のタブレットPCです。専用クレードル※からの電力でタブレットPCを充電することができるのでタブレットPCへのバッテリー不可を軽減。バッテリーの劣化を防止することでタブレットの寿命が延び、長期使用を実現する可動設計です。また、非接触充電で水や液体を取り扱う場所にも設置しやすいです。3~4年間の長期安定供給が可能なため、モデルチェンジによるアプリケーションの再開発等が不要になり、コスト削減にもつながります。
プラスチック封入樹脂セット
ケニス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット)寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26
六角軸鉄工ドリル 3本組
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷から4日以内出荷チタンコーティングで5倍の長寿命。充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材に使用できます。材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル・充電式ドリル
バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)
未来工業¥329税込¥3621個翌日出荷パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ
エスコ¥1,990税込¥2,1891本翌日出荷高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。