カテゴリ
- 農業・園芸資材(6)
絞り込み
ブランド
「ga-qa025」の検索結果

大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆大きい蛇口と太ホースを接続するときによく使われています。_x000D_。◆大きい蛇口(呼20/呼25)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ニップルとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りニップルとセットでご使用ください。_x000D_。◆呼20用ネジ口金:GA-QA079(樹脂)_x000D_。◆呼25用ネジ口金:GA-QA088(樹脂)用途大きい蛇口(呼20/呼25)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
大口径延長用ニップル 太いホース 大流量 ワンタッチ 取り付け ジョイント 継手
GAONA(ガオナ)¥869税込¥9561個9日以内出荷◆大口径ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで接続できます。_x000D_。◆ホースの長さが足りず、延長したい方にオススメです。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途太ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
大きい蛇口用(呼25)ネジ口金 G1 ワンタッチ 取り付け 大流量 ニップル
GAONA(ガオナ)¥869税込¥9561個9日以内出荷◆呼25のカップリング付き水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1)_x000D_。◆大きい水栓(呼25)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途大きい蛇口(呼25)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
大口径ネジニップル G3/4 ワンタッチ 接続 大流量 蛇口 ジョイント 継手 取り付け
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個9日以内出荷◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。_x000D_。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途G3/4ネジと太ホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
大きい蛇口用ネジ口金 呼20 散水ホース ワンタッチ 接続 大流量 ニップル 継手 ジョイント G3/4
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個9日以内出荷◆呼20のカップリング付き水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)_x000D_。◆大きい蛇口と太ホースを接続するときによく使われています。_x000D_。◆大きい水栓(呼20)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途大きい蛇口(呼20)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
逆止弁つきネジ口金 逆流防止 ワンタッチ接続 散水栓 タケノコ 大きい蛇口 呼20 G3/4
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷◆呼20のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)_x000D_。◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。_x000D_。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。_x000D_。◆地面に溶け込むブラウンカラーです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途G3/4ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール(弁体)使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃