大口径延長用ニップル 太いホース 大流量 ワンタッチ 取り付け ジョイント 継手
◆大口径ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで接続できます。_x000D_
◆ホースの長さが足りず、延長したい方にオススメです。_x000D_
◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_
◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_
◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_
◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
- 用途
- 太ホース同士をつなぐためのジョイントです。
- 材質
- ポリプロピレン
- 使用圧力
- 0.05~0.6MPa
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
注意
※大口径散水接手は通常径の散水接手や散水ノズルと接続できません。大口径散水ノズルをご使用ください。農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ











![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)
















