大口径ネジニップル G3/4 ワンタッチ 接続 大流量 蛇口 ジョイント 継手 取り付け
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。_x000D_
◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_
◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。_x000D_
◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。_x000D_
◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_
◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_
◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
- 用途
- G3/4ネジと太ホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
- 材質
- ポリプロピレン
- 使用圧力
- 0.05~0.6MPa
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
注意
※大口径散水接手は通常径の散水接手や散水ノズルと接続できません。大口径散水ノズルをご使用ください。農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ












![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)