大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手
◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_
◆大きい蛇口と太ホースを接続するときによく使われています。_x000D_
◆大きい蛇口(呼20/呼25)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_
◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_
◆ガオナまたはカクダイの大口径ニップルとワンタッチで接続できます。_x000D_
◆別売りニップルとセットでご使用ください。_x000D_
◆呼20用ネジ口金:GA-QA079(樹脂)_x000D_
◆呼25用ネジ口金:GA-QA088(樹脂)
- 用途
- 大きい蛇口(呼20/呼25)に太ホースをつなぐためのジョイントです。
- 材質
- ポリプロピレン、ポリアセタール
- 使用圧力
- 0.05~0.6MPa
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
注意
※大口径散水接手は通常径の散水接手や散水ノズルと接続できません。大口径散水ノズルをご使用ください。農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ














![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)
















