94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)68
1セット
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガストロックGA-66
材質グリップ/アクリル シャフト/ブナ 質量(g)320 径(Φmm)18 長さ(cm)約94
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ACE(エース/モリギン)戸当りゴム GA-66
用途玄関扉・家具扉等 材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム) 寸法D(mm)10 寸法W(mm)6.2
1個
189 税込208
6日以内出荷

特性防水・防塵 材質ABS ガスケット:アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバースクリュー:無処理 保護等級IP54 締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8 材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット)EPDM 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
698 税込768
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


コード長さ(m)2 仕様VCT1.25mm2×2心 コンセント個数1個 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
2,840 税込3,124
当日出荷


グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×750 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
69,980 税込76,978
28日以内出荷

グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×750 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
28日以内出荷



グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×1350 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
87,980 税込96,778
28日以内出荷

グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×1350 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
98,980 税込108,878
28日以内出荷

グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×750 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
85,980 税込94,578
28日以内出荷

1個
179 税込197
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×750 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
95,980 税込105,578
28日以内出荷



イトーキRH側網H1800D600
中量棚 RH型、側網 D60XH180用 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm
用途物品棚RH型 オプションパーツ 側面用金網 適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型 幅(mm)475 質量(kg)1.9 高さ(mm)1704 奥行(mm)8
1台
15,980 税込17,578
22日以内出荷

軽中量棚 RL型、側網 D30XH180用 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm
用途物品棚 RL型 オプションパーツ 側面用金網 適合本体軽中量棚RL型
1台
11,980 税込13,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋技研組端子台
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
形状2段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600 結線方式ネジアップ 特性耐油 、 耐薬品
1個
769 税込846
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

東洋技研組端子台
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
仕様耐油 、 耐薬品 形状2段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600 端子間ピッチ(mm)7 電線太さ(mm2)(JIS)0.75、1.25 締付トルク(N・m)0.5~1.2 定格通電電流(A)1116 結線方式ネジアップ ねじサイズM3
1個
719 税込791
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-79NK0-066
1個
909 税込1,000
4日以内出荷

これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 シルバー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

世界最小、最軽量のポータブル4成分ガスモニター センサ寿命3年 屋外作業に安心の防水防塵構造 保護等級:IP66/68相当 本質安全防爆構造 防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga取得 耐久性向上 7m落下試験耐久 温度表示機能付き
セット内容本体(ストラップ付)、充電器用ACアダプタ、ポンプユニット RP-3R(単3電池×1)、テーパーノズル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ポンプユニット用)、収納ケース、予備電池 質量(g)【本体】約100、【ポンプユニット RP-3R】約120 電源【本体】リチウムイオン充電池ユニット、【ポンプユニット RP-3R】単3電池×1本 構造防塵防滴構造(保護等級IP67相当) 表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持、【各種表示】LCDデジタル、バックライト、動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)【本体】ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、【ポンプユニット RP-3R】Highモード:約10、Lowモード:約16 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約58×65×26(突起部は除く)、【ポンプユニット RP-3R】約82×85×33 機能【データロガ】最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)、通信方式:IrDA 音圧ブザー:約95dB(30cm) 吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min 使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 充電時間(時間)約3 警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) 防爆認証Ex ia ⅡC T4 Ga サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管を固定する支持金具です。 材質ステンレス 形状ヘルール継手 接続ねじM10
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
用途トイレやお風呂の床トラップの補修用ワンです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂
1個
339 税込373
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。開口部が少なく中身が見えにくい形状です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 ヘアライン仕上げで高級感があります。
用途キッチン・台所 材質ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)144×17 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-97
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ミルクチョコレートをサクサクのビスケットでサンドした可愛らしいバーガーです。フタの裏側にまちがいさがしを載せています。
タイプ常温 入数1セット(10個入)
1ケース(66g×10個)
2,098 税込2,266
3日以内出荷

パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-06~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3165V-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(6) 1 ポート数3 使用流体空気 パイロット方式(1) 外部パイロット バルブ(V) 真空・低圧用
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷



1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷



1個
129 税込142
翌々日出荷