カテゴリ

  • 切削工具(214)
  • 制御機器(139)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • オフィス家具(61)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • バイク純正部品(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 自動車補修部品(21)
  • 作業工具(21)
  • 自動車純正部品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 測定用品(15)
  • バイク部品(9)
  • 事務用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 研磨材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 照明(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga12」の検索結果

865件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-12Sセット品 TMEHジャパンGA-12Sセット品TMEHジャパン(1件のレビュー)
602税込662
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)137
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(660件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(50本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
タイルカーペット GA-100 東リタイルカーペット GA-100東リ(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1箱(4枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%パイル長(mm)3.5(ループパイル)防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
戸当りゴム GA-12 ACE(エース)戸当りゴム GA-12ACE(エース)
189税込208
1個
当日出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)10寸法W(mm)13
ギヤプーラ用スチールボール入りアダプター スーパーツールギヤプーラ用スチールボール入りアダプタースーパーツール(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様止め輪付
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(11件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂ステングリップアンカー(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(5本)
当日出荷
材質ステンレス
TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-6日本レヂボン(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷
オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
平ゴムロープ金具 ユタカメイク平ゴムロープ金具ユタカメイク(7件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
平ゴムロープ用の金具セットです。
用途平ゴムロープ用金具仕様平ゴム用包装形態ヘッダー袋入RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ABSボックス GAシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ABSボックス GAシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵材質ABSガスケット:アイボリー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバースクリュー:無処理保護等級IP54締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
スポット球 ELPAスポット球ELPA(9件のレビュー)
227税込250
1パック(2個)
当日出荷から8日以内出荷
口金E10のスポット球です。
口金E10
Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HG バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
用途大型車用バッテリー
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ)フジキン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(Rc)関連資料(18.65MB)
グリップアンカー粍 TRUSCOグリップアンカー粍TRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1パック(4本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から114日以内出荷
ガスぬけ~る 北正ガスぬけ~る北正
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ブレード:ステンレススチール、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)200TKG品番9-2123-1201TKG品番(2017)6-1957-1301
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソーモトユキ(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
6,998税込7,698
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー ステンレス TRUSCOグリップアンカー ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(4本)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304相当)
フェルトバフ軸径2.34mm ミニターフェルトバフ軸径2.34mmミニター
4,298税込4,728
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)2.34
GA-AS12TPoE+ パナソニックLSネットワークスGA-AS12TPoE+パナソニックLSネットワークス
159,800税込175,780
1式
4日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
コード39921600アズワン品番64-8308-44
SGA H・L・C形鋼用 未来工業SGA H・L・C形鋼用未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
ネジ付アダプター KUKKO(クッコ)ネジ付アダプターKUKKO(クッコ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スライドハンマー用
めねじサイズM12
折曲治具 今田製作所折曲治具今田製作所
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
3点折曲げ治具です。4点折曲げ治具も製作できます。GA-10Bは、主にセラミックの折曲試験に使用します。
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
589税込648
1個
翌々日出荷
安定器・蛍光灯・配線器具等の取り付けに使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 スライドさせて、位置の調整ができます。 組み替えにより、角度を自在にできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
3カ-W グリップアンカー 大阪魂3カ-W グリップアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車材質SCM415
アルミ足踏台連結タイプ(高床用) サカエアルミ足踏台連結タイプ(高床用)サカエ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
設置・移動が簡単!!連結も可能な軽量足踏み台です。オプション連結ボルトセット(型式:GA-RKSET)を使用する事で同じ間口・奥行同士の足踏み台をタテ・ヨコともに連結ができます。 天板には滑りにくい縞板を使用しており、脚部のアジャスターで床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。 材質は本体がアルミ合金、アジャスターにはステンレスを使用しているので錆びにくく末永くご使用頂けます。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ段数1RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターステンレス製 ネジ径M12×P1.75
3カ-W グリップアンカー(ショート 大阪魂3カ-W グリップアンカー(ショート大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
表面処理3価ホワイト
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール1種別平歯車材質SCM415形状S1
ネジ付アダプター KUKKO(クッコ)ネジ付アダプターKUKKO(クッコ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スライドハンマー用
めねじサイズM12
額縁金消し クラウン[事務用品]額縁金消しクラウン[事務用品]
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。華やかな彩りを加える豪華な金録緑。
材質(フレーム)天然木材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)16グリーン購入法適合
タイルカーペット GA-100S 東リタイルカーペット GA-100S東リ
2,898税込3,188
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6.5
パス ぺんてるパステル(デッザン・クロッキー・コンテ画用) ボカシ用筆付き ぺんてるパス ぺんてるパステル(デッザン・クロッキー・コンテ画用) ボカシ用筆付きぺんてる
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
付属品ボカシ用筆1本ペールオレンジ/おうどいろ/ちゃいろ/こげちゃ/あか/きいろ/みどり/あお/はいいろ/あいいろ/くろ/しろ色数12色セット
グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ
9,998税込10,998
1箱(50個)
当日出荷
材質表面処理ドブ
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ)フジキン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(Rc)関連資料(18.65MB)
...