カテゴリ
- 切削工具(170)
- 制御機器(95)
- オフィス家具(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- FA担当者のオススメ新商品(50)
- 配管・水廻り設備部材(49)
- パソコン/周辺機器(34)
- 自動車補修部品(21)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 作業工具(12)
- 農業・園芸資材(9)
- 建築金物(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 研磨材(6)
- 学童・教育用品(6)
- 機構部品(5)
- 清掃用品(5)
- バイク部品(4)
- 安全標識(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 食品・飲料(2)
- 農業機械(2)
- 空圧工具(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(62)
- オカムラ(岡村製作所)(61)
- Qlight(54)
- CKD(47)
- 京セラ(33)
- タンガロイ(32)
- 住友電工ハードメタル(27)
- ケナメタル(20)
- イスカル(15)
- サンコーテクノ(13)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](12)
- ワルター(12)
- WatchGuard(12)
- 三菱マテリアル(10)
- エスコ(9)
- フジキン(9)
- 渡辺電機工業(9)
- omron(オムロン)(7)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ga12」の検索結果

GA-12Sセット品
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥602~税込¥662~1セット当日出荷から3日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)137
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(50本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
タイルカーペット GA-100
東リ(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(4枚)ほか当日出荷から5日以内出荷40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
グリーンエースゴールド GA-6
日本レヂボン(13件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ)
フジキン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状チューブゲージアダプター(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー
モトユキ(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷から8日以内出荷●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
ガスぬけ~る
北正¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質ブレード:ステンレススチール、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)200TKG品番9-2123-1201TKG品番(2017)6-1957-1301
VGA 2分配ケーブル
エスエスエーサービス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷VGAの2分岐ケーブルです。 コンバーター等の機器を使わずに、VGA1出力を2個のモニターに同時に入力できます。 ミラーリングのみの対応となりますので、拡張デスクトップには対応致しません。端子VGA(オス)/VGA(メス)×2
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
TuflongAG 農業機械用バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。用途農業機械、建設機械
タイルカーペット GA-100S
東リ¥2,898~税込¥3,188~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ)
フジキン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブゲージアダプター(Rc)
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から113日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。![額縁金消し クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
額縁金消し
クラウン[事務用品]¥1,798税込¥1,9781枚翌々日出荷飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。華やかな彩りを加える豪華な金録緑。材質(フレーム)天然木材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)16グリーン購入法適合
”ペッタンサンダー”
ヤナセ(柳瀬)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷ギアレス仕様のエアグラインダーです。 振動が少なく回転がスムーズです。 軽いので疲れにくいです。 ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。付属品交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個トラスコ品番250-4186全長(mm)188高さ(mm)77奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から113日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
パス ぺんてるパステル(デッザン・クロッキー・コンテ画用) ボカシ用筆付き
ぺんてる(アストラム)¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷付属品ボカシ用筆1本色ペールオレンジ/おうどいろ/ちゃいろ/こげちゃ/あか/きいろ/みどり/あお/はいいろ/あいいろ/くろ/しろ色数12色セット
ガードアンカー12
ウエハラ¥5,298税込¥5,8281セット4日以内出荷から5日以内出荷後付けM12アンカーボルト ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能用途M12アンカーボルトの代わりとして土台の引抜け防止になります。 ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。材質JIS G-3101(SS400)付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本寸法(幅W×高さH)(mm)60×340表面処理溶融亜鉛メッキ
ねじアダプター メス×オス
KUKKO(クッコ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷カウンターステイやスライドハンマーに接続することでネジ山のあるワークの引き抜きが出来ます。ネジサイズ変換用アダプターとして様々なツールの組み合わせに使用できます。用途ブッシュやねじ込み部品(ピン、キー、ボルトなど)の引き抜きに。ネジサイズ変換アダプターとして。適合機種各種カウンターステイ、各種スライドハンマー材質工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
...































![額縁金消し クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)