748件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(24袋)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
1箱(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

長形3号窓付き封筒にぴったり入ります。 物品受領書には、受領印欄に文字が複写されません。
適合プリンタドットプリンタ 種別納品書 サイズ長形3号 刷色青緑 ミシン目あり
1箱(250セット)
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所 動画あり
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
材質再生紙 厚さ(mm)1.5
1袋(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
クラフト 材質再生紙 厚さ(mm)1.5
1袋(10枚)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダークグレーのシンプルな無地ギフトボックスです。シックな濃いグレーは、水引や帯シールなど小物の合わせ方次第でカジュアルラッピングから高級ギフト、さらには洋風にも和風にも変身します。 サイズ展開も豊富で、様々な用途や商品に対応可能。底が抜けない構造なので重いビン物やお皿など陶器の化粧箱、配送用の外箱としてもおすすめです。 ワンタッチで組み立て簡単、在庫スペースにも配慮したコンパクトな納品形態など、使いやすさへのこだわりの詰まったギフトボックスです。
ダークグレー 材質ダンボール
1パック(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

撥水コート処理済みで水洗い可能です。使わない時にはコンパクトにたため持ち運び、保管に便利です。
用途室内やベランダなどでも、周りを汚さずお手軽に作業できます。 材質ポリエチレン 仕様撥水コート 質量(g)130 寸法(cm)フック留め前:約80×80/フック留め後:約61×61
1個
649 税込714
当日出荷

ハードでコンパクトな穂先が、狭い所のゴミを掻き出します。最長1300mmまで伸ばす事ができ、お庭の樹木やカーポート、軒下、室外機裏、高くて狭い場所の蜘蛛の巣除去や清掃に大変便利です。アルミパイプで軽く十分片手で使える為、手を伸ばせば3M上の清掃も可能です。軒下やシンボルツリーなどの蜘蛛の巣取りにも最適です。
用途お家周りの清掃作業。 材質柄部:アルミ 穂先:PP 全長(mm)最短約800~最長約1300 タイプ伸縮
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

共和化学工業所絶縁ゴムブッシング
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質高炭素高クロム鋼 等級1級相当品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ゴムブッシング
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。
1パック(20個)
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
1箱(100個)
2,098 税込2,308
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特大タイプのポリ袋です。今まで諦めていた大きいサイズの物も、収納が可能になるかも。外箱から直接1枚ずつ取り出せるパッケージです。
材質低密度ポリエチレン
1ケース(80枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

針長(mm)25 タイプダルマロング 材質再生材使用、ステンレス、スチロール製 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(11本)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で特に耐熱性、電気絶縁性,耐油性にすぐれています。 パネルに片側位置からワンタッチの差し込みで確実な電線保護ができます。 ひとつのサイズで1.2mm~3.2mm厚さの範囲のパネルに使用できます。
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ Gシリーズ
RoHS
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
種類非照光式 使用温度範囲(℃)-30~85 ボタン形状 ボタン色黒・赤・白 耐電圧AC500V 1分間以上 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場のための遠近両用老眼鏡 リーディンググラス。遠近両用メガネ。衝撃による変形を防ぐ、ハードグラス風フルフレーム採用。レンズ角度、ノーズパッド、テンプルパッドを好きな位置に変えられるトリプル調整。開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用。選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)。レンズは衝撃に強いポリカーボネート球面一枚レンズ。紫外線99.9%カット。度数が徐々に変化する累進レンズ採用
用途老眼(遠近)用 材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム/テンプル】ナイロン【テンプルパッド/ノーズパッド】エラストマー 【テンプル/フレーム】黒 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×145×47 レンズ色透明 可視光線透過率(%)0.95 紫外線遮断率(%)99以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089 医薬品医療機器等法一般医療機器 蝶番カップ式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
55,980 税込61,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。 傷のつきやすいワークに最適です。
材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
取付ねじ2-M6深さ8 仕様タップ穴付 材質(表面)SUS316L 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム (ゴムベース)黒 寸法(mm)30×110×3t
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。 パイプ径(Φmm)25 材質SUS304 使用環境温度(℃)≦80 表面仕上げ#200バフ仕上
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


プラチナ万年筆万年筆
付属品カートリッジインク(ブラック)×1 材質胴・キャップ:アルミにブラスト処理 アルマイト加工、グリップ:PMMA樹脂、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ、ペン芯:ABS樹脂、中間リング:黄銅にクロームメッキ、ペン先:ステンレスペン 全長(mm)142.5 ティールグリーン 質量(g)15.4 最大径(Φmm)15 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒサゴ給与封筒
RoHS
2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。
用途2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付き)2枚目以降に左ミシン目(1/2")が入っています。 仕様項目名:1枚目:給与明細書 2枚目:給与明細書 3枚目:給与明細書 サイズ(mm)284×127(11_2/10"×5")、ミシン目切り離し後:272×127(10_7/10"×5") 複写枚数3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1セット(10個)
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

深化した、疲れにくい筆記具の定番 ザ・ドクターグリップにBLACK ACCENTシリーズが仲間入り。黒のパーツでアクセントを効かせたクールなデザイン。人間工学に基づき無理なく握れて疲れにくいグリップ。静音設計によりフレフレで発生する音とノック音が低減しました。ON/OFFの切り替えが可能なフレフレロック機構で、不意な芯出を防止します。※ロック時でも、ノブノックによる芯出しは可能です。
方式フレフレ&ノック式(静音タイプ) 本体寸法(mm)最大Φ14.6×153 芯径(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車 材質SCM415
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)