規格GB181LE-295
部品名称エンジンミツビシ(GB181LE-295)
関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.03MB)
図解NoMFH-G354 操作関係部品_No.4、MFH-G354 エンジン シリンダブロック、シリンダーヘッド部品_No.1、MFH-P262 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MFH-G3530H 操作関係部品_No.4、MFH-P262 デンドウブ、カバー部品_No.1
1個
¥146,102
税込¥160,712
7日以内出荷
規格GB181LN-139
部品名称エンジンミツビシ(GB181LN-139)
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB)
図解NoMSV415L-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.34、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.34、MSV415L-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160
セット内容LEGGERO本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書
質量(g)60
バッテリーLiPo 3.7V 450mAh
充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)
操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式
サイズ(mm)102×136×36
使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)
使用可能時間(分間)(フライト)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)12以上
固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。
溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
材質S45C
熱処理焼入HRC40±4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
寸法F(mm)7
寸法G(mm)11
適合ボルト径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)PP
質量(g)590
容量(L)29
寸法H(mm)257
寸法D(mm)342
寸法W(mm)477
スタッキング高さ(mm)25
軸径(Φmm)6.0
粒度#120
直径(Φmm)13
質量(g)14.6
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700
アズワン品番64-7932-58
1本
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系粘着剤
寸法(mm)15×60
色イエロー
アズワン品番64-7983-36
入数1枚(1枚が5分割されています)
1袋(5枚)
¥310
税込¥341
翌日出荷
材質SS400
適合機種5AU-75-130-15AU-75-170-1
寸法B(mm)14
寸法D(mm)9
寸法E(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番1SL-18185-00
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ